商品豆知識
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カテゴリ = ガストーチモデルナンバー = MT790ガス = ブタン
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = はんだノズル併用可能製品 = MT/770小型ガスバーナー
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 圧電式小型ガスバーナー
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
長さ(mm)25
直径(Φmm)10
消費電力(W)2.92
定格電圧(V)5.4
定格電流(mA)540
RoHS指令(10物質対応)対応
電球ベースP13.5s
1個
¥300
税込¥330
5日以内出荷
定格電圧 = 6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 62 lm。寿命 = 20h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
定格電圧 = 3.6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 16 lm。寿命 = 15h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連キーワード