仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
全長(mm)20
直径(Φmm)5
材質(本体)ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータ付:N
動作温度範囲(℃)-40→+85
ヒューズ(mm)5×20
溶断速度T
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
遮断電流(A)35(最大)
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様定格電流 = 800mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 230mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.8
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
欠品中
ガラスカートリッジ
5 x 20 mmカートリッジサイズ
T速度定格
耐サージ型
低遮断容量
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
定格電圧(V)250ac
抵抗400mΩ
定格電流(mA)630
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータ付:N
ヒューズ(mm)20×5.2
溶断速度T
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.25
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.1
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.2
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.16
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)0.63
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)16
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様定格電流 = 10A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)10
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)12.5
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)6.3
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様定格電流 = 2A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)2
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)1
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)1.25
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)8
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)440AC
定格電流(A)20
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Max = +125℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)3.15
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)1
遮断電流(A)(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)415AC
遮断電流(A)33000
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)4
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様定格電流 = 5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)5
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード