クロス素材 = マイクロファイバ。用途 = 清掃, 乾燥。色 = 青。包装形態 = パック。内容量 = 10。シートサイズ = 400 x 400mm。湿式 / 乾式 = ドライ。繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用。。RS Pro マイクロファイバ、青クロス RS Pro のマイクロファイバ(青)クロス 10 枚入りパックのサイズは、 400 mm x 400 mm です。マイクロファイバ素材により、窓や繊細な表面に傷が付かないようになっています。 このクリーニングクロスは、から拭き、窓やミラーの清掃、ステンレススチールの輝かせるなど、さまざまな清掃作業で、乾燥した場所又は湿気の多い場所で使用できます。 RS Pro では、さまざまな清掃要件を満たすさまざまな用途に適した、低価格の多目的ワイプを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 色分けにより相互汚染を防止 高吸収性 - 汚れを吸収して除去します Durable - きれいになり、長持ちします 湿った場所と乾燥した場所のどちらでも使用可能 耐摩耗性 代表的用途 多目的ワイプの用途 RS Pro クロスは、以下の用途に適しています。 乾燥 一般的な清掃 粉塵除去 ガラス / ミラーの清掃 よくある質問: パックに含まれているワイプの数はいくつですか. この多目的ワイプには、 10 枚入りパックで販売されています。
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
180 mm長 x 直径10 mmの、ストリングを束ねたガラス繊維ブラシは、さまざまな素材の正確で迅速な清掃、錆の除去、表面処理に最適です。特にアクセスし難い場所に最適です。外に出ている繊維部分が短いほど、研磨力が高くなります。金属、プラスチック、木材に使用可能掃除、バリ取り、研磨、つや出し 高速の研磨作業 広い面での作業に最適
仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 10mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro ガラス Fiber Pencil-4 mm 信頼できる、信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に含まれる研磨性のあるガラス繊維の鉛筆は、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材の準備や錆止めに最適です。また Durable Lightweight 設計により、手の届きにくい場所でも正確で精密なクリーニングを行うための優れたツールです。ガラス繊維のペンの推進の行為はあなたが達成したいと思う研摩性のレベルによって露出されるべきガラス繊維のより少しを、可能にする。ガラス Fiber が短いほど、ツールの作用が研磨されます。 特長と利点 ペンシルアクションを推進してガラス繊維の研磨性を調整します バリ取り、清掃、バリ取りに最適です 金属、木材、プラスチックなど、さまざまな素材に対応 一般的な用途 ガラス繊維の鉛筆は次のような多数の適用の色々な仕事に使用される ModelCraft 車両のメンテナンス 銀器 芸術および技術 ガラス繊維の鉛筆は何であるか。 ガラス繊維の鉛筆は準備のために準備ができた木、金属およびプラスチックのような色々な材料をきれいにするのに使用することができるおよび脱錆する金属である多目的な用具。それらは頻繁にあなたが必要とする研摩性のレベルによって繊維の多くかより少しを露出する推進の行為を特色にする。 ガラス Fiber 鉛筆の使用方法 ガラス繊維の鉛筆で最もよい結果を達成するためには、ある特定の技術が要求される。敏感な繊維のために、柔らかいブラシの打撃はガラス繊維の研摩性がハードワークをするように推薦される。グラスファイバの破片や素材が接触すると皮膚に炎症を起こすことがあるので、保護手袋を着用して表面を磨耗させることをお勧めします。 制御方法ガラス繊維の剛毛の長さを変える グラスファイバの毛を伸ばすためには、毛を巻き戻すか、露出させるかによって、鉛筆の TOP のダイヤルを時計回りまたは反時計回りに回します。 グラスファイバは補充できますか。 ガラス繊維が磨耗したり、短すぎる場合は RS Pro グラスファイバー製の毛先(などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換でき) などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換できます (514-874) 。
仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 4mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
この研磨ガラス繊維は、さまざまな材料の正確で Rapid Cleaning 、錆取り、表面処理に最適です。繊維が短いほど、作用が摩耗しやすくなります。金属、プラスチック、木材に使用することができます。清掃・バリ取り・研磨・つや出し 広い面での作業に最適です 金属、プラスチック、木材に使用します
仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 7mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro グラスファイバ強化ナイロン製引き出しハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のガラス繊維強化ナイロン製です。この滑らかでスリムな形状のハンドルは、引き出しやドアの前面に丈夫で確実に固定できます。固定ポイントは黄銅製で、機械ねじが付いています。この食器棚のプルハンドルは、幅広い用途で使用することができます。. 特長及び利点:. Durable ガラス繊維強化ナイロン製 スタイリッシュで滑らかなブラックカラー パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単 メス M6 インサート、中心間距離 160 mm 高耐久性 寸法 :180 x 45 x 27 mm. 代表的な用途:. 引き出しハンドルは、一般的に引き出し、キャビネット、又は食器棚の外側に取り付けて使用するドア用ハードウェアです。これにより、ドアや引き出しを簡単に開閉して、中の物にアクセスすることができます。これらの RS Pro プルハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。木製家具、金属製の引き出しハンドル、キャビネットハンドル、又はドアハンドルとして使用することができます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = プラスチック長さ = 180mm高さ = 45 mm幅 = 27mmピッチ = 160mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 119.5 mmRS Pro のこの引き出しハンドルシリーズは黒色のプラスチック製で、食器棚やキャビネットのドアで最もよく使用されます。握りやすく快適に使用できます。 ハンドルは U 字型で、ガラス繊維強化ナイロン製です。黒色つや消し仕上げのため、すっきりとした外観と実用的で頑丈です。また耐腐食性もあるため、研究室、工場、キッチンなど、さまざまな産業環境や家庭環境での使用に適しています。ねじは付属のプッシュインキャップによって隠され、ねじ山付きインサートによってドアにぴったり固定されます。 長さ 119.5 mm 、幅 26 mm の薄型ハンドルです。このコンパクトなサイズで、ドアや引き出しのスペースを取りません。滑らかな仕上げで簡単に清掃でき、キャップによって固定具への埃や汚れが防止されます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .オスブリッジ .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さは 119.5 mm です .高さ 35 mm .幅 26 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = プラスチック長さ = 119.5mm高さ = 35 mm幅 = 26mmピッチ = 93.4mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
RS Pro ソフトブリストル基板クリーニング RS Pro ソフト基板クリーニングブラシのご紹介です。この高品質でソフトなダストブラシは、さまざまな用途に使用できますが、特に、一般的に壊れやすく、清掃が困難な電子機器の小さな部位から埃や塵粒を除去する場合に使用します。このブラシは、人間工学に基づいて設計された快適なハンドルを備え、必要な角度で埃をかけることができるため、厄介な場所にも届きます。さまざまな清掃用途や粉塵除去用途に対応できる、非常に便利で汎用性の高いブラシです。 特長と利点: ブラシは、天然毛のブラシなので、柔らかく優しく清潔になり、壊れやすい部品を傷めません 使いやすく、清掃時や粉塵の除去時にも持ちやすくなっています 壊れやすく掃除が難しい基板やその他の電子部品に最適です プリント基板( PCB )への液体処理や修理前のはんだフラックスの除去に適しています 用途: 基板クリーニングブラシは、小型の電子部品や基板を扱う際に非常に汎用性の高い機器です。このブラシは、特に天然毛とソフト毛のブラシですが、一般的な清掃などのさまざまな用途に使用できます。壊れやすい電子部品やコンポーネント用に設計されています。ブラシによっては、黄銅又はガラス繊維製の毛を使用して、特に柔らかいクリーニングブラシよりも取り外しが難しい古いはんだ残留物や圧縮ごみがコンポーネントに付着している場合に、これらを優しくこすり洗いします。これらのクリーニングブラシはさまざまな用途に使用できますが、最も一般的な用途は次のとおりです。 電子製品の製造 産業用 DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。テスト
仕様タイプ = 基板及びフラックスブラシ色 = 黒材質 = 天然毛寸法 = 11 x 170mm
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード