ガラスカートリッジ
5 x 20 mmカートリッジサイズ
T速度定格
耐サージ型
低遮断容量
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
定格電圧(V)250ac
抵抗400mΩ
定格電流(mA)630
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータ付:N
ヒューズ(mm)20×5.2
溶断速度T
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)415AC
遮断電流(A)33000
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)0.63
遮断電流(A)(最大)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード