5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表に示しているインサート長は、最小値です。. ナイロン製ハンドル - スチール、メスねじ付きインサート. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 スペースが限られた場所に最適 ハンドルを引いて、セレーション加工されたドライブを中心に回転させることで必要なクランプ圧を得られる 六角キーを使用することも可能。42 mm及び43 mmには3 mm、65 mm及び78 mmには4 mm、83 mmには5 mmを使用のこと
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M5取付部径 = 6mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン取付部材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. ナイロン製ハンドル - スチール、メスねじ付きインサート. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 スペースが限られた場所に最適 ハンドルを引いて、セレーション加工されたドライブを中心に回転させることで必要なクランプ圧を得られる 六角キーを使用することも可能。42 mm及び43 mmには3 mm、65 mm及び78 mmには4 mm、83 mmには5 mmを使用のこと
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M12取付部径 = 12mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン取付部材質 = スチール長さ = 83mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. ナイロン製ハンドル - スチール、メスねじ付きインサート. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 スペースが限られた場所に最適 ハンドルを引いて、セレーション加工されたドライブを中心に回転させることで必要なクランプ圧を得られる 六角キーを使用することも可能。42 mm及び43 mmには3 mm、65 mm及び78 mmには4 mm、83 mmには5 mmを使用のこと
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 10mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン取付部材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

表に示しているインサート長は、最小値です。. ナイロン製ハンドル - スチール、メスねじ付きインサート. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 スペースが限られた場所に最適 ハンドルを引いて、セレーション加工されたドライブを中心に回転させることで必要なクランプ圧を得られる 六角キーを使用することも可能。42 mm及び43 mmには3 mm、65 mm及び78 mmには4 mm、83 mmには5 mmを使用のこと
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 12mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン取付部材質 = スチール長さ = 83mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

RS PRO オープナブル・フェライト・クランプ. RS PROのこの開閉式フェライトクランプを使用すれば、高周波電磁干渉を低減し、音質を向上させることができます。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。フェライト・スリーブは、さまざまな寸法に適応するスナップ・ロックを備えており、さまざまなサイズの電気リード線に使用できる。. スプリット・フェライトは一度取り付けるとしっかりとロックされるため、不注意で開いて機器を破損する心配がありません。滑らかで精密に形成された表面は、不要な衝撃や傷からケーブルや機器を保護します。この部品は、内部および外部電源コード、プリンター、その他のコンピューター周辺機器と互換性があります。. 特長. ;ul> ;li>100 MHzでのインピーダンス100 ;/li> ;li>Ω25 MHzでの ;/li> ;li>インピーダンス ;/li> ;li>6 Ωフェライト ;/li> ;li>材質1 ;/li> ;li>開口 ;/li> ;li>部開閉式 ;/li> ;li>クランプフィルタータイプ ;/li> ;/ul>. 用途. このRS PRO開閉式フェライトクランプシリーズは、コンピュータ周辺機器、デジタルTV、内部および外部電源ケーブル、モニター、プリンターなどの使用に適しています。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様タイプ = クランプフィルタ用途 = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトキー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 23.5 x 36 x 22.5mm開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 36mm外側の高さ = 22.5mm外側の幅 = 23.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷