ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 28mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = アルミニウム。色 = 銀。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製安全南京錠は 40 mm ですRS Pro シリーズのアルミ製安全南京錠は、耐久性と安全性をコンパクトな設計に組み合わせています。キーを持っていない限り、キーを開くことはほとんど不可能です。タンブラーシリンダーによりピックが困難で、二重ロックされているため、シャックルが切られても開かないようになっています。ただし、シャックルが硬鋼製のため、このようなことは起こりません。 さらに、これらは強度を高めるためにアルミニウムボディに接続されています。アルミは耐候性と耐腐食性に優れているため、屋内外で使用できる長寿命製品です。全体が 40 mm しかないため、スペースが限られている場合でもこの南京錠を使用できます。 この製品は、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に従って処理され、パッケージされています。安全用南京錠は、バイクのチェーンやロッカーなどの固定が必要な場所で使用できます。特長と利点.キーロック付きアルミ製安全南京錠 .硬鋼製シャックル .パッケージごとに 1 つ .屋内でも屋外でも使用できます .シルバーカラー .シャックル径: 6 mm .シャックル長: 28 mm .ボディ幅: 40 mm .同じキーを使用しないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ロックタイプ = キー。シャックル径 = 4mm。シャックル長さ = 16mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = アルミニウム。色 = 銀。ボディ幅 = 20mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製安全南京錠は 20 mm です貴重品を保存するのに堅牢で信頼性の高い南京錠が必要ですか.RS Pro の全天候型安全南京錠は、キーを使わないとほとんど開くことができません。タンブラーシリンダを搭載しているので、ピックするのがさらに難しく、保護性能を強化するダブルロック機能を備えています。 シャックルは硬化スチール製で、直径が 4 mm です。この丈夫な素材は、切断が非常に困難です。 シャックルは、耐候性と耐腐食性のあるアルミボディに接続されており、屋外でも屋内でも使用できます。この小型南京錠は、全体がわずか 20 mm のため、狭いスペースでも問題なく使用できます。 この製品は、高品質な RS Pro 製品の一部として、高い信頼性と耐久性を実現していることがテストされています。このような安全用南京錠は、バイクのチェーンからロッカーまで、アイテムを固定する必要がある幅広い状況で使用されます。特長と利点.安全南京錠 .キーを使用する .同じキーを使用しない .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 .アルミニウム製 .シルバーカラー .ピックアップ抵抗を追加するタンブラーシリンダー .シャックル径: 4 mm .シャックル長: 16 mm .ボディ幅 20 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
関連キーワード