5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 工具キャビネット用スペアロックです このスペアロックは、 RS Pro 工具キャビネットに適合する設計で、高い品質の交換用として安全性を維持し、必要に応じてキャビネットをロック又はロック解除したままにすることができます。ロックは、亜鉛合金製ボディ、スチール製カムとラバーガスケット付きのインサートとナットを備えており、広範な使用に耐えられる高品質で Durable なロック機構を実現しています。このロックは、 90 回転するキーを備え、付属のスペアキーでロック又はロック解除できます。 特長と利点 さまざまな RS Pro 工具キャビネットに適しています 必要に応じて工具キャビネットをロック又はロック解除したままにするのに最適な代替品です 本体:亜鉛合金 インサート:亜鉛合金 ナット:亜鉛合金 カム:スチール ガスケット ゴム キーの回転角度: 90 スペアキーが付属します 用途 ロックは、キャビネット、ケース、ボックス、ドアなどの幅広いアイテムを安全に保管するための優れた予防措置です。たとえば、工具キャビネットのロック機能を備えているため、権限のある担当者だけが内容物にアクセスできます。RS Pro 工具キャビネット用スペアロックです よくある質問 これに対応する工具キャビネットはどれですか? このロックは、次の RS Pro 工具キャビネットに適合します。 (1253045) 1253045 、( 8755789) 8755789 、( 8335900) 8335900 、( 8335903) 8335903 、( 8335916) 8335916 、( 1253044) 1253044 、( 7531573) 7531573 、( 7531576) 7531576 、( 7531570) 7531570 、( 7531589) 7531589 、( 7531582) 7531582 、( 7531598) 7531598 (1253046) 1253046 、( 1253047) 1253047 、( 1253048 1253048 これには鍵が含まれますか? はい、このロックにはスペアキーが 本付属しています。
仕様タイプ = スペアロック併用可能製品 = RS Pro工具キャビネット材質 = スチール
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:NO/NC鍵抜け位置:中央IP評価:IP65電流 Max:8 Aカットアウト直径:18mmターミナルタイプ:基板ピン最大AC電圧:250Vスイッチ作動:モメンタリ2つのキーが付属し、スペアキーは現在販売されていません。. RS IP65キースイッチ(16 mm). 0.5~5 mmのパネル厚に開けられた、業界標準の16 mm径のカットアウトにフィットするキースイッチです。 各キースイッチは、IP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 この2ポジションキースイッチには、シングルエントリキー(一定方向の上にしてのみロックに挿入可能)と同じ(共通)キープロファイルがあります。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗 >50MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,910 税込5,401
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:Key Switch●車載用イグニッションスイッチ. RS Proのこれらの車載用イグニッションキースイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。キーで「オフ」、「アクセサリ」、「イグニッション」、「始動」の4つのポジションに切り換え可能です。「始動」ポジションは偏っており、キーは「オフ」ポジションでのみ引き抜き可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. スイッチにはコネクタ及び2種類のキーが付属. セキュリティ上の理由から、スペアキーを用意していません RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,000 税込3,300
7日以内出荷