3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). RS Pro デスクトップエンクロージャ、グレーの ABS 製. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのプラスチック製エンクロージャシリーズは、優れた装置ケースとエンクロージャを提供し、ディスプレイやコンピュータハードウェアなどのデスクトップベースの用途を含む電子部品を収容するのに最適です。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチック製で、衝撃吸収性、炎、耐薬品性、耐擦傷性を備えた、さまざまな環境で使用できる保護ケースです。また、この汎用エンクロージャには、 160 mm 又は 220 mm 奥行きの 6U ユーロカード用の内部基板実装ガイドも用意されており、カードやボードを安全かつ簡単に取り付けることができます。また、このデスクトップエンクロージャ ; には、スリップ防止脚と 4 つの接着式取り付けクリップも装備されています。 RS Pro ABS ハンドル 504-798 と併用すると、エンクロージャの持ち運びや傾斜が可能になります。. 特長と利点. .軽量で Durable な ABS プラスチック製 .滑り止め脚と粘着式取り付けクリップ 4 個を含む .難燃性、衝撃吸収性、耐薬品性、耐擦傷性など、優れた保護性を備えています .基板用の内部取り付けガイド .難燃性( UL94-HB ) .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C .付属の陽極酸化処理アルミパネル 2 枚:厚さ 3 mm 、ネジ留め式、厚さ 1.2 mm 、 TOP およびボトムモールディングのスロットで固定 . RS Pro ABS ハンドル ; 504-798 と併用して 504-798 と併用して 、エンクロージャを持ち運びまたはチルトできます. 用途. ABS 製デスクトップエンクロージャは、保護特性と柔軟なレイアウトにより、さまざまな電子用途に使用でき、汎用性の高いエンクロージャです。ABS 製デスクトップエンクロージャは、などの幅広い用途で使用されています . デスクトップコンピュータ .ゲームコンソール .ディスプレイ . プロジェクタ . エンターテイメントシステム. ABS プラスチックの利点は.. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。. 防水ですか.. このエンクロージャは防水性ではないため、屋外で使用しないでください。. 付属品. 滑り止め脚付き ABS エンクロージャ x 1 粘着式取り付けクリップ x 4 オプションの ABS 製キャリー / チルトハンドル ; も用意( 504-798 )しています も用意( 504-798 )しています
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 250 mm幅 = 275 mm高さ = 75 mm外形寸法 = 250 x 275 x 75mm傾斜フロント = なし色 = グレー特殊機能 = 滑り止め脚, 粘着式取り付けクリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

RS Pro スクリューグリップ 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのマイナスねじグリップドライバは、Durable な手動工具です。マイナスねじを滑り止めで簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。先端の溝付きねじグリップデザインにより、届きにくい場所や作業しにくい場所でもねじにアクセスできます。ねじグリップ式ドライバは Durable ソフトグリップハンドルを備えていて、快適さとトルクが向上しており、ハードドライブの力を加えることができます。特長と利点 -マイナスねじグリップ先端により、マイナスねじがしっかりと取り付けられていることを確認します 人間工学に基づいたハンドルにより、トルクと快適性が向上 軽量で使いやすい 狭い場所での作業に最適 一般的な用途 RS Pro のマイナスねじグリップドライバは、確実なマイナスねじとグリップを必要とするさまざまな作業や用途に使用できます。次のような用途に最適です。- 建設 DIY 産業用 自動車 このドライバはどのようなねじに使用できますか? RS Pro マイナスねじグリップドライバは、マイナスヘッドのねじを使用するように設計されています。マイナスねじグリップドライバとマイナスドライバの違いです マイナスグリップドライバとマイナスドライバの両方を使用してマイナスねじを回すことができますが、セルフグリップドライバによりしっかりとグリップし、ドライバの先端がねじ頭から滑り落ちないようにします。ねじの落下や紛失を防止するため、扱いにくい角度や狭いスペースでの作業に最適です。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 6.0 mm刃の長さ = 150 mm
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro スクリューグリップ 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのマイナスねじグリップドライバは、Durable な手動工具です。マイナスねじを滑り止めで簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。先端の溝付きねじグリップデザインにより、届きにくい場所や作業しにくい場所でもねじにアクセスできます。ねじグリップ式ドライバは Durable ソフトグリップハンドルを備えていて、快適さとトルクが向上しており、ハードドライブの力を加えることができます。特長と利点 -マイナスねじグリップ先端により、マイナスねじがしっかりと取り付けられていることを確認します 人間工学に基づいたハンドルにより、トルクと快適性が向上 軽量で使いやすい 狭い場所での作業に最適 一般的な用途 RS Pro のマイナスねじグリップドライバは、確実なマイナスねじとグリップを必要とするさまざまな作業や用途に使用できます。次のような用途に最適です。- 建設 DIY 産業用 自動車 このドライバはどのようなねじに使用できますか? RS Pro マイナスねじグリップドライバは、マイナスヘッドのねじを使用するように設計されています。マイナスねじグリップドライバとマイナスドライバの違いです マイナスグリップドライバとマイナスドライバの両方を使用してマイナスねじを回すことができますが、セルフグリップドライバによりしっかりとグリップし、ドライバの先端がねじ頭から滑り落ちないようにします。ねじの落下や紛失を防止するため、扱いにくい角度や狭いスペースでの作業に最適です。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4.5 mm刃の長さ = 75 mm
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷