色 = 透明。。クリアポリプロピレン製収納ボックス、ふた付き. 家庭やオフィスのあらゆる種類の小物の収納に最適な4パックの軽量コンテナ. クリアポリプロピレン製 クリップオン式ふた 積み重ね可能、入れ子可能設計 一般的な収納に最適
1袋(4個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
RS Pro PVC クリア保護スリーブ、長さ 19 mm圧着された 90 ° コネクタを物理的及び電気的に保護する必要がありますか.たとえば、スペースが限られていてケーブルやワイヤを曲げたくない場合など、コネクタを直角に圧着する場合に、フラグ終端を使用して接合を保護できます。 この 19 mm の透明な保護スリーブフラグレセプタクルは接続部にしっかりと固定し、必要なカバー範囲を確保します。 信頼できる RS Pro シリーズのメススリーブは、断面面積 0.75 mm 2 ~ 2.3 mm 2 のワイヤを使用できる、 90 ° アングルの 6.3 mm プッシュオン式レセプタクルです。壁の厚さは 1 mm です。 PVC (ポリ塩化ビニール)フレキシブルプラスチックカバーは、 Durable 、難燃性、絶縁材を使用しています。ワイヤ圧着の前後に取り付けることができるので、時間遅延の誤りが少なくなります。RoHS に準拠しているため、危険物質は含まれていません。 適切な圧着工具には、端子 No. に RS Pro プライヤ圧着工具を選択してください。. .. .. Terminal には、圧着工具 488-1364 。特長と利点.透明な保護スリーブ . 90 ° の角度付き形状 . PVC 材は強度、絶縁性、難燃性を備えています .スリーブ長: 19 mm .厚さ 1 mm の壁 .最小ケーブル面積は 0.75 mm 2 .最大ケーブル面積は 2.3 mm 2 . RoHS に準拠しているため、有害物質は使用しない . ANSI/ESD および BS EN 静電気制御に適合しています 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 19mm色 = クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS PRO圧着端子カバー - PVC. RS PROのこれらの高品質の圧着端子カバーを使用して、電気接続プロジェクトを完了します。これらの透明な絶縁カバーはPVC製で、圧着後に端子コネクタの上にスライドするように設計されています。使用中に、カバーは短絡のリスクを防止し、柔軟性を発揮して汚れやゴミから保護します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁スリーブ ;/li> ;li>フレキシブルPVC ;/li> ;li>スライドオン ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電子プロジェクト ;/li> ;li>電気サービス ;/li> ;/ul>
仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 22mm色 = クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
5日以内出荷
仕様定格電圧:12 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥600
税込¥660
5日以内出荷
RS Pro IP66 多色 LED 信号 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの取り付けやすいユニットは、マルチカラー設定や各種の光出力信号を備えた RGB LED 電球とともに使用でき、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に適した汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED 信号灯は、本の取り付けねじと極ケーブルをベースに使用し、種類の LED 光出力設定で簡単に設置できる堅牢なユニットです コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です RGB LED 電球は、クリア、アンバー、イエロー、レッド、ターコイズ、グリーン、ピンク、ブルーを含む多色照明を作り出すことができます 光出力設定5 :点灯、点滅、点滅、点滅、ランダム 寸法: 92 mm (直径)83 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ IP66等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様光効果点滅停止、発光色クリア、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、ベース直径92mm、本体色黒、ランプ含むあり、多機能あり、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 24.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
RS Pro クリアテープ、 50 mm x 33 mRS Pro クリアテープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。アクリル系粘着剤付きの薄型クリアポリエチレンテープとして設計されたこのテープは、最適な適合性を発揮すると同時に、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、ほとんどの溶剤、水、及び UV に対する耐性を備えており、風雨や溶剤に曝される環境や飛沫に最適です。このテープは優れた特性を備えているため、建設中や改修中に繊細な表面を保護するのに最適です。特長と利点:このクリアな RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境での汎用用途に適した高品質のソリューションです 透明テープは耐引裂性と塗布性に優れ、必要に応じてすばやく取り付けることができ、マット仕上げと優れた透明性を提供します このテープは、アクリル系粘着剤を使用することで柔軟性が高くさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です また、この RS Pro テープは耐摩耗性も備えているため、テープを収めた内容物が誤って損傷することなく保護され、一般的な溶剤への耐性があります用途:クリアテープは、幅広い環境に対応するあらゆるタイプの汎用テーピング用途に使用されています。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。クリアテープは、次のような業界で最もよく使用されています。 汎用ラッピング シール及び補修部品 RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = クリア長さ = 33m再配置可能 = あり幅 = 50mm商標名 = Clear Polythene Tape
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19 → 0.21W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
RS Pro 梱包用テープ、クリアRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
仕様バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 0.054mm色 = 透明破断伸び = 110%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 8mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 5mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 4mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。. 押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。. 特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓
仕様カラー = クリア長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = PMMAラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%仕上げ = クリア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = クリアシュリンク径 = 6.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
スリーブ径 = 9mm。色 = クリア。シュリンク径 = 3mm。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = なし。収縮率 = 3:1。スリーブ長さ = 5m。材質 = ポリオレフィン。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。難燃性 = なし。ハロゲン含有 = なし。代表規格 = UL。。RS Pro軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比3:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブは、70 ℃ (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は3:1と高く、元の直径の3分の1に収縮し、不規則な形状やいびつな形状をカバーするのに最適です。. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。. 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が3:1であるため、直径が元のサイズから放射状に3分の1に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下のような特性があります。. . 非常に柔軟 . 3:1の高収縮率で、元の直径の3分の1に収縮するため、大きく、不規則な形状に最適 . 難燃性(透明タイプを除く) . 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ . 低熱収縮温度: 70 ℃ (最小) . 最低フル回復温度: 110 ℃ . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。3: 1の高い収縮率は、この熱収縮チューブが、大きく、より不規則な形に対応できることを意味し、たとえば、ケーブルや端にあるコネクタに被せて、ジョイントを完全に密閉する保護カバーをかけることができます。主な用途:. . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 6mm色 = クリアシュリンク径 = 1.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = PTFE難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 2mm色 = クリアシュリンク径 = 0.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = PTFE難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = 半透明青重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
¥5,520
税込¥6,072
当日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 透明シュリンク径 = 1.6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 50.8mm色 = クリアシュリンク径 = 25.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = ありシリーズ = G5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mm色 = クリアシュリンク径 = 4.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = ありシリーズ = G5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mm色 = クリアシュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = ありシリーズ = G5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mm色 = クリアシュリンク径 = 2.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = ありシリーズ = G5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 6mm材料 = ポリカーボネート密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%最高使用温度 = +120℃伸長 = 70%エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,050
税込¥6,655
7日以内出荷
仕様カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 2mm材料 = ポリカーボネート密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%最高使用温度 = +120℃伸長 = 70%エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,188
税込¥4,607
7日以内出荷
仕様カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 1.5mm材料 = ポリカーボネート密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%最高使用温度 = +120℃伸長 = 70%エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = クリアシュリンク径 = 1.6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = ありシリーズ = G5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
RS Pro CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックス標準カバー、サイズ 1 、クリア この DIN レールモジュールボックスカバーは、 RS Pro CNMB / RSP シリーズ DIN レールエンクロージャ用に設計されています。Durable なクリアポリカーボネート製カバーは、エンクロージャに簡単にクリップで留めることができ、内部の部品の視認性を維持しながら保護することができます。サイズ 1-12 で CNMB/RSP シリーズの DIN レールエンクロージャを収容できるように、サイズ 1-12 が用意されています。カバーには、クリアタイプとグレータイプがあります。 特長と利点 . すばやく簡単に取り付け可能 .クリアまたはホワイトを用意 . RS Pro CNMB/RSP シリーズの DIN レールエンクロージャでの使用に適しています .内部コンポーネントに簡単にアクセスできます 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。 . ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 どのような色がありますか. このポリカーボネート製カバーには、グレーと透明のタイプがあります。 これはどの DIN レールエンクロージャに適していますか. このカバーは、 RS Pro のサイズ 1 CNMB/RSP シリーズ DIN レールエンクロージャで使用するように設計されています。 (1947543) 1947543 - CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックス、サイズ 1 、オープン TOP 、両側オープン
仕様タイプ = カバー長さ = 42mm併用可能製品 = CNMB/1 DIN レールモジュラエンクロージャ奥行 = 14mm材質 = ポリカーボネート寸法 = 42 x 14 x 5mm高さ = 5mm色 = クリアシリーズ = CNMB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ