3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro オイル缶、 0.5 Lこの RS Pro オイルガンを使用すると、オイル及びその他の粘性液体グリースを簡単かつ安全に塗布できます。便利なレバー式ピストンを備えており、中身をオイル缶から押し出される圧力を正確に制御できます。 このガンのレバーには滑り止めハンドルが付いているので、便利で安全に保持できます。最大 400 bar の圧力で液体を排出でき、極度に背圧がかかった状態でも十分に機能します。O リングとボールバルブで構成された特殊なシールシステムにより、ガンヘッド内で圧縮されたオイルがフィードバックされません。これにより、ガンの信頼性が向上し、オイルが実際には分注されていないダミーの潤滑が行われるのを防止できます。 このオイルガンヘッドとシーリングキャップは亜鉛ダイキャスト製で、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。このオイルは、車載用途や産業環境での使用に最適です。特長と利点.シルバーカラーのオイルガン .レバー操作 容量: 500 ml .バースト圧: 850 bar (システム)、 1200 bar (ガンヘッド) .排出圧 400 bar .ストロークあたり 1.4 cm の照射速度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様能力 = 120 cm3材質 = スチールカップリングタイプ = 4 ジョー最大圧力 = 2500psiピストル型グリスガン. 片手で操作できる手動式のグリスガンで、狭い場所での使用に最適です。. スチール製 頑丈なスパウト ジョーを4個備えたヘビーデューティコネクタ バルク容量: 120 cc カートリッジ容量: 3 oz (85 cc)
1個
3,388 税込3,727
5日以内出荷

仕様能力 = 16 oz材質 = スチールカップリングタイプ = 4 ジョー最大圧力 = 7000psiHigh Pressure Grease Gun. High pressure (7000 psi) Lever operated Manufactured in steel, with rigid spout and heavy-duty 4-jaw connector Capacity 16 oz The grease spout has an approximate diameter of 9 mm The coupling on the end has an approximate diameter of 15 mm
1個
7,910 税込8,701
5日以内出荷