95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ケーブルタイガンですRS Pro ケーブルタイガンを導入すると、ケーブルの整理が非常に簡単になります。このケーブルタイガンは、最適な重りが付けられ、しっかり手にフィットし、トリガ動作がスムーズで漸進的です。この工具は、業務用ケーブルの敷設やケーブルの固定用に最適で、安全に収納することができます。ケーブルタイガンはどのように機能しますか.一般的には、ケーブルをループ状にまとめて結束し、ケーブルタイを選択してケーブルに巻き付けてから結束を開始します。次のステップは、ケーブルをガンの先端にあるインレットに通すことです。ガンの足部にあるダイヤルを使用して張力強度を調整できます。また、丸い小さな窓からテンション強度の設定( 1 ~ 3 )を確認できます。次に、アクセスケーブルの素材を切断するまで、トリガーを数回引きます。なぜケーブルタイガンが必要なのですか.ケーブルタイガンは、作業場や工具キットに入れておくのに最適な工具です。あらゆるケーブル用途で非常に便利です。手動練習でよく見られる手の疲労を軽減します。つまり、応力をかけずに何度も使用します。特長と利点.金属構造 .張力を調整可能 .テンションインジケータ .ケーブルタイの張力調整や切断に適しています .幅が 2.mm ~ のタイに使用します 4.8 mmRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = RS PROケーブル結束許容度 = 2.4 → 4.8mm高所安全 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS PROビーズナイロン結束バンド. RS PROビーズ結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。 独自のビーズの構造で、ワイヤがずれたり滑ったりせず、不正な工作が行われたかどうかを一目で確認できるように設計されていますが、緊急時は必要に応じて解除できます。軽めのケーブル及びワイヤの管理に最適です。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯やビーズはスロットに通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのビーズナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと長さの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 部品やケーブルの結束など、さまざまな用途に適合 穴を通すのが簡単 ナイロン66製 ナチュラル ; 479-588 479-588 又はホワイト ; 479-594 479-594 難燃性等級: UL94V-2. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 . 自動車産業 . 輸送 . 航空宇宙産業 . 石油ガス産業 . ケーブル管理 . 家庭 / DIY . 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか.. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。. 結束バンドにはどのような種類がありますか.. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 143mm幅 = 1.8mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 2000紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 49N最大バンドル直径 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。. 別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。. 特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。. どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 2000紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS PRO解除不可ナイロン結束バンド. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドケーブルをまとめて特定の場所に固定し、すっきりした設置を行う際に役立ちます。この他にも、塗装の準備が整った部品を吊り下げたり、保管するなど、さまざまな用途があります。RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは使いやすく、工具箱には欠かせない必需品です。. 別名. . ワイヤタイ . ホースタイ . Steggelタイ . Zapストラップ . Zipタイ. 使用目的. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。. 特長と利点. . 高品質 . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単 . 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 . UL94V-2等級の自消性 . UL認定ナイロン6.6. この製品を選択する理由. ケーブルタイは、あらゆるツールキットの基本要素です。さまざまな長さと幅があり、すべての要件に適合します。. どんな用途に使用できますか.. RS PRO解除不可ナイロン結束バンドは耐久性に優れ、-40 ℃ ~ +85 ℃のさまざまな環境で使用できます。電気電子機器の修理、メンテナンス、機械、自動車用途での使用に適しています。. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 2000紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様長さ = 1200mm幅 = 12 mm色 = メタリック材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ボールロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 2500N RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、マルチカラー RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 色分けされたケーブル管理又は整理用の 色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 100 mm 2.5 mm 青ケーブルタイ RS 品番(: 233-203 : 233-203 100 100 mm 2.5 mm 、赤ケーブルタイ RS 品番(: 233-207 : 233-207 100 100 mm 2.5 mm 、緑色ケーブルタイ RS 品番(: 233-225 : 233-225 100 100 mm 2.5 mm 黄色ケーブルタイ RS 品番(: 233-229 : 233-229 RS Pro 色結束バンドには、赤、青、緑、黄の 種類の色があり、物をまとめて固定するために使用される固定具です。主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。この結束バンドは安価で使いやすく、頑丈なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 用途: 定格温度: 50 +85 C さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = マルチカラー材質 = PA66MP耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、黒 RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 目立たないケーブル管理又は整理用の黒色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 300 mm 4.8 mm 黒色ケーブルタイ、 RS 品番(: 233-487 : 233-487 1000 100 mm 2.5 mm 黒色ケーブルタイ RS 品番(: 233-499 : 233-499 100 250 mm 4.8 mm 黒色ケーブルタイ、 RS 品番( 811-1697 811-1697 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = 黒材質 = PA66MP耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
7,098 税込7,808
7日以内出荷

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています ナチュラルカラーで、目立たないケーブル管理又は整理が可能です キットの内容 キットの内容: 100 150 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-478 : 178-478 100 368 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-507 : 178-507 100 292 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-490 : 178-490 100 190 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-484 : 178-484 RS Pro 結束バンドバンドルには、 種類の結束バンドがあり、それぞれ 100 個単位です。これらの結束バンドは、 U.L.認定ナイロン 6/6 。 用途: 動作温度範囲: -40 85 C UL94 V-2 難燃性等級の製品ですケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = ナチュラル材質 = PA66MP耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro UV 性ケーブルタイ、黒 RS Pro UV 性ケーブルタイ製品をご紹介します。屋外や強い紫外線がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に非常に優れた耐 UV 性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現します。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています さらに、これらの結束バンドは、 UV 露光に対する耐性を高めた設計になっているため、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理又は整理用の黒色を用意 100 個パックで販売され、幅広いサイズを用意しています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 CE認定
仕様長さ = 203mm幅 = 3.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 180Nシリーズ = CVR最大バンドル直径 = 52mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
979 税込1,077
翌々日出荷

仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 1000最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃シリーズ = CP-1000引張り強さ = 18 lb, 50 lb最大バンドル直径 = 25mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応缶パック. カラーとサイズのバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック3種類から選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
5,298 税込5,828
当日出荷

仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

仕様長さ = 250mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 68mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様長さ = 165mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 43mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2難燃性 カラーケーブルタイ. このナイロン6.6製のタイにより、ケーブルやその他の部品を色によって識別できます。. 定格温度: -50 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 赤材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性難燃性 カラーケーブルタイ. このナイロン6.6製のタイにより、ケーブルやその他の部品を色によって識別できます。. 定格温度: -50 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様長さ = 292mm幅 = 9 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ量 = 100シリーズ = DK引張り強さ = 55kg最大バンドル直径 = 72mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様長さ = 300mm幅 = 7.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 539N最大バンドル直径 = 80mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズあり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様長さ = 142mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
翌々日出荷

仕様長さ = 265mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 73mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2難燃性 カラーケーブルタイ. このナイロン6.6製のタイにより、ケーブルやその他の部品を色によって識別できます。. 定格温度: -50 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様長さ = 382mm幅 = 9 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ量 = 100シリーズ = DK引張り強さ = 55kg最大バンドル直径 = 100mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様長さ = 203mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 55mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷

仕様長さ = 190mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 49mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズあり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様長さ = 142mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
709 税込780
7日以内出荷

仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, cULus, RoHS対応, UL94 V-0UL94V-0. 難燃性ケーブルタイ. 温度定格 -10 → 85 ℃. 難燃性を向上させたナイロン6.6製ケーブルタイ このタイはコンポーネントやケーブルの接続に最適で、非解除式ラチェットロック式になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
959 税込1,055
当日出荷

仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
719 税込791
5日以内出荷

仕様長さ = 203mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 55mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様長さ = 150mm幅 = 4.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様長さ = 250mm幅 = 4.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 65mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様長さ = 125mm幅 = 4.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 25mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様長さ = 203mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 55mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様長さ = 165mm幅 = 2.5 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 43mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2難燃性 カラーケーブルタイ. このナイロン6.6製のタイにより、ケーブルやその他の部品を色によって識別できます。. 定格温度: -50 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様長さ = 113mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = ねじ取り付け量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 25mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, cULus, DNV, RoHS対応, UL94 V-2タイは自然ナイロンで、図のような白ではありません。. ねじ穴付き,ケーブルタイ. リリース不可 温度定格: -40 → 85 ℃ 難燃性等級UL94V-2. ねじ取り付け穴を使用することで、ケーブルやコンポーネントの接続や所定の位置への固定が容易になります RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズあり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷