1,303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ:フェライトコア●寸法:15.64 x 6.99 x 28.57mm●アプリケーション:EMI除去●材料:フェライト、ニッケル亜鉛●高さ:28.57mm●内径:6.99mm●外径:15.64mm●RS品番< 239-056&#x27;) 239-056/は6.35mm径までのケーブルに適しています。 RS品番< 239-062&#x27;) 239-062/は12.7mm径までのケーブルに適しています。. EMIアブソーバ. データ/電源用ケーブルのEMIを8dB以上減衰できるフェライトスリーブ ケーブルをスリーブに通してシールド ケーブルからの輻射エネルギーをスリーブによって吸収 ケーブルで送られるデータには影響なし EMIの減衰特性はCISPR22、BS6527、FCC、及びVDEの条件に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様芯数 = 8外被色 = 緑mコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2コンタクト数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様芯数 = 8シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様芯数 = 5シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = 7/8インチ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1コンタクト数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様シリーズ = CPF12芯数 = 12シース材質 = PVCmmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 1.5 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド = 80 %の編組定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.34 mm2シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.34 mm2外被色 = 黒mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = メスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコア℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2方向 = ライトアングルコーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = 80 %の編組定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12断面積 = 0.25mm2シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷