「コネクタ マウント」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SHVコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート表面処理:本体 = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG405動作周波数 = 6GHz動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
RS Pro ニッケルめっきフランジ BNCRS Pro の BNC コネクタをご紹介します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、安全で便利なバヨネットカップリングシステムを特長としています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮し、テフロン絶縁により信頼性が向上しています。終端処理の場合、適切なケーブルとを使用するには、ピン端接続にはんだ付けする必要があります。この BNC コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、同軸ケーブルを接続するカスタムユニットの修理又は作成を行う場合に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、コネクタは 4 つの固定穴で所定の位置に固定されます。BNC コネクタは、ラジオ、テレビ放送、医療及びテスト機器など、さまざまな RF 信号用途でカスタムパネル取り付けユニットで一般的に使用されています。特長と利点BNC メス同軸コネクタ 堅牢なフランジ バルクヘッド はんだピン終端方式 4 つの穴があるフランジ パネル取り付け仕様ボディめっき:ニッケル コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:金 テフロン絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz 動作電圧 :500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR: .1.5 動作寿命: 500 回よくある質問 Q : BNC コネクタを同軸ケーブルに接続する方法を教えてください。 A :この BNC ははんだピン終端を備えているため、適切なケーブルに接続するためのはんだ付けキットが必要です。用途BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途で使用されます。ラジオやテレビの放送用途で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器にも使用できます。アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 SATCOM CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = フランジマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = フランジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 18GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ、オス/メス:オス、実装タイプ:ケーブルマウント、極数:4P4C、方向:ストレート、長さ:6.6mm、幅:7.61mm、深さ:12.3mm、コンタクト材質:リン青銅、表面処理:コンタクト:金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = MCXコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG 142A, RG 142B, RG142動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = TNCコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 3GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174 A/U動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMBコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +125℃コンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174, RG316/U動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58/U動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = -45℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58/U動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃シリーズ = TNCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = -45℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = BT 2003動作周波数 = 1GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = -40℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174B動作周波数 = 1GHz表面処理:本体 = 銀℃動作温度 Max = -40℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = LMR-400動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = Nコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = Nコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMBコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = ニッケル金 / GXTめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro メス UHF RFUHF 帯の製品は、 RS Pro と比べて RF コネクタの小型化が進んでいます。ここでは、高品質 RF 信号及びデータ伝送用の同軸ケーブルと組み合わせて一般的に使用される高品質ストレート UHF メスコネクタをご紹介します。検査時に、このメス同軸コネクタは、ニッケルめっきボディめっき、ニッケルめっき黄銅コンタクト、及び誘電体絶縁を備えています。この UHF コネクタは、周波数が 11 GHz 、特性インピーダンスが 50 Ω で、動作電圧が 1000 V ですこの UHF コネクタを選択する理由RS Pro UHF コネクタは、修理やカスタム同軸ケーブルの作成に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点UHF 標準ジャック 高品質の RF 信号 はんだ端子 ナット及びワッシャ ケーブル取り付け一般仕様ボディめっき:ニッケル バルクヘッド : はい コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 極性: メス 電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 11 GHz 動作電圧: 1000 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回用途RF 信号 アンテナ
仕様同軸コネクタタイプ = UHFコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro エッジ取り付け SMA コネクタ - 50 Ω RS Pro の SMA コネクタシリーズに新たに加わった製品です。このエッジ取り付け SMA コネクタは、基板に効率的に取り付けるように設計されています。インピーダンスは 50 Ω で、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、金めっきコンタクトを備えています。このメス SMA コネクタは、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所この SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外側にピンがあり、内側にねじ接続があります。一方、メスジェンダー SMA は、内側にピン及び外側にねじ接続があります。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっきのボディとセンターコンタクトを備えています テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 最大動作周波数: 18 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 18GHz動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro SMA コネクタ - ケーブル取り付け同軸コネクタに関しては、 RS の PRO を超えるものはありません。SMA コネクタ製品を拡張し、このオスケーブル取り付け製品を誇りに思います。この SMA サブミニチュア RF コネクタは、非常に軽量かつコンパクトで、最高の電気的性能を発揮します。主な機能には、金めっき黄銅ボディとセンターコンタクト、高品質の信号接続などがあり、設計及び開発プロジェクトに適しています。これらのコネクタはどこにありますか.SMA コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理を行うための独自のケーブル仕様を作成するのに最適です。使用中、 RG316 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理すると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。オスとメスの SMA 同軸コネクタの識別方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点オス SMA 同軸コネクタ サブミニチュア省スペース設計 優れた電気性能 黄銅ボディ / 金めっき センターコンタクトピン 高品質の RF 信号 Mil-C-39012 に対応します RG316 同軸ケーブルに対応しています仕様インピーダンス: 50 Ω 動作電圧 :500 V 最大動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端:圧着考慮事項RS Pro では、ワイヤとコネクタを補完する幅広い熱収縮 / 低温収縮スリーブを取り揃えています。新しく改良されたフィルタを参照して、最適なソリューションをお選びください。用途RF 信号プロジェクト アンテナ 無線通信
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro BNC 75 Ω 同軸RS Pro 同軸コネクタは性能を向上させています。ここでは、 RG58 ケーブル用に設計されたこの BNC 同軸コネクタを発売します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途の同軸ケーブルと併用します。ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。この BNC は圧着エンドで、圧着工具を使用してコネクタを適切な同軸ケーブルに圧縮できます。特長と利点. BNC プラグ .ニッケルめっきストレートボディ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .ヘビーデューティな構造品質 .終端:圧着 .性別:男性 .インピーダンス: 75 Ω .動作周波数: 4 GHz互換性のある圧着工具. BNC 、 TNC 、 N タイプコネクタ用 RS Pro 圧着工具: RS 品番 (: 683-1627) : 683-1627用途.アンテナ接続 .ケーブルモデム . 通信 . 医療機器 . SATCOM . CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58表面処理:本体 = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG-58、RG-58/U動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 6GHz動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = SMAコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = -65℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着接続方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG213表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ