「コネクター 種類」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタポート数 = 1極数 = 6P4C種類 = RJ11シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様種類 = フィードスルーコネクタシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
RS Pro 12 GHz 16 x GOLD BNC フィードスルー RS Pro ストレートパネル取り付け BNC コネクタラックは、高品質の金めっきフィードスルーコネクタラックで、幅広いビデオ及び RF 用途に最適です。RS Pro ストレート BNC コネクタラックは、 16 x 75 Ω の金絶縁 BNC フィードスルーコネクタを備え、センサ、計装、測定用に、 4K 規格と高信頼性、低コンタクト抵抗のコネクタを提供します。RS Pro BNC フィードスルーラック取り付けパネルには、ケーブルストレインリリーフバー及び用紙識別ストリップも付属し、耐久性を高めて簡単に識別できます。 特長と利点 16 x 75 Ω 金絶縁のコンパクトなフィードスルーパネルラックです BNC フィードスルーコネクタ ブロードキャスト用の高い性能と信頼性を備えた 4K 規格を実現しています システム ケーブルストレインリリーフバーと用紙識別ストリップを備え Durable なデザインです 高品質の接続を可能にする金めっき 用途 BNC フィードスルーパネルラックは、さまざまな産業用ビデオ及び RF 放送用途での使用に最適で、信頼性が高く高品質な接続を実現します。フィードスルー BNC コネクタは一般に、 50 Ω 又は 75 Ω のいずれかで、産業用途向けの BNC パッチパネルラックにパネル取り付け可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = BNC フィードスルーコネクタラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様種類 = フィードスルーコネクタシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 赤材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様種類 = ブランキングプレート併用可能製品 = フィードスルーコネクタ色 = シルバーシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
仕様種類 = ブランキングプレート併用可能製品 = フィードスルーコネクタ色 = 黒シリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
ストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黄インタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RS Pro
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 緑インタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 黄材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 青材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = グレー材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 緑材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro非絶縁オープンバレル圧着レセプタクル. RS Proの高品質オープンバレル圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製です。スズめっきは優れた導電性を有し、耐腐食性も備えています。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。. 特長と利点. 2本のワイヤを簡単に脱着可能 確実で永続的な電気接続を実現 はんだ不要の圧着接続 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。. レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2タブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Min = 12AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 2.5 → 6 mm2、12 → 10 mm2、方向 = ストレート全長 = 19.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8種類 = IDC方向 = ストレートコンタクト材質 = 青銅, リン酸銅表面処理:コンタクト = リン金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8種類 = IDC方向 = ストレートコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = リン金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = バイオレット材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様種類 = ナット及びベゼル併用可能製品 = 6.35 mmジャック・ソケット
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 白材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 茶材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = ピンク材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = オレンジ材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様種類 = スリムブランキングプレート併用可能製品 = スリムパネル及びフィードスルーコネクタ色 = 黒材質 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 黒材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様KS-350ワイヤコネクタセット. 特長と利点. 350本のストリップ / ベント接続ワイヤが付属します。 14種類の長さは、2.5 → 127 mm ワイヤの長さを絶縁体の色で識別可能 ワイヤの端は被覆が除去され、スズめっき処理済み. ブレッドボード用に最適な拡張です。
タイプジャンパーワイヤーセット
シリーズRS PRO
キット内容ジャンプワイヤx350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,960
税込¥7,656
当日出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥809
税込¥890
5日以内出荷
仕様オス/メス = オスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P4C種類 = RJ11シリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様U字型端子の種類 = タブ端子オス/メス = オス to オスタブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 絶縁色 = クリアコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ