「コンドーム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 60ShoreA です。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 600 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 350 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、ねじサイズ M10 、寸法 93 mm x 36 mm (直径 x 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点 圧縮変形: 3.5 mm 、 180 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途 固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 93mm全体の高さ = 36mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
直径 = 220mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。屋内用凸型アクリルミラー. 屋内凸型ミラーの用途. RS Pro のこの凸型ミラーは、倉庫から個人用セキュリティまで、あらゆる屋内セキュリティ用途に最適です。このドームミラーは、ブラインドスポット、パレットラック、フォークリフトエリア、コンベア、駐車場、ホテル、及び視認性が制限されているあらゆる場所での一般的な個人の安全性と監視を排除します。子供のデイケア施設や一般的な人の安全性の向上など、屋内での監督の支援に最適です。 この凸型ミラーは屋内専用で、取り付けが簡単です。天井に取り付けるか、壁面に固定するように設計されています。 この凸型ミラーは、強度、耐破損性、耐擦傷性の両方を備えたアクリル製で、透明で明るくシャープな反射を実現する純銀コーティングが施されています。. 特長と利点. .円形の鏡像 .アクリル製 .黒いゴム製の縁付きミラー .人員のセキュリティを強化および強化するのに最適 .優れたオールラウンドビュー / 実行可能性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
直径 = 600mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。屋内用凸型アクリルミラー. 屋内凸型ミラーの用途. RS Pro のこの凸型ミラーは、倉庫から個人用セキュリティまで、あらゆる屋内セキュリティ用途に最適です。このドームミラーは、ブラインドスポット、パレットラック、フォークリフトエリア、コンベア、駐車場、ホテル、及び視認性が制限されているあらゆる場所での一般的な個人の安全性と監視を排除します。子供のデイケア施設や一般的な人の安全性の向上など、屋内での監督の支援に最適です。 この凸型ミラーは屋内専用で、取り付けが簡単です。天井に取り付けるか、壁面に固定するように設計されています。 この凸型ミラーは、強度、耐破損性、耐擦傷性の両方を備えたアクリル製で、透明で明るくシャープな反射を実現する純銀コーティングが施されています。. 特長と利点. .円形の鏡像 .アクリル製 .黒いゴム製の縁付きミラー .人員のセキュリティを強化および強化するのに最適 .優れたオールラウンドビュー / 実行可能性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
直径 = 300mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。屋内用凸型アクリルミラー. 屋内凸型ミラーの用途. RS Pro のこの凸型ミラーは、倉庫から個人用セキュリティまで、あらゆる屋内セキュリティ用途に最適です。このドームミラーは、ブラインドスポット、パレットラック、フォークリフトエリア、コンベア、駐車場、ホテル、及び視認性が制限されているあらゆる場所での一般的な個人の安全性と監視を排除します。子供のデイケア施設や一般的な人の安全性の向上など、屋内での監督の支援に最適です。 この凸型ミラーは屋内専用で、取り付けが簡単です。天井に取り付けるか、壁面に固定するように設計されています。 この凸型ミラーは、強度、耐破損性、耐擦傷性の両方を備えたアクリル製で、透明で明るくシャープな反射を実現する純銀コーティングが施されています。. 特長と利点. .円形の鏡像 .アクリル製 .黒いゴム製の縁付きミラー .人員のセキュリティを強化および強化するのに最適 .優れたオールラウンドビュー / 実行可能性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード