RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。. 特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。 . 掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。浴室から台所まで多数の作業に使用できます。. よくある質問:. ;i>ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. ;/i> いいえ。すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。 ;i>このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. ;/i> はい。ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。
仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジサイズ = 200mlサポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 24長さ = 140mm
危険物の類別非危険物
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様サポートされている接着剤タイプ = アクリルサポートされているカートリッジサイズ = 50mlサポートされているカートリッジタイプ = バヨネット混合要素数 = 7長さ = 2.3インチ接着剤ディスペンサ. 接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステム用の静的混合ノズルです。これらの静的混合ノズルは、らせん形の混合バッフルを使用した設計になっています。これにより、十分に混合することができます。ミキサの末端は短くして、使用するビードサイズを大きくすることができます。. エポキシ混合ノズルは、ベル型のインレットを備えていて、Nordson EFDバルブマニホールド及び2つの異なる材料をミキサーに直接送り出す大容量カートリッジに対応しています。ミキサを取り外してマニホールドを拭くだけで簡単に清掃できます。. 特長と利点. 使いやすく、カットしてビードサイズを変更可能. 洗浄が容易. スムーズで均一な塗布. らせん形の混合バッフル
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様タイプ = グルーガンサポートされているパッケージの種類 = カートリッジサポートされているパッケージサイズ = 50ml接着剤ディスペンサ. 接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステム用の静的混合ノズルです。これらの静的混合ノズルは、らせん形の混合バッフルを使用した設計になっています。これにより、十分に混合することができます。ミキサの末端は短くして、使用するビードサイズを大きくすることができます。. エポキシ混合ノズルは、ベル型のインレットを備えていて、Nordson EFDバルブマニホールド及び2つの異なる材料をミキサーに直接送り出す大容量カートリッジに対応しています。ミキサを取り外してマニホールドを拭くだけで簡単に清掃できます。. 特長と利点. 使いやすく、カットしてビードサイズを変更可能. 洗浄が容易. スムーズで均一な塗布. らせん形の混合バッフル
1個
¥8,970
税込¥9,867
5日以内出荷
関連キーワード