31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスはんだごて用安全収納ボックス. コードレスはんだごて(品番 ; 545-008 545-008 )の運搬時や使用時の収納に最適 使用後のこてをすぐに収納可能 3つのチップ、クリーニングスポンジ、及びこてに付属するドライバを収納するスペース 底部のノックアウトセクションを使って、こてを収納したまま12 V鉛蓄電池(品番 ; 547-515 547-515 )で充電可能
仕様ボックスタイプ = 工具ケース含まれているツール = なし
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

RS Pro リトラクタブルキーチェーンRS Pro シリーズの収納式キーチェーンにより、キーの保護がかつてないほど簡単になりました。長さ 600 mm のチェーンを使用すると、鍵を取り外すことなく腕の長さで使用できます。 チェーンはステンレススチール製で、耐久性に優れ、ヘビーデューティ用途に適しています。最大 284 g までの対応可能なので、複数の大型キーや小型工具を持ち運ぶこともできます。このすべてが頑丈なスチール製ボディに収納され、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。簡単にアクセスできるように、ベルトにしっかりと固定するための 2 つの固定穴と、信頼性の高い保持力を備えています。 このキーチェーンは厳密にテストされており、リトラクタの持続性を確認し、過酷な環境でも使用できるようになっています。キー用に設計されていますが、この汎用性の高い製品は、さまざまな携帯用途に適しています。特長と利点.格納式キーチェーン . Durable スチールケース付きキーリール .ステンレス鋼製チェーンの長さは 600mm です .最大 284g まで耐えられます .複数の大型キーや小型工具を持ち運ぶのに適しています .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様種類 = キーリール内容量 = 1
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

材料 = FKM(フッ化ビニリデン)。タイプ = メートル系Oリングキット。キット内容 = 386ピース。。RS Pro メトリック O リングキット FPM 、キットの内容 386 ピースRS Pro の 386 ピース O リングキットには、効果的な機械シールを作成するためのさまざまな O リングが用意されています。便利で整理性の高いケースに収納されており、迅速な修理や定期的なメンテナンスに便利です。 このキットでは、ニトリルゴム製又はフロロカーボン( FKM )製の O リングを使用して、特定の用途に適した硬度、耐薬品性、及び動作温度の O リングを選択できます。O リングにはさまざまな直径と厚さがあり、非常に緊密に密閉できるようにメートル単位のサイズを選択できます。 この O リングキットは、さまざまな産業環境で役立ちます。これを使用して、配管機器、シリンダ、エンジンなどのシステムのシールを作成することができます。特長と利点. O リング 386 個キット .メートル単位 .コード径 1.78 、 2 、 2.4 、 2.62 、 3 、 3.5 、 4 、 5 、 5.33 、 5.7 、 6 、 7 、 8 mm .コード長: 2 m .最低動作温度は -30 ° C です .ニトリルの最大動作温度は +120 ° C です . FKM の最低動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ショア硬度スケール定格: 70 ° (ニトリル)→ 80 ° ( FKM )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。. 達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。. アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

負荷容量 = 3.0kg。最大とラベル = 1600mm。。RS Pro のツールバランサです. RS Pro のツールバランサ製品をご紹介します。ドイツ式の工具バランサは、簡単に調整できる張力を備えているため、手動工具の収納と位置決めが容易です。このツールバランサは、疲労を防止し、 RSI (反復的なひずみによる負傷)によって発生する可能性のある負傷のリスクを軽減する重要な装置です。これにより、工具を使用するときの生産性と効率を高めることができます。RS Pro のこの機器は、生産ラインでの軽量工具の使用など、反復作業のような幅広い用途に最適です。. 特長と利点:. この RS Pro 工具バランサは、調整可能な張力を備えており、ノブを時計回りに回すと張力が高くなり、内部ノブを引くと張力が解放されます 幅広いドライバに適している ケーブルストップを備えた 1.6 m の収納可能なコードを提供し、オーバーヘッドを解消します スプリングバランサは耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、使用環境でバランサーや Durable (メカニズム)が損傷しないようにします。 GET 工具のオペレータや疲労による筋骨格損傷のリスクを軽減するように設計されています 疲労を軽減し、ユーザーの生産性を向上させることもできます. 用途:. ツールバランサ(スプリングバランサ)は、ツールの負荷をユーザーが軽減するために、ツールを持ち上げてサスペンドするために使用するデバイスです。職場でスプリングバランサを使用すると、ユーザーの健康と安全、及びユーザーが作業する環境にさまざまな利点があります。 これは、特に空圧工具やドライバーなどの軽量工具を繰り返し使用する場合や、車両組み立てラインなどの重工業工程で作業する場合など、効率的で人間工学に基づいた方法で作業するために不可欠な工具です。ワークスペースを適切に整理できるだけでなく、高価な工具が床に落ちて損傷するのを防ぎます。さらに重要なのは、工具が落下してユーザーが負傷するのを防ぐことです。 バランサは、次のようなさまざまな用途に適しています。 製造ライン ベンチまたはラインアセンブリ 反復的なジョブ 重い工具を常に持ち上げる作業. ワークスペースでツールバランサを使用する利点は何ですか。. ワークスペースでツールバランサを使用することには多くの利点があります。以下は、主に安全装置として、このようなツールの重要性を強調するためのものです。 ユーザは、完了している作業に合わせて、必要な場所に工具や機器を配置でき、ユーザが再配置するまで移動できません スプリングバランサは、一時停止しているアイテムの重量を中和し、ツールや機器を重量のない状態にして、オペレータから負荷を取り除きます RSI の負傷とユーザーによる手動操作を削減します 疲労が軽減され、生産性が向上します バランサーを使用することで、ワークステーションをより整理整頓し、ツールを常に適切な場所に配置できます 工具の損傷を軽減し、工具の寿命を延ばし、長期的にはコスト効率を高めます. この RS Pro ツールバランサの使用可能な負荷. ; 793-2774 793-2774 0.5 ~ 1.2 kg ; 793-2777 793-2777 1.0 ~ 2.0 kg ; 793-2771 793-2771 2.0 ~ 3.0 kg
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ドリルビットの種類 = ホールソーセットmm。アーバー含む = あり。材質 = HSS。個数 = 8。。RS Pro 8ピースHSS穴鋸キット. RS Pro の HSS (高速度鋼)ホールソー 8 本キットについて紹介します。穴鋸の頑丈なセットで、カーボンスチール、アルミ、木材など、さまざまな材料のきれいで精密な穴の切断に最適です。この高品質のセットには、取り付け可能なアーバーを備えた 8 穴鋸が含まれているため、電動工具に取り付ける際にしっかりと固定し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。ホールソーは HSS 構造で、周囲を損傷することなく、材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>HSS 構造により、高強度を実現します ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;li>切れ刃は鋭利 ;/li> ;li>複数の材質に対応 ;/li> ;li>切込み深さ: 11 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. このセットはどのような材料に適していますか.. このセットは、カーボンスチール、アルミ、黄銅、 PVC 、鋳鉄、木材などの材料での使用に最適です。
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = Tungsten Carbide Tip。個数 = 6。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 12mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 7。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 16 、 20 、 25 、 32 、 40 、 51 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

直径 = 20 → 32mm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 4。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸 4 点キットです. RS Pro のタングステンカーバイド先端穴鋸 4 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、一体型シャフト付きの 3 穴鋸が含まれ、電動工具に取り付ける際にアーバーがその位置を維持できるため、切断時の安定性と信頼性が向上しています。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 20 、 25 、 32 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro CAT 6 UTP LSZH パッチケーブルです. この RS Pro パッチケーブルはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するコネクタとしてオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 この RS Pro CAT 6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性をどちらも考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 低煙性ハロゲンフリーは一般に LSZH 又は LSOH ケーブルと呼ばれ、煙や有毒ガスが人体に害を及ぼす可能性があるほか、火災発生時に重要な機器にも使用されます。LSZH ケーブルは、煙や有毒ガスの発生が少なく、酸性ガスが発生しない絶縁被覆材を備えています。これらは、火災時に安全に避難する人員に特に有用で、消防の安全性を向上させます。 それらはシールドなしツイストペア( UTP )で、イーサネットネットワークで最も一般的に使用されているタイプです。銅線はより合わせてツイストされているため、クロストークや電磁干渉を低減することができます。. 特長と利点. 最大 30 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル ブラック、ブルー、グレーなど、さまざまな色が用意されています 低煙性ハロゲンフリーシース付きデータケーブル ケーブルの両端は、オーバーモールド RJ-45 プラグで終端処理されています ブーツ付きストレインリリーフにより、 CAT 6 ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro CAT 6 UTP LSZH パッチケーブルです. この RS Pro パッチケーブルはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するコネクタとしてオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 この RS Pro CAT 6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性をどちらも考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 低煙性ハロゲンフリーは一般に LSZH 又は LSOH ケーブルと呼ばれ、煙や有毒ガスが人体に害を及ぼす可能性があるほか、火災発生時に重要な機器にも使用されます。LSZH ケーブルは、煙や有毒ガスの発生が少なく、酸性ガスが発生しない絶縁被覆材を備えています。これらは、火災時に安全に避難する人員に特に有用で、消防の安全性を向上させます。 それらはシールドなしツイストペア( UTP )で、イーサネットネットワークで最も一般的に使用されているタイプです。銅線はより合わせてツイストされているため、クロストークや電磁干渉を低減することができます。. 特長と利点. 最大 30 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル ブラック、ブルー、グレーなど、さまざまな色が用意されています 低煙性ハロゲンフリーシース付きデータケーブル ケーブルの両端は、オーバーモールド RJ-45 プラグで終端処理されています ブーツ付きストレインリリーフにより、 CAT 6 ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールドなし。外被色 = 黒。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro CAT 6 UTP LSZH パッチケーブルです. この RS Pro パッチケーブルはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するコネクタとしてオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 この RS Pro CAT 6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性をどちらも考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 低煙性ハロゲンフリーは一般に LSZH 又は LSOH ケーブルと呼ばれ、煙や有毒ガスが人体に害を及ぼす可能性があるほか、火災発生時に重要な機器にも使用されます。LSZH ケーブルは、煙や有毒ガスの発生が少なく、酸性ガスが発生しない絶縁被覆材を備えています。これらは、火災時に安全に避難する人員に特に有用で、消防の安全性を向上させます。 それらはシールドなしツイストペア( UTP )で、イーサネットネットワークで最も一般的に使用されているタイプです。銅線はより合わせてツイストされているため、クロストークや電磁干渉を低減することができます。. 特長と利点. 最大 30 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル ブラック、ブルー、グレーなど、さまざまな色が用意されています 低煙性ハロゲンフリーシース付きデータケーブル ケーブルの両端は、オーバーモールド RJ-45 プラグで終端処理されています ブーツ付きストレインリリーフにより、 CAT 6 ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = Tungsten Carbide Tip。個数 = 3。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 12mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。 この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = F/UTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールド付き。外被色 = グレー。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC/ISO11801, RoHS対応。。IEC/ISO 11801. Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro Cat6 LSZH パッチケーブルです. この RS Pro パッチケーブルはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するコネクタとしてオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 この RS Pro CAT 6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性をどちらも考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 低煙性ハロゲンフリーは一般に LSZH 又は LSOH ケーブルと呼ばれ、煙や有毒ガスが人体に害を及ぼす可能性があるほか、火災発生時に重要な機器にも使用されます。LSZH ケーブルは、煙や有毒ガスの発生が少なく、酸性ガスが発生しない絶縁被覆材を備えています。これらは、火災時に安全に避難する人員に特に有用で、消防の安全性を向上させます。 これらは、ホイルツイストペア( FTP )のネットワークケーブルです。これは、銅ワイヤが撚り合わされてホイルシールドで覆われていることを意味し、クロストークや電磁干渉を低減するのに役立ちます。. 特長と利点. 最大 30 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル ブラック、ブルー、グレーなど、さまざまな色が用意されています 低煙性ハロゲンフリーシース付きデータケーブル ケーブルの両端は、オーバーモールド RJ-45 プラグで終端処理されています ブーツ付きストレインリリーフにより、 CAT 6 ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = F/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC/ISO11801, RoHS対応。。IEC/ISO 11801. Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro Cat6 LSZH パッチケーブルです. この RS Pro パッチケーブルはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するコネクタとしてオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 この RS Pro CAT 6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性をどちらも考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 低煙性ハロゲンフリーは一般に LSZH 又は LSOH ケーブルと呼ばれ、煙や有毒ガスが人体に害を及ぼす可能性があるほか、火災発生時に重要な機器にも使用されます。LSZH ケーブルは、煙や有毒ガスの発生が少なく、酸性ガスが発生しない絶縁被覆材を備えています。これらは、火災時に安全に避難する人員に特に有用で、消防の安全性を向上させます。 これらは、ホイルツイストペア( FTP )のネットワークケーブルです。これは、銅ワイヤが撚り合わされてホイルシールドで覆われていることを意味し、クロストークや電磁干渉を低減するのに役立ちます。. 特長と利点. 最大 30 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル ブラック、ブルー、グレーなど、さまざまな色が用意されています 低煙性ハロゲンフリーシース付きデータケーブル ケーブルの両端は、オーバーモールド RJ-45 プラグで終端処理されています ブーツ付きストレインリリーフにより、 CAT 6 ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = F/UTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外被色 = 黒。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC/ISO11801, RoHS対応。。IEC/ISO 11801. Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro Cat6 LSZH パッチケーブルです. この RS Pro パッチケーブルはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するコネクタとしてオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 この RS Pro CAT 6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性をどちらも考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 低煙性ハロゲンフリーは一般に LSZH 又は LSOH ケーブルと呼ばれ、煙や有毒ガスが人体に害を及ぼす可能性があるほか、火災発生時に重要な機器にも使用されます。LSZH ケーブルは、煙や有毒ガスの発生が少なく、酸性ガスが発生しない絶縁被覆材を備えています。これらは、火災時に安全に避難する人員に特に有用で、消防の安全性を向上させます。 これらは、ホイルツイストペア( FTP )のネットワークケーブルです。これは、銅ワイヤが撚り合わされてホイルシールドで覆われていることを意味し、クロストークや電磁干渉を低減するのに役立ちます。. 特長と利点. 最大 30 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル ブラック、ブルー、グレーなど、さまざまな色が用意されています 低煙性ハロゲンフリーシース付きデータケーブル ケーブルの両端は、オーバーモールド RJ-45 プラグで終端処理されています ブーツ付きストレインリリーフにより、 CAT 6 ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = F/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC/ISO11801, RoHS対応。。IEC/ISO 11801. Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro Cat6 LSZH パッチケーブルです. この RS Pro パッチケーブルはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するコネクタとしてオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 この RS Pro CAT 6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性をどちらも考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 低煙性ハロゲンフリーは一般に LSZH 又は LSOH ケーブルと呼ばれ、煙や有毒ガスが人体に害を及ぼす可能性があるほか、火災発生時に重要な機器にも使用されます。LSZH ケーブルは、煙や有毒ガスの発生が少なく、酸性ガスが発生しない絶縁被覆材を備えています。これらは、火災時に安全に避難する人員に特に有用で、消防の安全性を向上させます。 これらは、ホイルツイストペア( FTP )のネットワークケーブルです。これは、銅ワイヤが撚り合わされてホイルシールドで覆われていることを意味し、クロストークや電磁干渉を低減するのに役立ちます。. 特長と利点. 最大 30 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル ブラック、ブルー、グレーなど、さまざまな色が用意されています 低煙性ハロゲンフリーシース付きデータケーブル ケーブルの両端は、オーバーモールド RJ-45 プラグで終端処理されています ブーツ付きストレインリリーフにより、 CAT 6 ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ドリルビット 1 → 10 mm、0.5 mm刻み. RS PRO HSSドリルビット19点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングを施したHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。チタンコーティングにより素材の摩擦が低減され、標準のHSSビットに比べてドリルビットの寿命が3倍以上長くなります。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。. 代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。. 特長と利点. HSSドリルビット19点セット 摩擦を軽減するチタンコーティング HRC 60 → 66で熱処理済み スプリットポイント: 135 ° ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命 ドリル収納用の成形硬質インサート付きヘビーデューティスチールケース. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、黒 IP54 RS PRO のシールド付き黒色アルミダイキャスト製汎用エンクロージャ製品をご紹介します。幅広い用途に適した標準的なエンクロージャ製品です。Durable なボックスは、耐衝撃性と耐腐食性を備えたアルミダイキャスト合金製です。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でメンテナンスが容易で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。エンクロージャ内部には基板固定用のガイドがあり、ふた LID でねじ固定することで内容物を保護します。 特長と利点 .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .基板固定ガイド .耐熱性:最高 260 ° C .スタイリッシュなブラックデザイン .エンクロージャをほこりや湿気から保護する IP54 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. このエンクロージャは IP54 の侵入保護等級を備え、埃や湿気から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。 付属品 シールド付き黒ダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ふた LID をエンクロージャにしっかり固定するための M3 ねじ 4 本
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 101mm高さ = 24.5mm幅 = 50 mm外形寸法 = 101 x 50 x 24.5mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 190X110X60 mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 110mm外形寸法 = 190 x 110 x 60mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしgRALコード = RAL 7047 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、グレー、 75X49X27mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。 この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。 Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。 この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。 特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。 . スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。 このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 75 mm高さ = 27mm幅 = 49mm外形寸法 = 75 x 49 x 27mm範囲 = 汎用成形エンクロージャ色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしgRALコード = RAL 7047 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = マーカーストリップ併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー収納製品幅 = 9mm材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = マーカーストリップ併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー収納製品幅 = 9mm材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷