470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 34mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水用途、 25 mm 内側径簡単に設置できる柔軟で堅牢なゴム製ホースが必要ですか.この RS Pro 黒色ホースパイプは、標準的なホース継手を使用してすばやく接続することができます。 高張力合成強化コアにより、 -40 ° C から最高 +120 ° C の温度に対応していますこのホースは、温水、暖房、又は自動車用途で使用するために必要な耐久性を備えています。熱や天候に強い合成ゴム製なので、屋内や屋外での使用に適しています。この黒色ホースパイプは、内径 25 mm 、長さ 20 m です。安全動作圧力は 10 bar 、バースト圧力は 30 bar です。 RS Pro シリーズの一部であるこのホースは、 SAEJ20R3 準拠であるため、油や冷却液を劣化させずに安全に使用できます。灌漑システム、冷却装置、エンジン冷却水ラインでは、多くの場合、このタイプのホースが使用されます。特長と利点. -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 25 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 9.5mm外径 = 16.7mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 青色, 赤色長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 39mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10 バール使用流体/用途 = 食品代表規格 = FDA動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 青長さ = 20mフレキシブル = あり
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 25 バール使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = ISO 1403動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = グレー長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19.1mm外径 = 29.5mm材質 = クロロプレン, NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 15 bar使用流体/用途 = 燃料オイル動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m補強 = ありmm
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。. ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。. スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。. スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 39.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 40mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。. スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。. スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 32mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 33mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 13mm。外径 = 20mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水アプリケーション、 13 mm インナーダイアム。この RS Pro ホースパイプは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ライン向けの水、油、冷却液に安全に使用できます。柔軟性、 Durable で、標準的なホースクリップを使用してすばやく取り付けられます。 内部が高張力の合成強化されているため、この黒色ホースパイプは、 -40 → +120 ° C の温度に耐えることができます熱湯、暖房、車載などの機能に十分な堅牢性を備えています。耐熱性だけでなく、耐候性と耐オゾン性も備えているため、屋内外で使用できます。このホースの内径は 13 mm で、長さは 20 m です。作動圧力は 10 bar で、最大バースト圧力は 30 bar です。 RS Pro 製品と同様に、ホースパイプは厳格にテストされています。また、 SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 規格にも準拠しているため、エンジンクーラントシステムにも適しています。特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 13 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAE (自動車工学会) J20R3 はオイルと冷却剤で使用するために準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 10mm。外径 = 17mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10 バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、用途:車載用、ヒーターホース、温水、 10 mm 内側径。熱湯、暖房、車載などの用途に最適なこのゴム製ホースパイプは、堅牢で、標準的なホースクリップで簡単に取り付けることができます。このホースは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ラインなどに使用されています。 コア構造は、高張力の合成強化素材を使用しているため、 -40 → +120 ° C の温度で動作します外装合成ゴムは、熱、天候、熱油スプレー、オゾンに対する耐性があるため、屋内又は屋外で使用できます。この 20 m ホースは、黒色で、内径は 10 mm です。安全な動作圧力は 10 bar で、破裂圧力ポイントは 30 bar です。 RS Pro 製品に属しているため、この製品が高品質であることに確信を持つことができ、エンジニアによって徹底的にテストされています。SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 にも準拠しているため、オイルや冷却液の劣化なしで耐性を発揮します。特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 10 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

黒色の柔軟な溶接ホースはアルゴンに適しています。工業用アルゴン溶接の用途に適しています。外部からホースに湿気が侵入しないよう特別に開発されています。そのため、非常に強い無孔溶接を実現
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 5mm外径 = 11mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +80℃色 = 黒長さ = 25mフレキシブル = あり
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する黒色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 35mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する黒色の送水ホースです。Peak 温度: 160通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 27mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 黒長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

蒸気のために使用する場合は、ホースの端を 1 つ開いたままにしておくことをお勧めします. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー 指定された作動圧力と安全係数は、蒸気の輸送に適しています。水の場合、作動圧力は 33 bar で、安全係数は 3.15 : 1 です。. スチームホース 7 バール 1161 です. 低圧蒸気及び熱湯用に設計された黒色のラップドホースです。. スチームホース( 7 バール) 強化ポリエステル 外側は黒 / 白、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 24mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 蒸気動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +170℃色 = 黒長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 31mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10 バール使用流体/用途 = 食品代表規格 = FDA動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 青長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴム
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25.5mm外径 = 36mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +90℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 300mm
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 13mm外径 = 24mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10 bar使用流体/用途 = 食品代表規格 = FDA動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 青長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴム
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。. ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 15mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m曲げ半径 = 40mm
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 20mm外径 = 30mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = BS 5118動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +90℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 230mm
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 15.9mm外径 = 23mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10 bar使用流体/用途 = 冷凍剤代表規格 = SAE J20 R3動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +125℃色 = 黒長さ = 25m補強 = ありmm
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。. 溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14.6mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25m補強 = ありmm
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 16mm外径 = 26mm材質 = SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = ISO 2398動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = スチレンブタジエンゴムmm
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。. 溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 8mm。外径 = 15mm。材質 = NBR。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 2398。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +90℃。色 = 黒。長さ = 25m。。RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 12.5mm。外径 = 21mm。材質 = NBR。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 2398。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +90℃。色 = 黒。長さ = 25m。。RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 36mm。材質 = NBR。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 2398。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +90℃。色 = 黒。長さ = 25m。。RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 青色, 赤色長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 5mm外径 = 11.4mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 青色, 赤色長さ = 25m曲げ半径 = 45mm
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する赤色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 赤長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 青長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する黒色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 9.5mm外径 = 16.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 青長さ = 25m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する黒色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 黒長さ = 25m補強 = ありmm
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

CR = ポリクロロプレン(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). オイルホース 3006. オイルベース及びオイルベースの媒体用の黒色で柔軟な帯電防止コンパウンド圧力ホースです。 ディーゼル、パラフィン、グリースなどに最適です。耐摩耗性に優れ、耐候性及び耐オゾン性に優れています。外側の CR ゴムコーティングは自消性通常はホースクランプを使用して設置しますが、ねじ固定具も使用できます。. オイルホース エステル補強 耐静電気 自消性の外側 CR ゴムコーティング 外側は黒、内側は黒 帯電防止
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 9.5mm外径 = 17.5mm材質 = クロロプレン, NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 燃料オイル動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

CR = ポリクロロプレン(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). オイルホース 3006. オイルベース及びオイルベースの媒体用の黒色で柔軟な帯電防止コンパウンド圧力ホースです。 ディーゼル、パラフィン、グリースなどに最適です。耐摩耗性に優れ、耐候性及び耐オゾン性に優れています。外側の CR ゴムコーティングは自消性通常はホースクランプを使用して設置しますが、ねじ固定具も使用できます。. オイルホース エステル補強 耐静電気 自消性の外側 CR ゴムコーティング 外側は黒、内側は黒 帯電防止
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 7.9mm外径 = 15.9mm材質 = クロロプレン, NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 燃料オイル動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

CR = ポリクロロプレン(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). オイルホース 3006. オイルベース及びオイルベースの媒体用の黒色で柔軟な帯電防止コンパウンド圧力ホースです。 ディーゼル、パラフィン、グリースなどに最適です。耐摩耗性に優れ、耐候性及び耐オゾン性に優れています。外側の CR ゴムコーティングは自消性通常はホースクランプを使用して設置しますが、ねじ固定具も使用できます。. オイルホース エステル補強 耐静電気 自消性の外側 CR ゴムコーティング 外側は黒、内側は黒 帯電防止
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 14.3mm材質 = クロロプレン, NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 燃料オイル動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 13mm外径 = 25mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342色 = 赤長さ = 30m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 22.5mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +90℃色 = 黄長さ = 25m内側材質 = 天然ゴム, スチレンブタジエンゴムmm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷