25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M8 で、寸法は 25 mm 20 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 23.3kg 最大せん断荷重: 8.3kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.4kgせん断荷重 = 9.1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
899 税込989
翌々日出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M8 で、寸法が 30 mm 20 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 37.5 kg 最大せん断荷重: 12kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 37.5kgせん断荷重 = 12kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 40 mm 30 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 48.1 kg 最大せん断荷重: 17kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48.1kgせん断荷重 = 17kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Proの防振ゴム製マウントは、幅広い用途に最適です。
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 184kg材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Aシリーズ = DP℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro メス メス円筒型防振マウントは、 M10 のねじサイズで、寸法は 50 mm 50 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 60ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 167.9kg 最大せん断荷重: 63.47 kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 167.9kgせん断荷重 = 63.47kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
5,098 税込5,608
5日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro メス - メス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M10 、寸法が 50 mm x 45 mm (直径 x 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 70 ショレアです。 注: ねじの深さ B はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは 3 mm ( B )のメス金属製固定具です。特長と利点 シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 251 kg 最大せん断荷重: 93kg認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kgせん断荷重 = 93kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒防振マウントは、ねじサイズが M10 、寸法が 50 mm 35 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 77.4 kg 最大せん断荷重: 26.5kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 77.4kgせん断荷重 = 26.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M12 で、寸法は 75 mm 50 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 70 ショレアです。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 533.9kg 最大せん断荷重: 190.9kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M12直径 = 75mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 533.9kgせん断荷重 = 190.9kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒防振マウントは、ねじサイズが M10 、寸法が 50 mm 50 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 60ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 146 kg 最大せん断荷重: 57.7kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 146kgせん断荷重 = 57.7kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒防振マウントは、ねじサイズが M10 、寸法が 50 mm 45 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 60ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 149kg 最大せん断荷重: 57.7kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 149kgせん断荷重 = 57.7kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M12直径 = 50mm全体の高さ = 42mm材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = AV Type A℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。. パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 50mm全体の高さ = 48mm静的負荷容量 = 64kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = DP℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。. パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 61mm静的負荷容量 = 230kg材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Aシリーズ = DP℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 15mm静的負荷容量 = 5.6kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = AV Type A℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,098 税込3,408
5日以内出荷

RS Proパラボリックラバーダンパーマウント. RS Proパラボリックバッファは、エネルギーの漸進的な吸収を目的に設計されています。変形性が高く、大きな衝撃負荷を吸収できます。パネルドア、コンプレッサ、ポンプの隔離から自動車の重いコンテナのサスペンションまで、幅広い用途に適合します。. パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 50mm全体の高さ = 99mm静的負荷容量 = 70kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = DP℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 70mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = AV Type B℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 50mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Akg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8X36直径 = 50mm全体の高さ = 68mm材料 = ゴム硬度 = 55 Shore A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS Pro メス - メス円筒型ボビンです RS Pro メス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いメス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Akgせん断荷重 = 3.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。. 調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 120mmフット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼硬度 = 60 Shore A高さ = 43 → 50mm最大調整高さ = 120mmカラー = 黒, 黄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様直径 = 168mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 450kg材料 = 天然ゴム硬度 = 50 Shore Akgシリーズ = SM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

RS Pro防振マウントKPRDシリーズ. KPRDシリーズのマウントはシンプルかつコスト効果の高いマウントで、固定装置の垂直衝撃荷重を減衰するように設計されています。KPRDシリーズは、荷重がかかると大きくたわむ設計になっています。. 特長: 中心に穴の付いた丸型マウント 用途: バンプストップ 産業用ラジエータ 装置ケース 燃料タンカー用サスペンション フライト装置アイソレータ オーバーヘッドサスペンション装置用の振動アイソレータ 建物の屋根の衝撃/振動アイソレータ
仕様直径 = 15mm足高さ = 15mm全体の高さ = 15mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式硬度 = 50 Shore Aシリーズ = KPRD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M5直径 = 16mm足高さ = 10mm全体の高さ = 10mm静的負荷容量 = 20.96kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式硬度 = 50 Shore Akgせん断荷重 = 7.62kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

RS PRO V10
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = AV Type D℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS PRO 10
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷