RS Pro ガス認定ニトリル( NBR )ゴムシート、 80 ショ RS Pro ガス認定ニトリルゴムシートは、自動車、航空宇宙、エンジニアリング業界の幅広い用途に最適な製品です。この極めて汎用性の高いゴムシートは、優れた機械的特性、特にオイルや化学薬品のような気体や液体に対する伸張強度及び不浸透性を備えているため、このような物質に頻繁にさらされる過酷な環境で使用することができます。さらに、金属に対する優れた粘着特性を備えており、ロール状で提供されています。サイズに合わせて簡単にカットし、高価な機器やその他の用途の保護のためのパッドとして使用することができます。 特長と利点: この高性能 RS Pro NBR シートは、優れた機械的特性を備えているため、航空宇宙、自動車、エンジニアリングなどの産業での幅広い用途に最適です ゴムシートはロールで提供されているため、適切な機器を使用して、小型シート、ストリップ、ガスケットなどの仕様に合わせて簡単に切断できます このシートは、化学薬品、オイル、引裂に対する耐性に優れた高品質のショア 80 個製で、過酷な環境での使用に適しています さらに、 NBR シート製品はガスボードで承認されており、可能な限り最高の仕様を満たしています ショア硬度: 80 ショア 動作温度範囲: -15 → +110 ° C 厚さ: 3 mm 用途: RS Pro ガス認定 80 ショアニトリル( NBR )ラバーシートは、 80 ° ショア硬度及び -15 → 110 ° C の推奨使用温度に対応しています。 規格および認定: 耐薬品性 オイル抵抗 引裂き抵抗 12.5 MPA 伸張強度 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリルカラー = 黒密度 = 1.25g/cm3裏面粘着 = なしm適合 = 非食品関連用途向け汎用ゴムmm動作温度 Max = 110℃動作温度 Min = -15℃伸長 = 150%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
RS Pro ガス認定ニトリル( NBR )ゴムシート、 80 ショ RS Pro ガス認定ニトリルゴムシートは、自動車、航空宇宙、エンジニアリング業界の幅広い用途に最適な製品です。この極めて汎用性の高いゴムシートは、優れた機械的特性、特にオイルや化学薬品のような気体や液体に対する伸張強度及び不浸透性を備えているため、このような物質に頻繁にさらされる過酷な環境で使用することができます。さらに、金属に対する優れた粘着特性を備えており、ロール状で提供されています。サイズに合わせて簡単にカットし、高価な機器やその他の用途の保護のためのパッドとして使用することができます。 特長と利点: この高性能 RS Pro NBR シートは、優れた機械的特性を備えているため、航空宇宙、自動車、エンジニアリングなどの産業での幅広い用途に最適です ゴムシートはロールで提供されているため、適切な機器を使用して、小型シート、ストリップ、ガスケットなどの仕様に合わせて簡単に切断できます このシートは、化学薬品、オイル、引裂に対する耐性に優れた高品質のショア 80 個製で、過酷な環境での使用に適しています さらに、 NBR シート製品はガスボードで承認されており、可能な限り最高の仕様を満たしています ショア硬度: 80 ショア 動作温度範囲: -15 → +110 ° C 厚さ: 1.5 mm 用途: RS Pro ガス認定 80 ショアニトリル( NBR )ラバーシートは、 80 ° ショア硬度及び -15 → 110 ° C の推奨使用温度に対応しています。 規格および認定: 耐薬品性 オイル抵抗 引裂き抵抗 12.5 MPA 伸張強度 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリルカラー = 黒密度 = 1.25g/cm3幅 = 1m適合 = 非食品関連用途向け汎用ゴムmm動作温度 Max = 110℃動作温度 Min = -15℃伸長 = 1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
スプライシングキットの交換用ニトリル製Oリングコードは別売り. RS Pro インペリアル O リングキット - ニトリル製. RS Pro O リングキットは、一般的な各種サイズが頑丈なボックスに揃った、緊急の修理や定期的なメンテナンスに不可欠なキットです。このキットは、メンテナンスエンジニアに最適です。各作業に合ったシーリングソリューションを高い信頼性で素早く実現します。. 特長と利点. すべてのワークショップおよびオンサイトサービスエンジニアに必須 さまざまなサイズ.個々の O リングを購入する必要はありません 複数の O リングサイズをすばやく識別し、簡単に保管できます 搬送に適した頑丈なケース 温度範囲:ニトリル: -30 ° C → 120 ° C 、 FPM : -20 ° C → 200 ° C 硬度:ニトリル: 70 ° ショア硬度(黒)、 FPM : 80 ° ショア硬度(黒) リングの材質は、オイル、ガソリン、炭化水素に対して優れた耐性を発揮します 正確に設計され、 Viton R 、ニトリルゴム、 FPM で構成されています このキットは 382 個の部品を供給します. O リングとは何ですか.. シール、 O リングは、 2 つの部品間のスペースを埋めて、間に充填及びシールスペースを形成することで、機械、エンジン、又はその他の機械アセンブリの 2 つの部品を接合するために使用します。このシールにより、微粒子、蒸気、液体の漏れを防ぎ、圧力を保護及び維持しながら細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。
仕様材料 = ニトリルタイプ = インペリアルOリングキットキット内容 = 382ピース
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
材料 = ニトリル。タイプ = メートル系Oリングキット。キット内容 = 385ピース。。RS Pro メトリック O リングキット、ニトリル製 385 個O リングは、おそらく機械設計で最も一般的なシーリング機構です。この O リングキットでは、幅広い選択肢が用意されています。さまざまなサイズの O リングを含む便利なボックス入りの、日常的なメンテナンスや緊急修理に不可欠なアイテムです。 385 個組のこのキットは、頑丈ながらも持ち運びに十分な小型です。また、必要な O リングがすぐに見つかるように、セクションごとに整理されています。O リング自体は、 FPM (フッ素ゴム)又はゴムニトリル素材を使用しているので、特定の作業や用途に応じて、さまざまな動作温度と硬度が実現します。 O リングは、静圧システムや油圧システムに至るまで、あらゆる用途で広く使用されています。業界全体でポンプ、シリンダ、及びエンジンに使用されています。特長と利点. 385 個 .ニトリルの動作温度は -30 ° C ~ 120 ° C です .動作温度: FPM : -20 → 200 ° C .ショア硬度: 70 ° (ニトリル)、 80 ° ( FPM ) .引張強度 (MPa) 15( ニトリル ) .断面積の厚さは 2 mm 、 2.5 mm 、 3 mm 、 4 mm です .内径 3 ~ 8 mm 、 10 ~ 12 mm 、 14 mm 、 16 ~ 17 mm 、 19 ~ 20 mm 、 22 mm 、 24 ~ 25 mm 、 27 ~ 28 mm 、 30 mm 、 32 ~ 33 mm 、 35 ~ 36 mm 、 38 mm 、 41 mm 、 44 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、梱包機械やラインシャフトコンベアなど、さまざまな用途や産業で使用されます。ベルトの主な用途は、製造装置やシステムの電力供給です。 ベルトの使用荷重は、張力 8 % 、直径 5 mm で 5.3 kg です。ベルトに簡単に脱着する必要がある場合、ポリウレタンは弾性特性と高い伸張強度を備えているため、従来のゴムよりも優れています。長さは 5 m で、素材の特性により、特殊な角度で動作するプーリーや、ねじれがあるプーリーに特に便利です。 摩耗、オイル、化学薬品に対する耐性があるため、高温及び低温の倉庫、工場配線など、あらゆるタイプの作業環境で使用できます。-30 → +80 ° C の温度で安全に動作します特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 5mmカラー = 緑最小プーリ径 = 48mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 5.3kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)。タイプ = メートル系Oリングキット。キット内容 = 386ピース。。RS Pro メトリック O リングキット FPM 、キットの内容 386 ピースRS Pro の 386 ピース O リングキットには、効果的な機械シールを作成するためのさまざまな O リングが用意されています。便利で整理性の高いケースに収納されており、迅速な修理や定期的なメンテナンスに便利です。 このキットでは、ニトリルゴム製又はフロロカーボン( FKM )製の O リングを使用して、特定の用途に適した硬度、耐薬品性、及び動作温度の O リングを選択できます。O リングにはさまざまな直径と厚さがあり、非常に緊密に密閉できるようにメートル単位のサイズを選択できます。 この O リングキットは、さまざまな産業環境で役立ちます。これを使用して、配管機器、シリンダ、エンジンなどのシステムのシールを作成することができます。特長と利点. O リング 386 個キット .メートル単位 .コード径 1.78 、 2 、 2.4 、 2.62 、 3 、 3.5 、 4 、 5 、 5.33 、 5.7 、 6 、 7 、 8 mm .コード長: 2 m .最低動作温度は -30 ° C です .ニトリルの最大動作温度は +120 ° C です . FKM の最低動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ショア硬度スケール定格: 70 ° (ニトリル)→ 80 ° ( FKM )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、工場フロアのコンベアローラーや包装機器など、電力の供給を支援する製造システムで使用されます。 ベルトの直径は 8 mm 、長さは 5 m 、作動荷重は 8 % の張力に基づいて 14 kg です。この材質の特性により、角度をつけて回す必要があるプーリーシステムに適合するように特別に設計されています。また、ポリウレタンが提供する弾性と高い伸張強度により、通常のゴムに比べて結合しやすく、操作しやすくなっています。 倉庫や工場など、化学薬品、オイル、摩耗に対する耐性に優れているため、さまざまな種類の作業環境で使用できます。この製品は、 -30 → +80 ° C の安全な温度動作範囲に対応しています特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 8 mm .プーリの最小径は 76 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 8mmカラー = 緑最小プーリ径 = 76mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 14kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro のこの丸型ポリウレタンベルトは、さまざまな産業の製造プロセスで動力を伝達するために使用されます。このベルトは、包装機械やラインシャフトコンベアなどのさまざまな用途で使用できます。 ベルトの直径は 6 mm 、長さは 30 m 、 8 % の張力で 7.6 kg の高作業荷重に対応しています。ポリウレタンは伸張強度と弾力性に優れているため、接続と操作が簡単なため、ゴムよりも適しています。これは、プーリーを所定の角度で駆動するためにひねる必要がある場合に特に実用的です。 また、ポリウレタン素材は油、化学薬品、摩耗に対する非常に優れた耐性を備えているため、性能も高くなっています。このベルトは、 -30 . +80 ° C の温度範囲で安全に使用でき、低温保管環境や配送センターで役立ちます。特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 30 m .直径 6 mm .プーリの最小径は 57 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 6mmカラー = 緑最小プーリ径 = 57mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 7.6kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。. 調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 600kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 80mmフット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼硬度 = 60 Shore A高さ = 38 → 48mm最大調整高さ = 100mmカラー = 黒, 黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。. 調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 80mmフット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 25 → 35mm最大調整高さ = 35mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード