カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • ゴールドメダル(582)
  • エスコ(10)
  • 二六製作所(9)
  • audio-technica(9)
  • オーエッチ工業(6)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • ケニス(6)
  • 明工社(5)
  • アストロ(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(3)
  • バーテック(3)
  • ユニット(3)
  • 千吉(3)
  • ナリカ(3)
  • LOWE(ライオン)(3)
  • アルス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム用はさみ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO はさみ 多目的 RS PRORS PRO はさみ 多目的RS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 203 mmハンドル材質 = プラスチックシザータイプ = 多目的RS の RPO 8 インチ万能はさみです. RS PRO のこの仕立てはさみは、生地の切断に最適です。人間工学に基づいたグリップにより、フルハンドグリップが可能になり、長期間にわたって確実かつ快適に作業することができます。 はさみは、頑丈で腐食に強い強力なピボットとステンレススチール製ブレードを備え、寿命が長くなっています。 また、ソフトワイヤに最適なワイヤ切断ノッチと、ハンドル内のグリップゾーンも備えているので、一般的なグリップ用途やワイヤの被覆剥きに適しています。 特長と利点 8 インチテーラーメイドはさみ わずかにギザギザ付きのブレードにより、簡単に起動できます オフセット式の熱可塑性ゴム製ハンドルにより、快適性としっかりしたグリップを実現 安全に持ち運びできるコンパクトなベルトホルスタが付属しています 耐久 Durable 高品質な日本製ステンレススチール製 用途 鋭い丈夫で頑丈なこれらのはさみは汎用で、さまざまな用途に使用することができます。ただし、最も一般的にはドレッスメイクや汎用クロス切断などの繊維ベースの用途で使用されます。また、ノッチカッターとグリップゾーンも備えているので、はさみを幅広い用途に使用できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO はさみ 多目的 RS PRORS PRO はさみ 多目的RS PRO
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 254 mmハンドル材質 = プラスチックシザータイプ = 多目的RS Pro 10 インチテーラーはさみです. RS PRO のこの仕立てはさみは、生地の切断に最適です。人間工学に基づいたグリップにより、フルハンドグリップが可能になり、長期間にわたって確実かつ快適に作業することができます。 はさみは、頑丈で腐食に強い強力なピボットとステンレススチール製ブレードを備え、寿命が長くなっています。 特長と利点 10 インチテーラーメイドはさみ オフセット式の熱可塑性ゴム製ハンドルにより、快適性としっかりしたグリップを実現 安全に持ち運びできるコンパクトなベルトホルスタが付属しています 耐久 Durable 高品質な日本製ステンレススチール製 用途 鋭い丈夫で頑丈なこれらのはさみは汎用で、さまざまな用途に使用することができます。ただし、最も一般的にはドレッスメイクや汎用クロス切断などの繊維ベースの用途で使用されます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO 板金はさみセット 250 mm RS PRORS PRO 板金はさみセット 250 mmRS PRO
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
RS PRO ニッパー 全体長さ:170 mm 最大切断能力:10mm RS PRORS PRO ニッパー 全体長さ:170 mm 最大切断能力:10mmRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら