仕様U 型及びリングサイホン. 圧力ゲージの保護 BSP接続。 ナット金具付属 ; 754-735 754-735 : カーボンスチール製リング型サイフォン ; 352-2020 352-2020 及び ; 352-2036 352-2036 : 軟鋼製U型サイフォン
貯水タンクサイホン、9インチ. キャップB黒プラスチック、低レベルサイホン、6 → 9リットルの貯水タンクに適合 平底貯水タンクに最適 公称高さ230 mm / 9インチ 35 mm / 1 1/2インチBSPアウトレット(O/D 48 mm) 6 / 7.5 / 9リットルフラッシュ設定 クローズカップルキットを用意 - クローズカップルシステムでの使用 - 内容: ドーナツ型ワッシャ、金属製固定板、ボルト、ナット、及びワッシャ
仕様アクセサリタイプ = クローズカップリングキット併用可能製品 = プラスチック及びセラミック水槽
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ディスペンサータイプ = 多目的小型サイフォンポンプ。容量 = 1L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 1 Lこの業務用品質のサイホンポンプを使用すると、届きにくい場所でも確実に液体を供給できます。家庭やガレージで使用できる汎用のソリューションで、 1 リットルの容量により、外出先でも持ち運ぶことができます。 このミニポンプは Durable で軽量なプラスチック製で、シンプルな 3 部品組み立てで簡単にメンテナンスできます。手で操作できるポンプと、面倒な場所に機械や機器を上から動かすための柔軟なチューブを備えています。 この RS Pro のコンポーネント(この製品など)はすべて、徹底的にエンジニアテストされるため、高い品質に頼ることができます。このサイホンポンプは、オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナーに適しているほか、ガレージ、産業用作業場、家庭用 DIY でも使用できます。特長と利点.多目的ミニサイホンポンプ .プラスチック製 .容量は 1 リットル .ポンプを簡単に操作でき、手で操作できます .オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
貯水タンクサイホン、9インチ. キャップB黒プラスチック、低レベルサイホン、6 → 9リットルの貯水タンクに適合 平底貯水タンクに最適 公称高さ230 mm / 9インチ 35 mm / 1 1/2インチBSPアウトレット(O/D 48 mm) 6 / 7.5 / 9リットルフラッシュ設定 クローズカップルキットを用意 - クローズカップルシステムでの使用 - 内容: ドーナツ型ワッシャ、金属製固定板、ボルト、ナット、及びワッシャ
仕様アクセサリタイプ = サイフォン併用可能製品 = Cistern (6 → 9 L)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ディスペンサータイプ = レバー操作式ポンプ。容量 = 100 → 205L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 100 → 205 Lこのプラスチック製レバー式ポンプは、オイル、凍結防止剤、パラフィン、その他のあらゆる種類の非腐食性液体を移送します。簡単な手動操作で自吸式サイホンポンプで、独立した浸漬チューブを備えています。 この便利なポンプは、 1 ストロークあたり最大 330 ml の液体を押し出し、大量の液体をすばやく移動できます。BSP (英国規格配管)の 2 インチコネクタと液だれ防止ノズルにより、安全で信頼性の高いトランスファーが可能になります。ディップチューブは、 100 リットル→ 250 リットルの容量の大きなドラムに対応します。 RS Pro 製品に属しているため、このプラスチック製サイホンポンプは、信頼性と Durable 性を保証するために徹底的にテストされていると確信できます。自動車用途や、産業環境や建設環境での液体のポンピングに最適なツールです。特長と利点.レバーアクションポンプ .プラスチック製 .セルフプライミング . 1 ストロークあたり 330 ml のプッシュが可能 .ディップチューブは、 100 の容量を持つ大きなドラムに適しています 250 リットルまで .液だれ防止ノズル . 2 インチの BSP (英国規格配管)コネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード