仕様ヘッドタイプ = System Zeroタイプ = ドライバビットサイズ = #1個数 = 1材質 = クロームバナジウム鋼RS Proいたずら防止ねじビット. いたずら防止のSystem Zero(R)ねじに合うように特別に設計されたドライバビットです。特にドライバ能力やセキュリティが必要とされる用途に最適です。. 特長と利点 六角シャフト断面(対辺1/4インチ)のため、1/4インチスクエアドライブアダプタに取り付けることができます。
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
ストラットプロファイル = 20 x 40 mm。ストラクチャーエレメントタイプ = ストラットプロファイル。長さ = 1000mm。溝サイズ = 5mm。溝の数 = 6。材料 = アルミ。カラー = シルバー。製品システム = シリーズ2。シリーズ = Profile 5。。RS Pro アルミ合金ストラット - 20 x 40 mm. RS Pro アルミストラットのことを「チューブ」と呼ぶこともあります。各ストラットは、 8 x 5 mm の溝で構成され、この溝により、使用する用途で強力かつ確実に接続されます。 この RS Pro ストラットは、一般的な作業スペースや家具システムの構造での用途に最適です。. 特長及び利点. プロが承認した製品 プロファイル - グリッド 5 により、この製品をプロファイル 5 の範囲と互換性を持たせることができます RS Pro ストラットは、アイテムプロファイル 6 及び 8 にも対応しています 強力で軽量、容易に交換可能な要素を容易にする ( 要素は、さまざまな家具構造を形成するために構築できるモジュール式のコンポーネントシステムの一部を形成する ) 陽極酸化押出アルミ製 頑丈で、頑丈 コンピュータに最適化された設計 コスト効果が高く、安定したソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整可能マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 50 mm 73 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力: 600kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 600kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 50mm高さ = 73mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TIA / EIA 568. F/UTP Cat5イーサネットケーブルのアセンブリ. UTP / FTP Cat5 RJ45のパッチケーブルは、RJ45 100 Ωツイストペアのパッチケーブルで、IT接続及びカテゴリ5のネットワークに使用できます。これらの成形ケーブルは、標準の非成形ケーブルより高い信頼性を提供します。. Cat5ケーブルとは.. Cat5イーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。. 特長と利点. 迅速に取り付けるように設計 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 柔軟性があり、きつい曲げに最適 インピーダンス: 100 Ω コネクタ: RJ45 (8接点). 代表的用途. Cat5ケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。これらのCat5ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5ケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。 通常、LAN (ローカルエリアネットワーク)の用途に使用されます。学校、大学、オフィス、病院、家庭のネットワークに、コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルータを接続します。その他の用途には、電話、ビデオ、CCTVシステムがあります。. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や汚れが入らないようにしてください。
仕様LANカテゴリ = Cat5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = TIA/EIA 568
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、 M10 のねじサイズで、寸法は 50 mm 83 mm 83 mm (ねじ長 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mm傾斜角度 = 30°高さ = 83mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能なマウントは、ねじサイズ M20 、寸法は 200 mm 242 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 242mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M16 で、寸法は 100 mm 138 mm 80 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 138mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントのねじサイズは M16 で、寸法は 150 mm 188 mm 80 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 188mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M10 、寸法は 75 mm 105 mm 40 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°高さ = 105mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、 M10 のねじサイズで、寸法は 50 mm 73 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力は 500kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 600kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 50mm高さ = 73mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M8 、寸法 50 mm 69 mm 40 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力は 500kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 500kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 40mm高さ = 69mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 125 mm 50 mm 158 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ステンレス鋼高さ = 158mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能な取り付け具は、ねじサイズ M20 、寸法 150 mm 192 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 192mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 150 mm 179 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 400kg です チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 179mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M16 で、寸法は 100 mm 142 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 142mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M10 、寸法 75 mm 108 mm 50 mm (ねじ長 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°高さ = 108mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M24 で、寸法が 200 mm 297 mm 103 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、黒色ポリアミド材製で、ガラス繊維で強化されており、ステンレススチール製のねじ山が付いています。このマウントには、 30 度のアーティキュレーション機能があります。特長と利点静的耐荷重: 2500 kg 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M24ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ステンレス鋼高さ = 237mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
LANカテゴリ = Cat5m。終端処理 = 未処理終端。シールド構造 = U/UTP。シールド/非シールド = シールドなし。Certificazione CPR = Eca。外側シース材質 = PVC。導体構成 = 7/0.16。導体ストランドタイプ = スタンダードmm。。Cat5e Plusパッチケーブル. Cat5eケーブルとは何ですか.. Cat5eイーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。. 特長と利点. 圧接技術を使用した、FastConnect製品への接続 着色された被覆 二重シールドによる高い耐干渉性 迅速に取り付けるように設計 放射線に対する耐性 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 FCアウトレットRJ-45に接続するための敷設ケーブルなので、一般用途向け 柔軟性があり、きつい曲げに最適 ポリオレフィンで絶縁された標準26 awg (7 x 0.16)の銅導体 PVC被覆は4色に色分けされているため、煩雑なパッチパネルでも簡単に識別可能. 代表的用途. Cat5eケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。このCat5eケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5eケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や異物が侵入しないようにしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ヘッド径 = 15.3mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 5材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンク径 = 7.15 mmシャンク長さ = 21.5mmシステム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮
1個
¥4,810
税込¥5,291
欠品中
仕様ヘッド径 = 10.4mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 5材質 = HSS全体長さ = 31 mmシャンク径 = 7.15 mmシャンク長さ = 21.5mmシステム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮
1個
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続ブザーです実績のある RS Pro シリーズの一部であるこの連続内蔵ブザーは、アラームシステムや警告システムに適した汎用性の高い選択肢です。これらは小型で、幅広い電圧範囲と鮮明なサウンドにより低消費電力を実現します。 このブザーは 6 mA の供給電流を発生し、 3 → 28 V dc で動作します。つまり、エネルギー効率が高く、電話機やタイマーなど、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。85 dB の連続音を発し、バックグラウンドノイズではっきりと聞くことができます。これらはすべて、設置が簡単なコンパクトなパネル取り付けユニットに入っています。フライングリードにより、ワイヤを回路基板に簡単に接続できます。 RS Pro 規格を満たしていることを確認するため、このブザーで徹底的なテストを実施しています。また、有害な静電気放電からの保護については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。アラームシステム及び車載機器で一般的に使用されています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧: 3 V dc 最大供給電圧: 28 V dc 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 28 mm 長さ: 33.5 mm 高さは 25.4 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 6 mA 最小周波数 2000 Hz 最大周波数は 3 kHz ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hz
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
ネジサイズ = M5。材料 = ステンレス鋼。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。製品システム = MSM。。クランプキット. これらのクランプキットは、対応するコネクタと一緒に使用できます。 (アクセサリリンクを参照)これはクランプキットに付属のクランプねじの代替品です。 各種サイズを用意し、各種サイズのクランプに対応します。. 亜鉛合金ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯 / 30 歯ピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 18mmモジュール = 2.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 30名目ギア比 = 3:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯と 16 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 12mmモジュール = 2.5歯車タイプ = マイター歯の数 = 16ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯 / 30 歯ピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 16mmモジュール = 2.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 30名目ギア比 = 2:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、工場フロアのコンベアローラーや包装機器など、電力の供給を支援する製造システムで使用されます。 ベルトの直径は 8 mm 、長さは 5 m 、作動荷重は 8 % の張力に基づいて 14 kg です。この材質の特性により、角度をつけて回す必要があるプーリーシステムに適合するように特別に設計されています。また、ポリウレタンが提供する弾性と高い伸張強度により、通常のゴムに比べて結合しやすく、操作しやすくなっています。 倉庫や工場など、化学薬品、オイル、摩耗に対する耐性に優れているため、さまざまな種類の作業環境で使用できます。この製品は、 -30 → +80 ° C の安全な温度動作範囲に対応しています特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 8 mm .プーリの最小径は 76 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 8mmカラー = 緑最小プーリ径 = 76mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 14kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 4 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 5mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 4:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 4 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1 歯と 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 4mmモジュール = 1.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 4:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1 歯と 15 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 5mmモジュール = 1.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 15名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1 歯及び 30 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 8mmモジュール = 1.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 30名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5。メーカーシリーズ = 17。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブRS Pro のこの空圧クイック接続カップリングコネクタを使用すると、パイプ、ホース、チューブを簡単に接続できます。汎用の産業用送気ライン用途に便利で、ソフトチューブ用のホースバーブ接続を備えています。 この産業用パターンコネクタは、さまざまな環境条件でしっかりとした信頼性の高い密閉を実現します。20 → +100 ° C の温度範囲での使用に効果的で、最大圧力は 35 bar です。ニッケルめっき黄銅構造は耐腐食性を備え、ニトリルゴムシールは確実な接続を確保してガス圧を一定に保ちます。この製品は片手で操作でき、シングルシャットオフ機能も備えています。 空圧クイックカップリングコネクタは、 Schrader Standard シリーズ及び Rectus 17 シリーズのコネクタと交換可能です。小型の空圧工具や歯科用機器など、さまざまな空圧システムに便利です。特長と利点. Schrader NW5 および Rectus 17 接続規格 . 10 mm ホースバーブ接続 .オスねじ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルめっき仕上げの黄銅構造 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 4 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯 / 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 6mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 4:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 4 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 40 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 12mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 40名目ギア比 = 4:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 15 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 8mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 15名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯及び 30 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 12mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 30名目ギア比 = 2:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯及び 15 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 10mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 15名目ギア比 = 2:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯と 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 8mmモジュール = 2.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 3:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯 / 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 6mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 3:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 45 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 12mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 45名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ