378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO V11
仕様シャフト径 = 12mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 22mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

シャフト径 = 12mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 22mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

シャフト径 = 6mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 12mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シャフト径 = 14mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 25mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。. 亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

シャフト径 = 7mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 12mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。. 亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
929 税込1,022
翌々日出荷

シャフト径 = 16mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 28mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

RS Pro メトリックボアシャフトRS Pro メートル系ボアシャフトカラーのシャフト径は 17 mm で、ねじ穴サイズは M6 です。このスチール亜鉛めっきボアシャフトカラーは、外径 28 mm 、幅 12 mm です。特長と利点 耐腐食性仕上げ 交換可能 ねじ止め
仕様シャフト径 = 17mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 28mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シャフト径 = 15mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 25mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。. 亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 12mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,770 税込1,947
欠品中

RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 16mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 28mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 6mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 12mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M4幅 = 8mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様シャフト径 = 13mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 22mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 15mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 25mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 14mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 25mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 12mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒、赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,770 税込1,947
翌々日出荷

シャフト径 = 12mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 3mm。。RS PROリードねじ - スチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。. 特長. ;ul> ;li>スチール製楕円リードねじ ;/li> ;li>精密なリニアモーション ;/li> ;li>高精度と再現性 ;/li> ;li>シャフト長: 1000 mm ;/li> ;/ul>. RS PROリードスクリュー シャフト径可変タイプ - 別売品. ;ul> ;li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5281 862-5281 ;/li> ;li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5284 862-5284 ;/li> ;li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5297 862-5297 ;/li> ;li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5294 862-5294 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。お客様の用途に合った丸ナットをお探しでしたら、メーカーの製品ラインナップをご覧ください。. 用途. ;ul> ;li>ラテ ;/li> ;li>フライス機器 ;/li> ;li>電気リニア及び測定システム ;/li> ;/ul>
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

シャフト径 = 22mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 5mm。。RS PROリードねじ - スチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。. 特長. ;ul> ;li>スチール製楕円リードねじ ;/li> ;li>精密なリニアモーション ;/li> ;li>高精度と再現性 ;/li> ;li>シャフト長: 1000 mm ;/li> ;/ul>. RS PROリードスクリュー シャフト径可変タイプ - 別売品. ;ul> ;li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5281 862-5281 ;/li> ;li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5284 862-5284 ;/li> ;li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5297 862-5297 ;/li> ;li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5294 862-5294 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。お客様の用途に合った丸ナットをお探しでしたら、メーカーの製品ラインナップをご覧ください。. 用途. ;ul> ;li>ラテ ;/li> ;li>フライス機器 ;/li> ;li>電気リニア及び測定システム ;/li> ;/ul>
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

シャフト径 = 14mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 3mm。。RS PROリードねじ - スチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。. 特長. ;ul> ;li>スチール製楕円リードねじ ;/li> ;li>精密なリニアモーション ;/li> ;li>高精度と再現性 ;/li> ;li>シャフト長: 1000 mm ;/li> ;/ul>. RS PROリードスクリュー シャフト径可変タイプ - 別売品. ;ul> ;li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5281 862-5281 ;/li> ;li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5284 862-5284 ;/li> ;li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5297 862-5297 ;/li> ;li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5294 862-5294 ;/li> ;/ul>. 必要な場合もあります。. RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。お客様の用途に合った丸ナットをお探しでしたら、メーカーの製品ラインナップをご覧ください。. 用途. ;ul> ;li>ラテ ;/li> ;li>フライス機器 ;/li> ;li>電気リニア及び測定システム ;/li> ;/ul>
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 18mmノブ高さ = 12mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 95mm internal diameter 120mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 95mm外径 = 120mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 12mm internal diameter 37mm outer diameter and 10mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 12mm internal diameter, 24mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12mm外径 = 24mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 12mm internal diameter 22mm outer diameter and 6mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12mm外径 = 22mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 12mm internal diameter 21mm outer diameter and 4mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12mm外径 = 21mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 4mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 12mm internal diameter 18mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12mm外径 = 18mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 50mm internal diameter, 72mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 50mm外径 = 72mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 45mm internal diameter, 60mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 45mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 12mm internal diameter, 26mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12mm外径 = 26mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 12mm internal diameter 24mm outer diameter and 4.5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12mm外径 = 24mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 4.5mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 75mm internal diameter, 92mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 75mm外径 = 92mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 40mm internal diameter, 72mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 40mm外径 = 72mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 130mm internal diameter 160mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 130mm外径 = 160mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 90mm internal diameter 110mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 90mm外径 = 110mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 75mm internal diameter, 120mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 75mm外径 = 120mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 75mm internal diameter, 110mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 75mm外径 = 110mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 12mm internal diameter, 28mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 12mm外径 = 28mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 120mm internal diameter 150mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 120mm外径 = 150mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 110mm internal diameter 130mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 110mm外径 = 130mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 105 mm 、外径は 130 mm 、厚さは 12 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 105mm外径 = 130mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 42 mm 、外径 58 mm 、厚さ 12 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 42mm外径 = 58mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 12mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷