1,521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様直径 = 7mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様直径 = 5mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様直径 = 4mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様直径 = 2.5mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様直径 = 12mm材料 = シリコーン長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様直径 = 12.7mm材料 = シリコーン長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様直径 = 9.5mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様直径 = 1.6mm材料 = シリコーン長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様直径 = 1.5mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様直径 = 12mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

仕様直径 = 2mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 95mm外径 = 103mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 41mm外径 = 47mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 150mm外径 = 158mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 34.52mm。外径 = 1 5/8インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。. 特長と利点. ;ul> ;li>シリコーンOリングシール ;/li> ;li>日光や空気への暴露に ;/li> ;li>影響されない ;/li> ;li>食品加工での使用に安全 ;/li> ;li>パックには50個のOリングが含まれています ;/li>。 ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>エンジニアリング自動車航空 ;/li> ;li>宇宙 ;/li> ;li>産業 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 25mm。外径 = 1 1/4インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。. 特長と利点. ;ul> ;li>シリコーンOリングシール ;/li> ;li>日光や空気への暴露に ;/li> ;li>影響されない ;/li> ;li>食品加工での使用に安全 ;/li> ;li>パックには50個のOリングが含まれています ;/li>。 ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>エンジニアリング自動車航空 ;/li> ;li>宇宙 ;/li> ;li>産業 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 20.22mm。外径 = 1 1/16インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 17.12mm。外径 = 7/8インチ。厚さ = 2.62mm。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。. 特長と利点. ;ul> ;li>シリコーンOリングシール ;/li> ;li>日光や空気への暴露に ;/li> ;li>影響されない ;/li> ;li>食品加工での使用に安全 ;/li> ;li>パックには50個のOリングが含まれています ;/li>。 ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>エンジニアリング自動車航空 ;/li> ;li>宇宙 ;/li> ;li>産業 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 5.28mm。外径 = 11/32インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 2.9mm。外径 = 1/4インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS Pro シリコン O リングシール、 2.9 mm ボア、 1/4この RS Pro O リングシールは、食品加工分野の用途に最適です。シリコン製で、化学反応性が低く、毒性が低いため、有害な物質が食品に放出されません。通常の清掃に耐えられます。また、最低 -60 . C から最高 +200 . C までの幅広い動作温度で使用できます O リングの内径は 2.9 mm 、外径は 1/4 インチです。50 個入り袋で、メートル系とインチ系の両方のサイズを用意しています。 O リングは、液体又は気体に対する厳重な密封を形成し、媒体を圧縮してシールを形成します。シリコンは、優れた柔軟性と低圧縮設定特性に加え、ゾーン及び酸に対する優れた耐性を備えています。それはまた長いサービス寿命のためのよく天候。RS Pro のすべての製品と同様、この O リングは徹底的に安全性がテストされています。特長と利点. O リングシール . シリコン樹脂 .食品加工業界での用途に適しています .内径 2.9 mm .内径 2.9 mm .外径 1/4 インチ( 6.35 mm ) .厚さは 1.78 mm です . 50 個入り袋 .最大動作温度は +200 . C です .最低動作温度は -60 . C です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様直径 = 1.5mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様直径 = 20mm材料 = シリコーン長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様直径 = 6mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様直径 = 1mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様直径 = 9mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様直径 = 8mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様直径 = 5mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様直径 = 25mm材料 = シリコーン長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様直径 = 15mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様直径 = 8mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様直径 = 8.4mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様直径 = 10mm材料 = シリコーン長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様直径 = 7mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様直径 = 3.2mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様直径 = 2mm材料 = シリコーン長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様直径 = 1.78mm材料 = シリコーン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro 黒色シリコンラバースリーブ RS Pro 1 mm シリコン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤハーネスの絶縁、保護、管理の両方の用途に適した高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 15m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 58mm外径 = 62mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷