材質 = ステンレススチール。本体種類 = フラグヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 1.5mm。取付方法 = 溶接オン。ピン形状 = リフトオフ。。RS Proステンレススチール製リフトオフヒンジ(黄銅ベアリングワッシャ付き). この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。. 特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット留めピンを下部リーフに固定 . 溶接に最適. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 60 mm x 60 mm x 2 mmRS Pro のこのステンレススチール製バットヒンジは、キャビネットやドアパネルでの使用に最適です。2 つのリーフは、スチール製リベット付きピンと結合され、 60 mm x 60 mm のヒンジを形成しています。2 mm 厚のステンレススチール製で、堅牢で耐腐食性に優れています。重い荷重の重量に耐えることができるため、用途の広い選択肢です。 丈夫な設計のため、このヒンジは長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。このため、屋内固定具に適しているため、屋外用途に適しています。各ヒンジにリベット留めピンが付いているため、固定具をしっかりと固定できます。 ヒンジにはステンレス鋼シートメタル皿頭ねじが付属しています。このねじを使用することで、ヒンジが表面にしっかりと固定されるようにできます。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .皿頭ねじ付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード