「シールド」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
RS PRO 8
仕様耐性 = 極端な温度, 横方向変形ガードタイプ = 顎, 耳UVカット = なしフリップアップ = ありボディカラー = オレンジ通気 = あり遮蔽材料 = ABS (ヘルメット)レンズ色 = 黒汗止めバンド = なし
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
PVC 絶縁チューブ、黒、 5.3 ± 0.30 mm
仕様壁厚さ = 0.47mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ11シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 49.5mm幅 = 33mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ45シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mmModular Data Adaptors. Modular jack adaptors with integral RJ11 and RJ45 sockets and moulded black covers have colour coded leads with male and female crimped contacts for loading into 9 or 25-way D connector plugs and sockets. Assembled 'D' connectors snap fit into adaptor covers to provide a neat interface assembly. Finger operated jack screws are included.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RS PRO汎用PVCケーブルスリーブ RS Pro PVC ケーブルスリーブ製品をご紹介します。この製品は、幅広い環境でケーブルや配線システムを保護及び管理できるように設計された高品質のケーブル管理ソリューションです。PVC 熱可塑性樹脂で設計されたスリーブは、強化されており非常に耐久性に優れており、摩耗、化学薬品、腐食性物質に非常に強いため、ケーブルの保護に最適です。さらに、 PVC 特性により、スリーブは非常に柔軟性が高く、キンクに強いため、柔軟性が不可欠な狭い場所で使用することができます。 特長と利点: この汎用 RS Pro ケーブルスリーブは、コスト効果が高く 高品質のケーブル管理ソリューションです 使用する PVC プラスチック素材により、 Durable 性能と高い耐摩耗性、化学薬品性、腐食性を兼ね備えています また、柔軟性と耐キンク性も備えているため、狭い場所での使用に最適です このケーブルスリーブは取り付けが簡単で、必要なサイズに簡単にカットできるので、貴重な時間を節約できます 肉厚 0.47 ± 0.08 → 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 難燃性 UL 、 CSA 、 RoHS 規格に適合 用途: ケーブルスリーブはケーブルやワイヤを保護し、絡まりを防ぎ、小さなケーブルを束ねることでケーブルを見えないようにして、安全なエリアを確保します。このスリーブは非常に柔軟性が高く、キンクに強いため、屈曲性が不可欠な狭い場所での使用に最適です。この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、次のような過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。 研究所 化学処理 機器の製造 医療及び製薬 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界 食品及び飲料産業 RS Pro PVC ケーブルスリーブオプション: ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 黒材質 = PVCスリーブ長さ = 30.48m編み = なし引っ張り易さ = なし最大ケーブル径 = 12.70 mm ±0.35動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃耐火性 = 難燃性シールド = なし耐電圧 = 2500 V/min壁厚さ = 0.60 mm ±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:D-Subオス9極, RJ11●シールドタイプ:シールドなし●長さ:15mm●幅:33mm●深さ:49.5mm●標準(手締めねじ)アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 39mm幅 = 55.1mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = D-Subオス, 25極, RJ45シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mm標準(手締めねじ)アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ11シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mm標準(手締めねじ)アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.47mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.47mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界
仕様色 = 黒材質 = PVC編み = なし引っ張り易さ = なし耐火性 = 難燃性耐電圧 = 2500V/m壁厚さ = 0.47mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 10mm色 = グレー材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 5mm色 = グレー材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥709
税込¥780
5日以内出荷
ニット編みされたワイヤメッシュテープ
仕様スリーブ径 = 50.8mm色 = 銀材質 = モネルスリーブ長さ = 15.24m編み = ありシールド = あり代表規格 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15.24m)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 12.5 mm 遮蔽編組は、電磁干渉、静電干渉、無線周波数干渉からワイヤやケーブルハーネスを十分に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 12.5mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 11mm最大ケーブル径 = 24mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスポート数 = 2シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー幅 = 29.1mm深さ = 38.2mmシリーズ = GTC Sealed
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
スリーブ径 = 14mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 3m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 14mm。最大ケーブル径 = 21mm。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +150℃。耐火性 = 自消性。シールド = あり。代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224。。RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。. 特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。. 用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。結束バンドやストラップは必要ありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3m)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
スリーブ径 = 10mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 3m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 10mm。最大ケーブル径 = 15mm。動作温度 Min = -150℃。動作温度 Max = +200℃。耐火性 = 自消性。シールド = あり。代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224。。RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。. 特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。. 用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。結束バンドやストラップは必要ありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3m)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
スリーブ径 = 20mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 3m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 20mm。最大ケーブル径 = 28mm。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +150℃。耐火性 = 自消性。シールド = あり。代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224。。RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。. 特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。. 用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。結束バンドやストラップは必要ありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3m)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
スリーブ径 = 8mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.35mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 3 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを確実に保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 16 キャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 3mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 2.5mm最大ケーブル径 = 5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 7.5 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを高いレベルで保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 7.5mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 7mm最大ケーブル径 = 14mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 4mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 15mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 10mm最大ケーブル径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
スリーブ径 = 26mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 3m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 26mm。最大ケーブル径 = 34mm。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +150℃。耐火性 = 自消性。シールド = あり。代表規格 = ISO6722, RoHS対応, UL224。。RS PRO自閉式ポリエステルケーブルスリーブ. RS PROの柔軟性に優れた高品質自閉式編組PET(ポリエステル)ケーブルスリーブでは、独自のラップアラウンド設計が採用されており、ケーブルをすばやく簡単に保護し、管理することができます。このスリーブは、ストラップや結束バンドで固定する必要がなく、横に空けた穴又は挿入部にケーブルを入れるだけで済みます。スリーブは収縮性によって閉じられ、ケーブルはしっかりと被覆されます。装着すると、この編組スリーブはケーブルやワイヤハーネスにぴったりとフィットし、ケーブル類はしっかりと保持されます。収縮性を利用したラップアラウンド設計になっているため、完成したアセンブリを被覆することも、ケーブルの点検とメンテナンスのために再び開くこともできます。. 特長と利点. . 完成したケーブルアセンブリにも簡単に取り付け可能 . 柔軟性を高める緩い編組 . 非常に優れた耐摩耗性 . 自己消火性 . 高酸素指数(35.5 %)のLSZH (低煙ゼロハロゲン) . 優れた形状記憶 . 元の位置に収縮 . 再利用可能 . 裁断でサイズ調整. 自閉式ケーブルスリーブはどこで使用しますか.. この編組ケーブル管理スリーブは、ケーブルアセンブリとワイヤハーネスを構成するときにケーブルの結束に使用します。また、ケーブルの整理や保護にも役立ちます。このケーブルスリーブは、迅速かつ容易な取り付けが重要な場合や、定期的にケーブルを点検及び保守する場合に特に適しています。この編組ケーブルスリーブは織りが緩いため、不規則な形状や表面にも対応できます。また、柔軟性があるため、鋭角な場所で折り曲げても、裂けて穴が開くことがありません。このスリーブは、限られたスペースでの使用に特に適しています。. 用途. このケーブル管理スリーブは、さまざまな用途でケーブルの管理と保護に使用できます。また騒音を低減し、断熱材の役割も果たします。用途: . 車載ハーネス . 産業用機械 . 電気設備 . ホースとチューブ . コンピュータ、テレビ、HiFi機器など、自宅 / オフィスの機器. 自閉式ケーブルスリーブの取り付け方法. このケーブルスリーブは簡単に使用できます。スリーブは、ほつれないようにホットナイフで必要な長さに切断できます。スリーブを開いて、単純にケーブルやワイヤを中に入れます。スリーブを放すと、収縮性により元のサイズに戻り、対象物が覆われます。結束バンドやストラップは必要ありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3m)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
スリーブ径 = 25mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 黒色シリコンラバースリーブ RS Pro 1 mm シリコン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤハーネスの絶縁、保護、管理の両方の用途に適した高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 15m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 10 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。スズめっき銅編組で、設置を支援し、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために、内部に成形されています。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲は -65 ° C ~ 150 ° C です 最大 90% の光カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 10mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 22mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 4 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 4mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3.5mm最大ケーブル径 = 7.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 10mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 22mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro スズめっき銅編組ケーブルスリーブです 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするスズめっき銅編組ケーブルスリーブです。さまざまなワイヤハーネスやケーブルハーネスで、静電、無線周波数( RF )、電磁干渉( EMI )からの優れた保護性能を発揮するのに最適なケーブルスリーブ製品です。これらのスズめっき銅編組スリーブは、内部成形で提供され、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持します。RS Pro スズめっき銅編組スリーブは、さまざまなサイズが用意されており、用途に関係なく、ニーズに柔軟に対応します。 特長と利点 広範なサイズを用意 RF からの保護を必要とするケーブルや用途に最適です EMI などです 柔軟性の高い拡張範囲 動作温度範囲: -65 → 260 ° C 光学カバレッジは最大 99% です 用途 遮蔽編組は、ケーブルや電化製品に EMC シールドを提供し、無線周波数、電磁波、静電などの干渉から保護するように設計されています。スクリーニングブレード付きのケーブルスリーブは、さまざまなサイズがあり、多くの場合、用途に応じてスズめっき又はニッケルめっきが施されています。スクリーニングブレードは、次のようなさまざまな分野で使用されます。 電気絶縁と保護 産業用電気ネットワーク 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS 2848 180 t BS EN61340-5-1 : 2007 REACH準拠 よくある質問 これは拡張可能ですか。 はい。 RS Pro シリーズのスズめっき銅編組シリーズは、拡張可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 7.5mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 7mm最大ケーブル径 = 14mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 40mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 18mm最大ケーブル径 = 54mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10m)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 10mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 5mm最大ケーブル径 = 21mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10m)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 5mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ45ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ