26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm外部長さ = 114.4 mm外部幅 = 63.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

この DVI ケーブルはデジタル接続用で、 DVI-D と省略されています DVI-D コネクターを使用する機器で使用する場合、 DVI-I コネクターを使用すると、デジタル信号のみが通過します。DVI-D オス - オスケーブル 単一リンク 金フラッシュ仕上げコンタクト 黒ケース フェライト付き 30 AWG シールド付き
仕様コネクタ1 = DVI-Dシングルリンクコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 153 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 442 x 153 x 88mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 254 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 442 x 254 x 45mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 254 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 442 x 254 x 88mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 153 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 442 x 153 x 45mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 座席定員通常の状態の構成 = NO出力タイプ = 電流、電圧ターミナルタイプ = ワイヤリード電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 150Vスイッチング周波数 = 200 Hzコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 100mΩトータル長さ = 28.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +125℃Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

RS Proフランジ / シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けするシールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金です。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。取り付けフランジはエンクロージャのボディに組み込まれており、簡単に取り付けられます。多様なサイズと被覆厚を用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . 高品質アルミ . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 接着シールは付属しません . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意 エンクロージャのオプション: ; 517-3709 517-3709 - 113.9 x 35.1 x 30 mm ; 517-3715 517-3715 - 139.7 x 63.8 x 30 mm ; 517-3721 517-3721 - 139.8 x 89.7 x 55.2 mm ; 517-3737 517-3737 - 139.6 x 63.8 x 55 mm ; 517-3743 517-3743 - 149.8 x 100.2 x 35.6 mm ; 517-3759 517-3759 - 168.7 x 101.6 x 76.5 mm ; 517-3765 517-3765 - 194.8 x 127.4 x 76.3 mm ; 517-3771 517-3771 - 201.7 x 121.2 x 55.3 mm ; 517-3793 517-3793 - 201.7 x 121.2 x 105.4 mm ; 517-3800 517-3800 - 252 x 146.1 x 55.5 mm 取り付け. . エンクロージャはフランジ付き . フランジ位置はエンクロージャボディの底部 . フランジにより簡単に壁面取り付け可能 . 外寸の長さはフランジ込み . 基板実装ガイド. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シールなし. ふたをベースに固定する方法を教えてください。. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . M3.5 x 9 mm Supadriveステンレススチール皿頭ねじでふたを固定. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスはDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し、環境の干渉からシールドします。. 代表的用途:. 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。これらの汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 . 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 201.7 mm高さ = 55.3 mm幅 = 121.2 mm外形寸法 = 201.7 x 121.2 x 55.3mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = ありシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS Proフランジ / シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けするシールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金です。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。取り付けフランジはエンクロージャのボディに組み込まれており、簡単に取り付けられます。多様なサイズと被覆厚を用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . 高品質アルミ . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 接着シールは付属しません . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意 エンクロージャのオプション: ; 517-3709 517-3709 - 113.9 x 35.1 x 30 mm ; 517-3715 517-3715 - 139.7 x 63.8 x 30 mm ; 517-3721 517-3721 - 139.8 x 89.7 x 55.2 mm ; 517-3737 517-3737 - 139.6 x 63.8 x 55 mm ; 517-3743 517-3743 - 149.8 x 100.2 x 35.6 mm ; 517-3759 517-3759 - 168.7 x 101.6 x 76.5 mm ; 517-3765 517-3765 - 194.8 x 127.4 x 76.3 mm ; 517-3771 517-3771 - 201.7 x 121.2 x 55.3 mm ; 517-3793 517-3793 - 201.7 x 121.2 x 105.4 mm ; 517-3800 517-3800 - 252 x 146.1 x 55.5 mm 取り付け. . エンクロージャはフランジ付き . フランジ位置はエンクロージャボディの底部 . フランジにより簡単に壁面取り付け可能 . 外寸の長さはフランジ込み . 基板実装ガイド. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シールなし. ふたをベースに固定する方法を教えてください。. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . M3.5 x 9 mm Supadriveステンレススチール皿頭ねじでふたを固定. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスはDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し、環境の干渉からシールドします。. 代表的用途:. 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。これらの汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 . 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 252 mm高さ = 55.5 mm幅 = 146.1 mm外形寸法 = 252 x 146.1 x 55.5mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = ありシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Proフランジ / シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けするシールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金です。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。取り付けフランジはエンクロージャのボディに組み込まれており、簡単に取り付けられます。多様なサイズと被覆厚を用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . 高品質アルミ . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 接着シールは付属しません . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意 エンクロージャのオプション: ; 517-3709 517-3709 - 113.9 x 35.1 x 30 mm ; 517-3715 517-3715 - 139.7 x 63.8 x 30 mm ; 517-3721 517-3721 - 139.8 x 89.7 x 55.2 mm ; 517-3737 517-3737 - 139.6 x 63.8 x 55 mm ; 517-3743 517-3743 - 149.8 x 100.2 x 35.6 mm ; 517-3759 517-3759 - 168.7 x 101.6 x 76.5 mm ; 517-3765 517-3765 - 194.8 x 127.4 x 76.3 mm ; 517-3771 517-3771 - 201.7 x 121.2 x 55.3 mm ; 517-3793 517-3793 - 201.7 x 121.2 x 105.4 mm ; 517-3800 517-3800 - 252 x 146.1 x 55.5 mm 取り付け. . エンクロージャはフランジ付き . フランジ位置はエンクロージャボディの底部 . フランジにより簡単に壁面取り付け可能 . 外寸の長さはフランジ込み . 基板実装ガイド. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シールなし. ふたをベースに固定する方法を教えてください。. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . M3.5 x 9 mm Supadriveステンレススチール皿頭ねじでふたを固定. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスはDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し、環境の干渉からシールドします。. 代表的用途:. 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。これらの汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 . 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 149.8 mm高さ = 35.6 mm幅 = 100.2 mm外形寸法 = 149.8 x 100.2 x 35.6mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = ありシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様ボディ材質 = ABS樹脂外部長さ = 231 mm外部幅 = 212 mm外部高さ = 67 mm外形寸法 = 231 x 212 x 67mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSRFIシールド付き / シールドなしケース. IT、計装、医療用途に最適 EMI/RFIニッケルアクリルシールド構造のタイプを用意(品番 ; 284-6511 284-6511 ) 基板の最大許容サイズ: 200 x 197 mm (水平実装200 x 197 mm、垂直実装203 x 57 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,960 税込12,056
7日以内出荷

仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(マイナス) = -1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,830 税込4,213
5日以内出荷

仕様静電容量 = 470pF許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm長さ = 7.5mm品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,830 税込4,213
6日以内出荷

仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(マイナス) = -1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,500 税込2,750
6日以内出荷

仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(マイナス) = -1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,830 税込4,213
6日以内出荷

仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm高さ = 13mm品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,988 税込4,387
翌々日出荷

仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(マイナス) = -1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,830 税込4,213
6日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1nF許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(プラス) = +1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,830 税込4,213
5日以内出荷

仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(プラス) = +1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

仕様応用例:リニアアクチュエータ●形状:角型●長さ:32mm●幅:13mm●高さ:8mm●寸法:32 x 13 x 8 mm●Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷


RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。
仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。
仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 1m外被色 = グレー代表規格 = IEEE488 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1個
1,220 税込1,342
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)