32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 2U水平ピッチ = 84 HP深さ = 245mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 88.1 x 482.6 x 245mm高さ = 88.1mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立て RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

長さ = 20m。幅 = 14mm。高さ = 12 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro EPDMスポンジゴム製ドア及び窓シーリングストリップ. RS Proの高品質押し出しEPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)スポンジゴム製シールストリップは、ドアシール又は窓シールとして使用するように設計されています。圧縮すると、シールプロファイルの空気室が大きな開口部を塞ぐことができ、開口部が均等でない場合でも対応できます。このEPDMゴム製ドアシールストリップの裏面には接着式ストリップが付いているため、簡単に貼り付けることができます。特長と利点. EPDMゴムは、ドラフト排除板や目張りとしての使用に最適な汎用性の高い素材です。EPDMは次のような特性を備えています。防水及び耐候性 . 耐久性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. この高耐久設計のゴム製ドアシーリングストリップは、ドア、窓、ハッチの周囲の溝や隙間を塞ぐために、さまざまな業界で使用されています。EPDMゴムの耐候性により、このドアと窓用のシーリングストリップは、屋内と屋外の両方で使用できます。主な用途:. . 車両 . 建物の扉や窓 . 産業機械及び農業機械 . キャビネット
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

長さ = 20m。幅 = 10mm。高さ = 7.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro EPDMスポンジゴム製ドア及び窓シーリングストリップ. RS Proの高品質押し出しEPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)スポンジゴム製シールストリップは、ドアシール又は窓シールとして使用するように設計されています。圧縮すると、シールプロファイルの空気室が大きな開口部を塞ぐことができ、開口部が均等でない場合でも対応できます。このEPDMゴム製ドアシールストリップの裏面には接着式ストリップが付いているため、簡単に貼り付けることができます。特長と利点. EPDMゴムは、ドラフト排除板や目張りとしての使用に最適な汎用性の高い素材です。EPDMは次のような特性を備えています。防水及び耐候性 . 耐久性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. この高耐久設計のゴム製ドアシーリングストリップは、ドア、窓、ハッチの周囲の溝や隙間を塞ぐために、さまざまな業界で使用されています。EPDMゴムの耐候性により、このドアと窓用のシーリングストリップは、屋内と屋外の両方で使用できます。主な用途:. . 車両 . 建物の扉や窓 . 産業機械及び農業機械 . キャビネット
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS PRO粘着式ドラウドエクスクルーダストリップ - Pプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは高品質な長寿命耐候性EPDMゴム製で、裏面は粘着性があり、剥離式です。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、P型のプロファイルを持ち、3 → 5 mmの間隙を密閉できます。Key Features and Benefits. Suitable for sealing all hinged doors and windows Easy to cut to size and install Resistant to stretching, both during fitting and in use Self-adhesive backing for quick and easy fitting ’P ’ type profile suitable for filling in gaps of 3 mm to 5 mm Neat finish and easy to wipe clean Supplied in a 10 m coil. Applications. This draught excluder strip is ideal for filling in small gaps around both wooden and uPVC window and door frames. By providing a tight seal, cold air is prevented from entering the room and home insulation is improved. This draught excluder can also be used on loose fitting doors or windows to prevent banging.
仕様長さ = 10m幅 = 5.5mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 白
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 8mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 3.53mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

10 mコイルで提供. RS PRO粘着式ドラウドエクスクリューダストリップ - Eプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは、高品質の耐候性EPDMゴム製で、粘着性接着剤を露出させるピールオフバックリングを備えています。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、E型のプロファイルを持ち、1.5 → 3 mmの間隙を密閉できます。主な特長と利点. すべてのヒンジドア及び窓の密閉に最適 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 取り付け中、及び使用中の伸縮を防止 すばやく簡単に取り付けられる粘着式の裏地 「E」タイププロファイルは1.5 → 3 mmの間隙を埋めるのに最適 すっきりとした仕上げで、汚れを簡単に拭き取れる 10 mのコイルで供給. 用途. このドラフト排除板ストリップは、木製及びuPVC製の窓及びドアフレーム周辺の小さな間隙を埋めるのに最適です。緊密な密閉により、部屋への冷気の侵入が防止され、家屋の断熱が改善されます。このドラフト排除板は、取り付けが緩くなっているドアや窓に使用して、激しく閉まらないようにすることもできます。
仕様長さ = 10m幅 = 4mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 茶
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 14mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 4mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

10 mコイルで提供. RS PRO粘着式ドラウドエクスクリューダストリップ - Eプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは、高品質の耐候性EPDMゴム製で、粘着性接着剤を露出させるピールオフバックリングを備えています。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、E型のプロファイルを持ち、1.5 → 3 mmの間隙を密閉できます。主な特長と利点. すべてのヒンジドア及び窓の密閉に最適 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 取り付け中、及び使用中の伸縮を防止 すばやく簡単に取り付けられる粘着式の裏地 「E」タイププロファイルは1.5 → 3 mmの間隙を埋めるのに最適 すっきりとした仕上げで、汚れを簡単に拭き取れる 10 mのコイルで供給. 用途. このドラフト排除板ストリップは、木製及びuPVC製の窓及びドアフレーム周辺の小さな間隙を埋めるのに最適です。緊密な密閉により、部屋への冷気の侵入が防止され、家屋の断熱が改善されます。このドラフト排除板は、取り付けが緩くなっているドアや窓に使用して、激しく閉まらないようにすることもできます。
仕様長さ = 10m幅 = 4mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 白
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 9mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 6.35mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2.62mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 7mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 10mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 6.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro EPDM ゴムエッジ Protector 13 mm x 6 RS Pro ゴム製エッジ Protector ストリップ又はエッジストリップは、金属パネルなどのシート素材の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するための製品です。エッジプロテクタは、自動車、製造、航空などのさまざまな作業で、金属パネルやエッジを扱う産業でよく使用されます。たとえば、密閉、湿気、汚れ、鋭利なエッジ、仕上げに対する保護などです。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 ドアシールと縁取りストリップは、露出した鋭い金属やガラスの縁からの保護を目的とした製品で、パネル、ドア、ガラスの端に取り付けて使用します。隙間風ストッパの用途もあり、ドアや窓周りにも使用できます。電気設備に縁取りストリップを使用すれば、ケーブルやワイヤがフレーム又はグリッドを通過するときに、外部絶縁材との摩擦から保護できます。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネル 特長と利点: 黒いゴム製プロファイルは、簡単にしっかり固定でき、鋭いエッジから保護します シート素材のエッジを保護します 使用温度範囲: -40 → +120 ° C 20 m 長のリールで販売 代表的用途 エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや Metal Work に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト 大型機械のコントロールパネルとウィンドウ ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 車両のシートフレーム 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 20m幅 = 6mm高さ = 13 mm製品タイプ = エッジ保護色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ラックユニット = 5U。外形の奥行き = 425mm。高さ = 221.5 mm。幅 = 482.6 mm。外形寸法 = 482.6 x 221.5 x 425mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です </li> <li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します </li> <li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 </li> <li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています </li> <li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています </li> <li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します </li> <li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します </li> <li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています </li> <li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています </li> <li><PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています </li> </ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: <ul> <li>設置端子 </li> <li>電子部品 </li> <li>機械工学 </li> <li>食品産業 </li> <li>化学及びラボ業界 </li> <li>産業及び製造環境 </li> </ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:. <ul> <li><IEC297 適合 </li> <li><EIA / RS-310 / C1977 </li> <li><DIN41494 </li> <li><ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 </li> <li><ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 335mm。高さ = 132.6 mm。幅 = 482.6 mm。外形寸法 = 482.6 x 132.6 x 335mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です </li> <li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します </li> <li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 </li> <li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています </li> <li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています </li> <li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します </li> <li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します </li> <li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています </li> <li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています </li> <li><PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています </li> </ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: <ul> <li>設置端子 </li> <li>電子部品 </li> <li>機械工学 </li> <li>食品産業 </li> <li>化学及びラボ業界 </li> <li>産業及び製造環境 </li> </ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:. <ul> <li><IEC297 適合 </li> <li><EIA / RS-310 / C1977 </li> <li><DIN41494 </li> <li><ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 </li> <li><ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ラックユニット = 6U。外形の奥行き = 465mm。高さ = 266 mm。幅 = 482 mm。外形寸法 = 266 x 482 x 465mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です </li> <li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します </li> <li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 </li> <li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています </li> <li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています </li> <li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します </li> <li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します </li> <li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています </li> <li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています </li> <li><PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています </li> </ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: <ul> <li>設置端子 </li> <li>電子部品 </li> <li>機械工学 </li> <li>食品産業 </li> <li>化学及びラボ業界 </li> <li>産業及び製造環境 </li> </ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:. <ul> <li><IEC297 適合 </li> <li><EIA / RS-310 / C1977 </li> <li><DIN41494 </li> <li><ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 </li> <li><ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ラックユニット = 6U。外形の奥行き = 425mm。高さ = 266 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 483 x 266 x 425mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です </li> <li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します </li> <li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 </li> <li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています </li> <li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています </li> <li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します </li> <li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します </li> <li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています </li> <li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています </li> <li><PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています </li> </ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: <ul> <li>設置端子 </li> <li>電子部品 </li> <li>機械工学 </li> <li>食品産業 </li> <li>化学及びラボ業界 </li> <li>産業及び製造環境 </li> </ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:. <ul> <li><IEC297 適合 </li> <li><EIA / RS-310 / C1977 </li> <li><DIN41494 </li> <li><ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 </li> <li><ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ラックユニット = 4U。外形の奥行き = 335mm。高さ = 177 mm。幅 = 482.6 mm。外形寸法 = 482.6 x 177 x 335mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です </li> <li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します </li> <li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 </li> <li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています </li> <li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています </li> <li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します </li> <li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します </li> <li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています </li> <li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています </li> <li><PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています </li> </ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: <ul> <li>設置端子 </li> <li>電子部品 </li> <li>機械工学 </li> <li>食品産業 </li> <li>化学及びラボ業界 </li> <li>産業及び製造環境 </li> </ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:. <ul> <li><IEC297 適合 </li> <li><EIA / RS-310 / C1977 </li> <li><DIN41494 </li> <li><ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 </li> <li><ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 2U水平ピッチ = 84 HP深さ = 335mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 88.1 x 482.6 x 335mm高さ = 88.1mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立て RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 1U水平ピッチ = 84 HP深さ = 245mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 43.7 x 482.6 x 245mm高さ = 43.7mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立て RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 4U水平ピッチ = 84 HP深さ = 425mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 177 x 482.6 x 425mm高さ = 177mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立て RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 1U水平ピッチ = 84 HP深さ = 90mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 44 x 483 x 90mm高さ = 44mm幅 = 483mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立て RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷