RS Pro 10 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 A メスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルの屈曲部には、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドが施され、追加の電力を供給するための USB A オスがあります。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用します。最大 5 Gbps のデータ転送が可能です プラグアンドプレイ 電源は不要です Windows 10 以前のバージョンと互換性があります
仕様USB標準 = USB 3.0USBポート数 = 1延長距離 = 10m伝送方式 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 5 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 A オス - 青 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、ケーブルの両端に USB 3.0 A オスコネクタを備えており、卓越した USB 速度と信頼性を実現しているため、幅広い用途に適しています。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、充電、電力、又はデータ転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -A オスケーブルには、さまざまな長さと色のタイプが揃っています。充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB 3.0 A オス -A オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれています。 USB 3.0 A オス -A オスケーブルは、次のようなコンピュータやその他の USB 周辺機器にデバイスを接続するために一般的に使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 互換性のあるコネクタはどれですか このケーブルの両方のコネクタは、メス A ポート及びアダプタと互換性があります。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro 5 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、一方の端が USB 3.0 A オスコネクタ、もう一方の端が USB 3.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した USB 速度と信頼性を提供します。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト PVC フード付きのニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB 3.0 A オス -B オスケーブルには、コネクタや保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 USB 3.0 A オス -B オスケーブルは一般的に、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ A コネクタは、ラップトップ、ゲームコンソールなどのホストデバイスに使用される傾向があり、ミニ A やマイクロ A など、さまざまなサイズが用意されています タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。また、 Mini-B と Micro-B を含むさまざまなサイズが用意されています この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 1 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 B オス - 青 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、一方の端が USB 3.0 A オスコネクタ、もう一方の端が USB 3.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した USB 速度と信頼性を提供します。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト PVC フード付きのニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB 3.0 A オス -B オスケーブルには、コネクタや保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 USB 3.0 A オス -B オスケーブルは一般的に、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ A コネクタは、ラップトップ、ゲームコンソールなどのホストデバイスに使用される傾向があり、ミニ A やマイクロ A など、さまざまなサイズが用意されています タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。また、 Mini-B と Micro-B を含むさまざまなサイズが用意されています この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
RS Pro 1 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 A オス - 青 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、ケーブルの両端に USB 3.0 A オスコネクタを備えており、卓越した USB 速度と信頼性を実現しているため、幅広い用途に適しています。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、充電、電力、又はデータ転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -A オスケーブルには、さまざまな長さと色のタイプが揃っています。充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB 3.0 A オス -A オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれています。 USB 3.0 A オス -A オスケーブルは、次のようなコンピュータやその他の USB 周辺機器にデバイスを接続するために一般的に使用されます。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 互換性のあるコネクタはどれですか このケーブルの両方のコネクタは、メス A ポート及びアダプタと互換性があります。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- オス USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オス USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 高速 USB リビジョン 2.0 3M の コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています グレーPVC被覆 ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は USB B で機器に直接接続するため、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB ケーブルは、次のような多くの用途と互換性があります。 サーバー プリンタ装置 スキャナ ハードドライブ マイクロホン マウス キーボード 外付けハードドライブ カメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
長さ = 3m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。RS PRO USB 2.0タイプB-タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をタイプAオスコネクタ、もう一方の端をタイプBオスコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用すると、標準のUSB-B周辺機器をすべてホストPCに接続できます。. USBタイプAコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。タイプAコネクタは最も一般的なタイプで、フラットな形状と長方形の形状があります。プラグコネクタは、マウス、キーボード、プリンタなど、コンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用し、またメモリスティックにも組み込まれています。ケーブルのプラグは、ホストデバイス(デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなど)のタイプAのメスポート又はレセプタクルに接続します。タイプAコネクタは形状が同じであるため、1.1、2.0、3.0など、すべてのUSBバージョンでサポートされています。たとえば、バージョン2.0プラグはバージョン1.1及び3.0のポートとかん合します。. USBタイプBコネクタとは. このUSBコネクタタイプは正方形で、上部がわずかに丸みを帯びているか、又は上部に四角の突起が付いています。このコネクタは一般に、スキャナやプリンタなどの大型デバイス用のコンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用され、またメモリスティックにも組み込まれています。ケーブルのプラグは、デバイスのタイプBメスポート又はレセプタクルに接続します。バージョン2.0及びバージョン1.1のUSBタイプBコネクタは同じ形状をしているため、バージョン1.1のプラグはバージョン2.0のポートとかん合します。ただし、バージョン3.0のプラグはバージョン3.0のレセプタクルにのみ対応しています. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbpsの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. USB BをUSB Aポート対応デバイスに接続する場合に使用 USB 1.1との互換性あり 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このケーブルは、USBタイプBポートを備えた周辺機器を、タイプAポートを備えたホストPCに接続するために使用します。代表的な用途には、プリンタやスキャナとホストデスクトップPC、タブレット、ラップトップとの接続などがあります。タイプBポートは、外付けストレージデバイス、ドライブ、ルータ、ゲームコンソールにもあります。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送できます。USBケーブルの一方の端をデバイスに挿入し、もう一方の端をホストPCに挿入します。接続されるとデータは自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
RS Pro 3 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは白色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 様々な用途に最適 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB A オス -B オスケーブルには、コネクタ、保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか この USB ケーブルは、最大 480 Mbit/s の速度を実現できます
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
RS Pro USB タイプ C-3 ポート USB ハブです カードリーダー付き ここでは RS Pro USB Type C-3 Port USB ハブをご紹介します。カードリーダー機能を備えており、 3 台の USB 互換デバイスを USB C ポートを備えたコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - USB A x 3 及び SD/Micro SD コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 超高速伝送( 5 Gbps )に対応し、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、あらゆる用途で汎用性と柔軟性を発揮します。これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 3 つの USB A ソケットと 1 つの SD/Micro SD カードリーダーが搭載されており、互換性のあるほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 カードリーダースロットは、 SD 、 MicroSD (最大 128 GB )及び MMC カード。 Secure Digital v3.0 UHS-I (読み取り速度最大 70 Mbps )に対応しています 最大書き込み速度: 90 Mbps ) ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: SD/MMC と MicroSD ポートは同時に動作しません
仕様USBポート数 = 3USB標準 = USB 3.0USB接続タイプ = USB C電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ A ケーブル、 0.5 m RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ A ケーブル製品をご紹介します。スマートフォン、タブレット、その他のデバイスを、 USB タイプ A ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB A コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、です スマートフォンやを接続する際の柔軟性を高めるのに最適です USB タイプ A を搭載した最新のコンピュータにタブレットを接続します ソケットを幅広い用途に使用できます データ転送速度が 10 Gbps で、充電出力が 20 V 3 A ( 60 W )となるように設計されているこのケーブルは、必要に応じて最適なパフォーマンスを実現するために電力を大幅に供給します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB A オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH, RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ C ケーブル、 1.5 m RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ C ケーブル製品をご紹介します。スマートフォン、タブレット、その他のデバイスを USB タイプ C ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB C コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、です スマートフォンやを接続する際の柔軟性を高めるのに最適です USB タイプ C の最新コンピュータにタブレットを接続します ソケットを幅広い用途に使用できます データ転送速度が 10 Gbps で、充電出力が 20 V 3 A ( 60 W )となるように設計されているこのケーブルは、必要に応じて最適なパフォーマンスを実現するために電力を大幅に供給します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB C オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
RS Pro USB タイプ C- 4 ポート USB ハブです RS Pro USB Type C-4 ポート USB ハブは、 USB C ポートを備えたコンピュータに 4 つの USB 互換デバイスを接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - 4 x USB A コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 超高速伝送( 5 Gbps )に対応し、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、あらゆる用途で汎用性と柔軟性を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 4 つの USB A ソケットを備えており、互換性のある接続を備えているほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USBポート数 = 4USB標準 = USB 3.1USB接続タイプ = USB C電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 3 m USB 延長ケーブルです この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
RS Pro USB タイプ C- 4 ポート USB ハブです 及び USB C 充電ポートを備えています RS Pro USB Type C-4 ポート USB ハブと給電機能は、 USB C ポートを備えたコンピュータに 4 つの USB 互換デバイスを接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - 4 x USB A 、 USB C コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 の超高速伝送( 5 Gbps )に対応します。また、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、さまざまな用途で汎用性と柔軟性が向上します。 USB C ソケットは給電性能を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 4 つの USB A ソケットと USB C 給電ソケットを搭載しているため、互換性のあるほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 USB C ポートは、 1.2 V のバッテリ充電に対応(最大電力: 7.5 W / 5 V / 1.5 A ) ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USBポート数 = 4USB標準 = USB 3.0USB接続タイプ = USB C電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 1.8 m USB 延長ケーブル この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは白色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 ケーブル、オス - メス、 3 m ここでは、 RS Pro USB 2.0 ケーブル製品をご紹介します。長いケーブルが必要な場合に、より短いケーブルを延長するのに最適です。これは、 USB 2.0 プロトコル規格をサポートし、高速データ転送が可能な、メス A コネクタへのオス A コネクタ付きで設計されています。Durable PVC ジャケットと 4.7 mm ケーブルフレックスは、銅ワイヤ伝導性、及びアルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えていて、最高の保護と性能を発揮します。コネクタ自体はニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周囲に割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は最適です さらに、短距離 USB ケーブルを広範囲に延長できます 用途に適しています 4.7 mm ケーブルフレックスケーブルと、銅線導体及びドレインワイヤ、及び高性能のアルミ編組及びホイルシールドを備えています このオス - メスケーブルは、 Durable PVC ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと内蔵のストレインリリーフがあります 保護を強化します RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 2.0との互換性あり コネクタ:コネクタ A - USB A オス、コネクタ B - USB A メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
オス USB A- オス USB ケーブル、 3M 3 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro USB タイプ C- 2 ポート USB ハブです カードリーダ及び USB C 充電ポートを装備 ここでは RS Pro USB Type C-2 Port USB ハブをご紹介します。カードリーダーと給電機能を備えており、 2 台の USB 互換デバイスを USB C ポートを備えたコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - USB A x 2 、 USB C 、 SD / Micro SD コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 の超高速伝送( 5 Gbps )に対応します。また、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、さまざまな用途で汎用性と柔軟性が向上します。 USB C ソケットは給電性能を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 2 つの USB A ソケット、 SD / Micro SD カードリーダー、 USB C 給電ソケットを搭載しているため、互換性のある接続を備えているほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 USB C ポートは、 1.2 V のバッテリ充電に対応(最大電力: 7.5 W / 5 V / 1.5 A ) カードリーダースロットは、 SD 、 MicroSD (最大 128 GB )及び MMC カード。 Secure Digital v3.0 UHS-I (読み取り速度最大 70 Mbps )に対応しています 最大書き込み速度: 90 Mbps ) ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: SD/MMC と MicroSD ポートは同時に動作しません 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USBポート数 = 2USB標準 = USB 3.0USB接続タイプ = USB C電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB 、 m USB 延長ケーブル この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がメス USB コネクタになっています。これにより、短い USB ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB コネクタをホストとメス USB コネクタに接続して、オス コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか? USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか? はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro USB 2.0 オス USB A- メス USB 、 m USB 延長ケーブル この RS Pro の高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がメス USB コネクタになっているため、短い USB ケーブルを延長して、卓越した品質と信頼性を提供します。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB コネクタをホストとメス USB コネクタに接続して、オス コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 2.0 の速度 耐久性と保護性能に優れた黒色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか? USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか? この USB 延長ケーブルは、接続されているケーブルの USB バージョンに応じて、最大 480 Mbps の速度を実現できます。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 5 m USB 延長ケーブルです この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 1 m USB 延長ケーブルです この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro ハイブリッドステッパモータは、並列配線、直列配線、ユニポーラ配線オプションを備えています RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 必要な用途の種類に応じて、このステッパモータシリーズは、さまざまな速度、トルク、及び電力出力を実現できます。これは、シリーズ、パラレル、ユニポーラとして配線することで実現でき、汎用性と信頼性の高いステッパモータを実現します。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 8 リード構成 保持トルク: 2.6 Nm (ユニポーラ)、 3.4 Nm (並列)、 3.4 Nm (直列) ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.39 V (ユニポーラ)、 1.65 V (並列)、 3.42 V (直列) 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 30.23 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。 直列巻線と並列巻線の違いは何ですか モータは、必要な用途の種類に応じて、直列又は並列のいずれかで配線できます。通常、直列配線されたモータは、より高速になるとストールトルクが増加し、速度が低下します。平行に配線されたモータは、通常、より高速で一定のトルクを維持する傾向がありますが、これは通常、直列よりも低くなります。 巻線構成又はステッパモータは、必要な動作速度、トルク、及び電源コンセントを提供するために不可欠な役割を果たします。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 8電源電圧 = 1.65 V, 2.39 V, 3.42 Vフレームサイズ = 85.85 x 85.85mm軸径 = 12mm許容電流値 = 3 A 、 4.2 A 、 5.9 A巻線配置 = 並列, 直列, ユニポーラシャフト長さ = 30.23mm奥行き = 65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード