52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 5m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,550 税込5,005
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesコンタクト材質 = Silver Plated BrassRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷


仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

接点構成 = SPDT。実装タイプ = パネルマウント。動作特性 = ラッチ。コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc。末端様式 = はんだ。アクチュエータタイプ = トップ。長さ = 12.7mm。幅 = 6.6mm。深さ = 6.35mm。寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm。接触抵抗 = 10mΩ。定格電圧 = 28V dc。動作温度 Max = +85℃。。RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5 秒間のウェーブソルダリングに適しています 黒いナイロンアクチュエータ、 DAP ケース、ステンレススチールハウジング 用途: 携帯型製品、計装機器、白物家電、医療、 IT 、通信機器の基板又はフロントパネル・コントロールなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

1個
839 税込923
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 5m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 5m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm寸法 = 12.7 x 6.6mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最小動作温度 = -30℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,040 税込1,144
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ幅 = 8mm深さ = 9.3mm寸法 = 8 x 9.3mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最大動作温度 = +85℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
720 税込792
7日以内出荷


仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
翌々日出荷


仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,720 税込9,592
7日以内出荷


仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,040 税込5,544
7日以内出荷

RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。. 押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。. 特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓
仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 5mm材料 = PMMAラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%仕上げ = オペーク℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro 硬質プラスチック PEEK シート:ポリエーテルエーテルトン. RS Proの高品質PEEKポリマー硬質プラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. PEEKプラスチックとは.. PEEKポリマー(ポリエーテルエーテルケトン)は、複数の優れた特性を兼ね備えた高性能の半結晶性熱可塑樹脂です。丈夫で硬く、過酷な条件下でも高い強度と剛性を維持します。この硬質プラスチックシートは、ダウンタイムと部品の故障の削減に役立つ特質を数多く備えています。. PEEKプラスチック硬質シートの特長と利点. 幅広い酸と塩基を含む刺激の強い化学薬品への耐性 炭化水素(天然ガスと燃料)溶剤及び有機溶剤内での高いパフォーマンス 低吸水・低浸透性による加水分解(水中での化学分解)への耐性 クリープに対する高い耐性(クリープとは機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向) 蒸気、水、海水に対する耐性 高い機械的強度及び引っ張り強度 高応力亀裂耐性 優れた耐摩耗性 耐熱性能、動作温度最大260℃優れた摺動及び摩耗特性 高エネルギー放射線に対する良好な耐性 良好な電気絶縁特性 真空用途での低アウトガス 食品及び医療業界での使用に適した滅菌対応 良好な機械加工性. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような産業で使用されていますか.. PEEKプラスチックシートは、強度と耐久性に優れ、幅広い産業の過酷な用途で使用される部品の製造に適しています。この硬質プラスチックシートは、アプリケーションの材料エンジニアにとって、他の材料では要求の厳しい要件を満たせないような場合に欠かせないツールとなっています。このプラスチックは、医療用途の成長に合わせて、ガラス、ステンレススチール、チタンの代替材料としても使われています。このプラスチックシートは、次のような産業で使用されています。. 石油ガス産業 代替エネルギー生産、太陽光、風力 機械工学、自動車工学 包装及び紙加工機械 電子及び電気工学 核及び真空技術 食品加工及び医療産業 化学産業 航空機及び航空宇宙産業. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような製品で使用されていますか.. 多くの優れた特性を備えるPEEKプラスチックは、高レベルの損耗を受ける部品の製造に使用できます。エンジニアがこのプラスチックを金属の代用として使用することもあります。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ピストン部品 ポンプハウジング及び定量ポンプ ブッシュ コンプレッサプレートバルブ ケーブル絶縁材 照明取付ブラケット ボールバルブシール ウエハーサポート プラグ部品
仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 5mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro 硬質プラスチック PEEK シート:ポリエーテルエーテルトン. RS Proの高品質PEEKポリマー硬質プラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. PEEKプラスチックとは.. PEEKポリマー(ポリエーテルエーテルケトン)は、複数の優れた特性を兼ね備えた高性能の半結晶性熱可塑樹脂です。丈夫で硬く、過酷な条件下でも高い強度と剛性を維持します。この硬質プラスチックシートは、ダウンタイムと部品の故障の削減に役立つ特質を数多く備えています。. PEEKプラスチック硬質シートの特長と利点. 幅広い酸と塩基を含む刺激の強い化学薬品への耐性 炭化水素(天然ガスと燃料)溶剤及び有機溶剤内での高いパフォーマンス 低吸水・低浸透性による加水分解(水中での化学分解)への耐性 クリープに対する高い耐性(クリープとは機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向) 蒸気、水、海水に対する耐性 高い機械的強度及び引っ張り強度 高応力亀裂耐性 優れた耐摩耗性 耐熱性能、動作温度最大260℃優れた摺動及び摩耗特性 高エネルギー放射線に対する良好な耐性 良好な電気絶縁特性 真空用途での低アウトガス 食品及び医療業界での使用に適した滅菌対応 良好な機械加工性. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような産業で使用されていますか.. PEEKプラスチックシートは、強度と耐久性に優れ、幅広い産業の過酷な用途で使用される部品の製造に適しています。この硬質プラスチックシートは、アプリケーションの材料エンジニアにとって、他の材料では要求の厳しい要件を満たせないような場合に欠かせないツールとなっています。このプラスチックは、医療用途の成長に合わせて、ガラス、ステンレススチール、チタンの代替材料としても使われています。このプラスチックシートは、次のような産業で使用されています。. 石油ガス産業 代替エネルギー生産、太陽光、風力 機械工学、自動車工学 包装及び紙加工機械 電子及び電気工学 核及び真空技術 食品加工及び医療産業 化学産業 航空機及び航空宇宙産業. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような製品で使用されていますか.. 多くの優れた特性を備えるPEEKプラスチックは、高レベルの損耗を受ける部品の製造に使用できます。エンジニアがこのプラスチックを金属の代用として使用することもあります。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ピストン部品 ポンプハウジング及び定量ポンプ ブッシュ コンプレッサプレートバルブ ケーブル絶縁材 照明取付ブラケット ボールバルブシール ウエハーサポート プラグ部品
仕様フォーム = フル長さ = 300mm幅 = 245mm厚さ = 5mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Nコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 5m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 5m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ幅 = 8mm深さ = 9.3mm寸法 = 8 x 9.3mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
翌々日出荷

熱電対J コア数2 コアストランド(mm)7/0.2 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.7mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 11.43mm寸法 = 12.7 x 11.43mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷