80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = ソフトキャリングケースGSC-008ソフトキャリングケース(IDS 200A / IDS 3000オシロスコープ用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ソフトキャリングバッグRS Pro RS BAG-SCCソフトキャリングケース. RS BAG-SCCソフトキャリングバッグ(黒)は、RS Pro RSDS1000CFLシリーズデジタルストレージオシロスコープ及びRS Pro RSSA3000Xシリーズスペクトラムアナライザと併用します。. 特長と利点. 色: 黒 優れた保護機能を提供 寸法: 18 x 9 x 4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1個
839 税込923
7日以内出荷

RS PRO V16
仕様帯域幅 = 200MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USBサンプルレートランダム = 2Gsps、100Gsps画面サイズ = 8インチレコード長 = 2M points安全カテゴリ = CAT I 300 V, CAT II 300V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ;ul> ;li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;/ul>. 特長 :. ;ul> ;li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s ;/li> ;li>各チャンネルの最大メモリ長:10M ;/li> ;li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ ;/li> ;li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 ;/li> ;li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 ;/li> ;li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 ;/li> ;li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ズームイン/再生・一時停止機能 ;/li> ;li>X-Y モード表示 ;/li> ;li>Go / NoGo 機能 ;/li> ;li>デジタル電圧計機能 ;/li> ;li>データログ機能 ;/li> ;/ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 ;ul> ;li>研究室 ;/li> ;li>教育機関 ;/li> ;li>製品のテスト / 品質保証 ;/li> ;li>サービス運営 / ポストセールスサポート ;/li> ;li>製品の開発 / デバッグ ;/li> ;/ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 4オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch電源 = メインV/div RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ;ul> ;li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;/ul>. 特長 :. ;ul> ;li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s ;/li> ;li>各チャンネルの最大メモリ長:10M ;/li> ;li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ ;/li> ;li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 ;/li> ;li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 ;/li> ;li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 ;/li> ;li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ズームイン/再生・一時停止機能 ;/li> ;li>X-Y モード表示 ;/li> ;li>Go / NoGo 機能 ;/li> ;li>デジタル電圧計機能 ;/li> ;li>データログ機能 ;/li> ;/ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 ;ul> ;li>研究室 ;/li> ;li>教育機関 ;/li> ;li>製品のテスト / 品質保証 ;/li> ;li>サービス運営 / ポストセールスサポート ;/li> ;li>製品の開発 / デバッグ ;/li> ;/ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch最大垂直軸感度 = 10V/div RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様拡大率 = 100イルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

RS PRO コンパクトUSB PC オシロスコープ 2チャネル 20MHz. RS PRO USB PC オシロスコープをご紹介します。超小型でモダンな代替オシロスコープとして、ポケットやケースに入れて手軽に持ち運び、幅広い用途で使用できます。RS PROコンパクトUSB PCオシロスコープは、外出先での作業に最適で、携帯用ノートパソコンやスクリーンに簡単に接続し、結果を視覚的に表示することができます。 この携帯用機器は、帯域幅が 20 MHz 、キャプチャメモリが 16 kS で、最大 2000 波形/秒を捕らえることができます。この高品質なUSBオシロスコープは、8ビットの垂直分解能と200MS/sの最大サンプリングレートを備え、アナログ、デジタル電子、組み込みシステムの幅広いアプリケーションに対応する機能を搭載しています。このコンパクトなデバイスは、周波数、AC実効値( AC RMS)、真の実効値(True RMS)、DC平均値、立ち下がり率、立ち上がり率などの幅広い測定機能を備え、汎用性の高い装置になっています。 USBケーブルとUSBインターフェースが付属ているため、コンピューターやノートパソコンに接続すると、いつでも迅速かつ効率的にデータを印刷、コピー、保存、共有でき、外出先でのトラブルシューティングや分析に最適です。. 特長:. 帯域幅: 20 MHz (入力チャンネル 2) リアルタイム 200 MS/s 、等価時間 GS/sのサンプリングレート 16 kS キャプチャメモリ 超コンパクト設計 USB接続・給電 シリアルプロトコルデコード マスク制限テスト 周波数とデューティサイクルを含む演算チャンネル・フィルタ 高度なデジタルトリガーを実現 持続表示モード マグニチュード、平均、 Peak ホールドモードを備えたスペクトラムアナライザ 関数発生器、任意波形発生器 . 主な特長. RS PRO 超小型 USB PCオシロスコープは、PicoScopeソフトウェアで動作し、大型ディスプレイ対応、基準波形、自動測定など、様々な機能を備えています。また、 PicoScope ソフトウェアでは、基準波形や演算チャンネルを含めて、最大 つの波形を つのビューに表示することもできます。さらに、このソフトウェアを使用すると、時間と周波数のドメインデータを複数のビューで同時に分析できるため、作業効率が向上します。 この汎用性の高いデバイスが提供するもう1つの優れた機能は、高度なデジタルトリガーで、トリガーエラーを排除しながら、最小信号でトリガーを実行することを可能にします。また、パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウトトリガーなどの高度なトリガーも用意されており、信号をすばやく見つけて捕捉することができます。 RS PRO USBオシロスコープには、シリアルデコード機能も搭載されているため、データをグラフ、表、またはその両方を一度に表示することができます。. 用途. オシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析に使用される多機能な電子計測器です。オシロスコープは、外出先での作業に便利なポケットサイズから、大型の卓上機器まで、さまざまな用途に適合するサイズを用意しています。デジタル、アナログ、ミックスドシグナル、ミックスドドメインなど、さまざまなタイプの測定器があり、それぞれ異なる測定能力を備えています。 コンパクトで持ち運びに便利なUSB PCオシロスコープは、以下のような用途でよく使用されています。 移動中のエンジニア 教育 趣味・専門分野 . FAQ. 付属品. クイックスタートガイド 1 データシート 1 USB 2.0 ケーブル 1 60 MHz 10:1/1:1 パッシブプローブ 2. このオシロスコープはどのように給電しますか?. このコンパクトなオシロスコープは、付属のUSBケーブルから電源を供給します。. ディスプレイは含まれますか?. この超小型で携帯用のUSB PCオシロスコープにはディスプレイが搭載されていませんが、USBケーブルでラップトップやPCに接続することで、接続画面のサイズに応じた表示サイズで結果やデータを表示・分析することができます。
仕様帯域幅 = 20MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = PCベースインターフェース = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USBサンプルレートランダム = 200 Mspsレコード長 = 16k points最大垂直軸感度 = 4V/div RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

仕様チャンネル数 4帯域幅 200MHzオシロスコープタイプ デジタルストレージ電源 メインディスプレイのタイプ LCD最小垂直軸感度 1mV/div最大垂直軸感度 10V/div最小タイムベース 1ns/div画面サイズ 8インチサンプルレートランダム 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 波形検索機能 l2C SPI UART CAN LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 208 127.3 mm 重量: 2.8 kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 10:1帯域幅 = 150MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <2.33ns RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 10:1帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <1ns RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージ電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD最小垂直軸感度 = 1mV/div最大垂直軸感度 = 10V/div最小タイムベース = 1ns/div画面サイズ = 8インチサンプルレートランダム = 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 = 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 x 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 M VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 x 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 / 波形検索機能 l C / SPI / UART / CAN / LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 x 208 x 127.3 mm 重量: 2.8 kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = ミニチュア減衰 = 1:10帯域幅 = 500MHz最大コモンモード入力電圧 = 1.5kVコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrms, 500 Vrms安全カテゴリ = CAT I 500 Vrms, CAT II 400 Vrms上昇時間 = <0.7nsRS Proパッシブオシロスコーププローブ - RS-HF 612RA、10:1ミニチュアプローブ、読み取り値対応. RS Pro RS-HF 612RAパッシブオシロスコーププローブは、高性能2.5 mmプローブの新しいシリーズに属しています。このプローブの帯域幅は500 MHz、減衰比は10:1固定です。さらに、このモデルは、BNCコネクタに読み取り値アクチュエータピンを備えています。 コンパクトデザインでSMTコンポーネントの測定に最適です。このプローブには、スプリング式のプローブ先端や固定プローブ先端を含むアクセサリキット一式が付属します。. 付属アクセサリ: 色分けリング x 8 - 4色(各色2個入り) スイベル式アースリードアダプタ x 1 スイベル式アースリード x 1 トリミング工具 x 1 わに口クリップ付きアースリード x 1 リジッドプローブ先端 x 1 スプリングプローブ先端 x 1 プローブ先端カバー x 1 ショートカラー x 1 ロングカラー x 1 IC先端絶縁体 x 5 先端絶縁体 x 1 2.5 mmプローブ先端用BNCアダプタ x 1 アーススプリング x 1 2.5 mmプローブ先端用基板アダプタ x 1 スプリングフック x 1. 主な対応アクセサリ:. ; 1466627 1466627 - (RS-21071) - RS Pro HFアクセサリ27点キット ; 1466628 1466628 - (RS-21072) - RS Proミニテストクリップ、デュアルアダプタ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1, 1:10帯域幅 = 20 MHz, 250 MHz最大コモンモード入力電圧 = 600Vコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 2安全カテゴリレベル = CAT I安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT I 600 V上昇時間 = 1.4 ns, 18 nsRS Proオシロスコープ用パッシブプローブ - RS-MFシリーズ. RS Proオシロスコープ用パッシブプローブRS-MFシリーズです。人間工学に基づく設計のプローブで、主要なブランドのあらゆるオシロスコープやメーカーの製品と組み合わせて使用することができます。RS Proオシロスコープ用パッシブプローブは、電源やバッテリが不要なので、軽量で気楽に持ち運べます。. プローブオプション. RS-MF 312 = RS品番: ; 146-6616 146-6616. RS-MF 312-2-6 = RS品番: ; 146-6617 146-6617 (RS-MF 312が2セット). 減衰比. 1:1、最大入力電圧400 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり 10:1、最大入力電圧600 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり. 内容. MFオシロスコープ用プローブ 保護キャップ BNCアダプタ スプリングフック先端 スペアプローブ先端 絶縁わに口クリップで終端処理されたアースリード トリミング工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1 and 10:1 Switchable帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <35ns RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷


1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = Lamp顕微鏡用アクセサリ. 汎用(RS ; 471-8834 471-8834 )顕微鏡 / ロングアーム(RS ; 471-8828 471-8828 )ステレオ顕微鏡用アクセサリ
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様拡大率 = 40 Xイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三電池重量 = 30g寸法 = 150 x 25 x 25mmスケール目盛 = 0.05mm長さ = 150mmミニチュア照明付き. コンパクトで高性能な照明付き顕微鏡で、接眼 / 他覚的視覚システム(40x倍率)、調整可能な焦点、青いフィルタ照明を備えています。 ABS製ボディに収納されています。 1.5 V単三電池(別売り) 2本で作動
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・黒色リードアセンブリ・ 赤色・黒色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理 キット内容黒色CAT IIIプローブアダプタ x 1、黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、黒色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ1個、赤色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。CAT III プローブアダプタとねじ式クロコダイルクリップの定格を備えている、 90 ° 4 mm プラグに対するヒューズ付きプローブの独自の機能で構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
仕様特長・ 90°の4 mmプラグ・ CAT III プローブ・ ヒューズ付きプローブ:500 mA FF、1kV HBC 50kA・ クロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10A 1000V CAT II、 600V CAT III製品の内容・ 赤色・黒色リードアセンブリ・ 赤色・黒色のねじ込み式クロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理 キット内容黒色リードアセンブリ x 1、赤色リードアセンブリ x 1、黒色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1、赤色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・黒色・緑色リードアセンブリ・ 赤色・黒色・緑色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・黒色・緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理 キット内容黒色CAT IIIプローブアダプタ x 1、黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、黒色リードアセンブリ x 1、緑色CAT IIIプローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、緑色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ x 1、赤色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 緑色・青色・茶色リードアセンブリ・ 緑色・青色・茶色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 緑色・青色・茶色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理 キット内容黒色リードアセンブリ x 1、青色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、茶色 CAT III プローブアダプタ x 1、茶色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、茶色リードアセンブリ x 1、緑色 CAT III プローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、 赤色リードアセンブリ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10A 1000V CAT II、 600V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・青色・緑色リードアセンブリ・ 赤色・青色・緑色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・青色・緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理 キット内容青色CAT IIIプローブアダプタ x 1、青色拡張プッシュフィット式クロコダイルクリップ x 1、青色リードアセンブリ x 1、緑色CAT IIIプローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィット式クロコダイルクリップ x 1、緑色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ x 1、赤色拡張プッシュフィット式クロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

種類 = 反射テープ。。RS Pro タコメータ反射テープRS Pro タコメータ反射テープは、回転装置の速度を測定するための固定済みマーカーテープです。動作中や接近が制限されているファン、ホイール、ローラーと組み合わせて使用することができます。RS PRO RS Pro 製品は、試用及びテスト済み製品の一部として、エンジニアの方々から認可を受けていただく前に厳しくテストされています。 このテープは裏面が粘着式で、非接触光学タコメータ及びストロボスコープに使用できます。測定対象に固定され、装置を指すと、ライトがレシーバに反射して読み取り値が生成されます。 このテープは、有害物質規制( RoHS )規格の認定を受けているほか、静電制御関連規格( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )に準拠しています。テスト及び試運転作業において、産業環境で使用されています。特長と利点.粘着式反射テープ .光学タコメータやストロボスコープに最適 . RoHS ( 有害物質の使用制限 ) EU 指令 2011/65/EU 及び 2015/863 に準拠しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合しています 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS PRORS PRO 電流クランプ
エコ商品
RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro mm ライトアングルバナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスライトアングルバナナプラグを使用することをお勧めします。このコネクタプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。検査時に、バナナプラグは完全被覆の高品質プラスチック製センターコンタクト(ニッケルめっき黄銅製)と絶縁先端付きのバルクバススプリットコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。損傷又は故障したコネクタプラグの修理に役立ちます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。ライトアングルバナナプラグを用意しています 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880特長と利点直角 ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro mm ライトアングルバナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスライトアングルバナナプラグを使用することをお勧めします。このコネクタプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。検査時に、バナナプラグは完全被覆の高品質プラスチック製センターコンタクト(ニッケルめっき黄銅製)と絶縁先端付きのバルクバススプリットコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。損傷又は故障したコネクタプラグの修理に役立ちます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。ライトアングルバナナプラグを用意しています 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880特長と利点直角 ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタはシャント終端方式の高品位ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備えています。M4 固定ナット 2 個が付属しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト スタッド取り付け結束ピンプラグ 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様オス/メス = オス端子方法 = シャント定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバータイプ = バナナソケット絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっきばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷