105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様コンタクト数 = 51ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = アルミニウム定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 36.2mm寸法 = 36.2 x 8.66 x 15.72mmコンタクトサイズ = 0.127 μ最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
1個
47,730 税込52,503
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金幅 = 7.57mm深さ = 10.64mmコンタクトサイズ = 0.127 μ最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
1個
34,340 税込37,774
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
1個
28,000 税込30,800
欠品中

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 19.94mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 37.46mm寸法 = 37.46 x 7.57 x 10.31mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
1個
32,480 税込35,728
6日以内出荷

色 赤。オス/メス オス。端子方法 はんだ。定格電圧 50V。コネクタサイズ 4 mmA。コンタクト仕上げ シルバー。ばね接点 あり。タイプ バナナプラグ。4 mm バナナプラグ. メーカー独自の RS Pro ブランドのこの mm バナナプラグは、ワイヤを電子機器に接続するのに最適です。アセタール製の高品質成形部品又はポリオキシメチレンなどの製品は、最も要求の厳しい計測用途向けに設計されています。このバナナプラグは、裸線の代わりになります。. 利点. 優れた導電性 接触抵抗が非常に低い 接続時の接触圧が高い 高い耐久性で、多数の挿抜回数に対応. 特長. 最大接触抵抗: 0.5 Ω 定格電流: 30 コンタクトの耐久性: 1000 回の挿抜回数 パネルの上に 24 mm 32 mm の高さ 全体径 14mm 絶縁体の直径が 7.1 mm 、導体の直径が 5.5 mm のケーブル用 はんだ継手 ステンレススチール製のコンタクト. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

色 黒。オス/メス オス。端子方法 はんだ。定格電圧 50V。コネクタサイズ 4 mmA。コンタクト仕上げ ニッケル。ばね接点 あり。タイプ バナナプラグ。4 mm バナナプラグ. メーカー独自の RS Pro ブランドのこの mm バナナプラグは、ワイヤを電子機器に接続するのに最適です。アセタール製の高品質成形部品又はポリオキシメチレンなどの製品は、最も要求の厳しい計測用途向けに設計されています。このバナナプラグは、裸線の代わりになります。. 利点. 優れた導電性 接触抵抗が非常に低い 接続時の接触圧が高い 高い耐久性で、多数の挿抜回数に対応. 特長. 最大接触抵抗: 0.5 Ω 定格電流: 30 コンタクトの耐久性: 1000 回の挿抜回数 パネルの上に 24 mm 32 mm の高さ 全体径 14mm 絶縁体の直径が 7.1 mm 、導体の直径が 5.5 mm のケーブル用 はんだ継手 ステンレススチール製のコンタクト. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

45 ° ISOプレーンベンドロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 45°ねじサイズ 1 = 38.1mm
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

45 ° ISOプレーンベンドロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 45°ねじサイズ 1 = 50.8mm
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

90° BSプレーン曲げショート
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 50.8mm
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

90° ISOプレーン曲げロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 76.2mm
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

45 ° ISOプレーンベンドロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 45°ねじサイズ 1 = 76.2mm
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

90° BSプレーン曲げショート
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 63.5mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

90° BSプレーン曲げショート
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 38.1mm
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

90° ISOプレーン曲げロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 38.1mm
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

45 ° ISOプレーンベンドロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 45°ねじサイズ 1 = 63.5mm
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

45 ° ISOプレーンベンドロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 45°ねじサイズ 1 = 25.4mm
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

90° BSプレーン曲げショート
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 76.2mm
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

90° BSプレーン曲げショート
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 25.4mm
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

90° ISOプレーン曲げロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 63.5mm
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

90° ISOプレーン曲げロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 50.8mm
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

90° ISOプレーン曲げロング
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 25.4mm
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Proリバースアクションピンセット. RS Proリバースアクションピンセットは、はんだ除去用途でしっかり把持して酷使に耐えられる特殊な設計になっています。先端部分が丸い鋸歯状の強力なピンセットは、使い心地がよく、電子部品に対する緻密な作業が可能です。RS Proリバースアクションピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 逆転動作 鋸歯状の先端部分でしっかり把持 使い心地がよく、緻密な作業が可能 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 31.SA材質 = ステンレス鋼方向 = 直線チップサイズ = 細目耐磁性 = ありESD対応 = なし抗酸耐性 = あり
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 50mm。長さ = 28mm。。調整ライナーDIN-14R. このRS Pro調整ライナーDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 23mm。長さ = 4.5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 18mm。長さ = 4.5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 50mm。長さ = 35mm。。溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 32mm。長さ = 32mm。。溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 49mm。長さ = 28mm。。溶接ライナーDIN-14. このRS Pro溶接ライナーDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 42mm。長さ = 21mm。。DIN11851ユニオン(mm) - DIN-13R. このRS Pro丸型ナットDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 22.2mm。長さ = 24mm。。調整オスDIN-15R. このRS Pro調整オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 42mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 36mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 50mm。長さ = 35mm。。溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 16mm。長さ = 21mm。。溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 30mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 20mm。長さ = 48mm。。溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 31mm。長さ = 25mm。。溶接ライナーDIN-14. このRS Pro溶接ライナーDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷