5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 25mm。高さ = 25mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。. RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。. 特長. ;ul> ;li>一般用途 ;/li> ;li>非磁性 ;/li> ;li>ステンレス鋼 - 340S31 ;/li> ;li>溶接 ;/li> 可能 ;li>耐食性 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 ;/li> ;li>mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 ;/li> ;li>mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 ;/li>: ;li> ; 661-4728 661-4728 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建設 ;/li> ;li>業製造業産業 ;/li> ;li>用途 ;/li> ;/ul>
1セット(2個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 38mm。高さ = 38mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。. RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。. 特長. ;ul> ;li>一般用途 ;/li> ;li>非磁性 ;/li> ;li>ステンレス鋼 - 340S31 ;/li> ;li>溶接 ;/li> 可能 ;li>耐食性 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 ;/li> ;li>mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 ;/li> ;li>mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 ;/li>: ;li> ; 661-4728 661-4728 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建設 ;/li> ;li>業製造業産業 ;/li> ;li>用途 ;/li> ;/ul>
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 51mm。高さ = 51mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。. RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。. 特長. ;ul> ;li>一般用途 ;/li> ;li>非磁性 ;/li> ;li>ステンレス鋼 - 340S31 ;/li> ;li>溶接 ;/li> 可能 ;li>耐食性 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 ;/li> ;li>mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 ;/li> ;li>mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 ;/li>: ;li> ; 661-4728 661-4728 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建設 ;/li> ;li>業製造業産業 ;/li> ;li>用途 ;/li> ;/ul>
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 2mm。。ステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。. 特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = バックフラップヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 2.5mm。。ステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。. 特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷