3,656件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ネジ接続 = 1/2 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = 63262 DN 7.8接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 15mm材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 3/8 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 63262 DN 7.8接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 63260 DN 7.8接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = M7、オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = M7メーカーシリーズ = 56020接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 3/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 261接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/2 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = 252接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 3/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 70020接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 12mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 3/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 70020接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 10mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 70020接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 8mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチメーカーシリーズ = 70020接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 8mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチメーカーシリーズ = 70020接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = M5オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = M5メーカーシリーズ = 70020接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 4mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/2 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = 63260 DN 7.8接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 251接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 3/8 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 262接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/4 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 262接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 3/8 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 252接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 11.5mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 70020接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 10mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 3/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 251接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 9mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/4 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 252接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様ネジ接続NPT 1/4 オス、カップリングジェンダーオス、メーカーシリーズSSPC、接続タイプネジ、ニップルホース接続8mm、材料ステンレススチール316、ネジのジェンダーオス、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max220℃
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 70020接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチメーカーシリーズ = 70020接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 4mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/4 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 63262 DN 7.8接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 3/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 63260 DN 7.8接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 261接続タイプ = ネジ, チューブ材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様空圧継手の種類 = ネジtoチューブ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5x0.8オスメーカーシリーズ = POCインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
699 税込769
7日以内出荷

仕様コネクタA = BSP 1/8オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/8 in Maleメーカーシリーズ = 69485インレットポート = 1/8インチオス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

仕様コネクタA = BSP 1/4 BSPオスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/4 BSP Maleメーカーシリーズ = 69480インレットポート = 1/4インチオス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro ユニバーサルストレートコネクタ 32 mm 特長と利点: 汎用用途他のメーカーの廃棄物システムに接続しますすばやく簡単に取り付け可能1個入りパック 認証と認定: CEマーク付きEN 274
仕様接続種類 = カプラー嵌合方向 = ストレート互換性 パイプサイズ = 32mm色 = 白
1個
519 税込571
7日以内出荷

RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。 [特長] ・低圧用途 ・真空ラインの保護とメンテナンス・ ・入力及び出力空気圧制御 ・低動作圧力条件下の空圧用途に最適 [仕様] ・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa) ・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg ・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途 ・エアコンプレッサ ・エアライン 仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 14mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様コネクタA = BSP 3/8 BSPメスコネクタB = 3/8インチメス空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 3/8 in Femaleメーカーシリーズ = 162 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様空圧継手の種類 = ネジtoチューブ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPT 1/2 in Maleメーカーシリーズ = PCインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン10 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
779 税込857
7日以内出荷

仕様空圧継手の種類 = ネジtoチューブ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPT 1/4 in Maleメーカーシリーズ = PCインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン10 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
629 税込692
7日以内出荷

RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。 [特長] ・低圧用途・ ・真空ラインの保護とメンテナンス ・入力及び出力空気圧制御 ・低動作圧力条件下の空圧用途に最適 [仕様] ・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa) ・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg ・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途 ・エアコンプレッサ ・エアライン 仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 11mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。 [特長] ・低圧用途 ・真空ラインの保護とメンテナンス ・入力及び出力空気圧制御 ・低動作圧力条件下の空圧用途に最適 [仕様] ・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa) ・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg ・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途・ ・エアコンプレッサ・ ・エアライン 仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。 [特長] ・低圧用途 ・真空ラインの保護とメンテナンス ・入力及び出力空気圧制御 ・低動作圧力条件下の空圧用途に最適 [仕様] ・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa)・ ・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg・ ・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途 ・エアコンプレッサ ・エアライン 仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 8mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
289 税込318
7日以内出荷

仕様空圧継手の種類 = ネジtoチューブ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/2 BSP Maleメーカーシリーズ = PC-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン16 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様コネクタA = 1/4 BSPメスコネクタB = 1/4 BSPメス空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/4 in BSP Femaleメーカーシリーズ = 122 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様コネクタA = 1/8インチメスコネクタB = 1/8インチメス空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/8 in Femaleメーカーシリーズ = 102 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷