「スプレー プラスチック用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro スプレーガンRS Pro 1/2 インチ BSP メススプレーガンは、ハンドガードで保護されているトリガで制御される円錐 / ペンシルジェットを備えた耐衝撃性のある低圧ガンで、使用時の疲労が最小限に抑えられています。この放水ガンは、スイベルホース接続機構を備えています。60 ° C ( 195 ° F )の水温で短時間のみ使用できる連続使用向けに設計されています。この放水ガンは、食品業界や飲料業界での用途に最適です。特長と利点.コーン幅を 0 ° ~ 60 ° の範囲で調整可能なねじ .不染色の耐衝撃性プラスチックの半ハウジングに対応。完全密閉型で、 3 つのゴム製保護リングが付いています .人間工学に基づいた構造 .ガンは、最大 24 bar 、 2.4 MP の定格圧力ポンプに適合します .インレットスイベル接続 .内部構造は黄銅とステンレス鋼で構成されている .ハンドガードで保護されたプラスチックトリガ
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。. 押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。. 特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓
仕様カラー = クリア長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = PMMAラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%仕上げ = クリア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
RS PRO静電対策ワイプ100枚入りボックス. 糸くずが少なく、シリコンフリーのこの低静電洗浄ワイプは、静電気、汚れ、埃を抑制するため、デリケートなメカニズムや機器に最適です。乾拭きと水拭きの両方に対応しています(コンピュータ用溶剤クリーナー品番 ; 132-491 132-491 を使用)。. 特長と利点:. . 100個/パック . 使い捨て . 取り扱いが簡単 . 20 x 20 cm. 静電気とは. 静電気は1か所に留まる電荷なので、「静電気」という名前になっています。静電気は、回路を通ってある場所から別の場所へ移動する電流の電気とは対照的です。異なる素材を定期的に接触させると、静電気が蓄積する可能性があります。静電気の蓄積でわずかに電気ショックを受ける場合もありますが、約3000 Vになると長さ1 mmの火花が発生します。そのため、可燃性の環境では非常に危険で、問題になる可能性があります。. 静電対策ワイプとは. 通常、糸くずの少ない、又は糸くずの出ない使い捨ての静電対策ワイプは、残留物を残さず、さまざまな用途に利用できる静電放電がない布です。表面を清掃できるだけでなく、静電気の蓄積を減少させます。最適な用途は、静電放電環境、ラップトップ、コンピュータ、プラズマTV画面、電子書籍リーダー、モニタ、TFT / LCD画面、静電気が蓄積する可能性のあるその他の表面の清掃です。
仕様ワイプの種類 = スクリーン用ワイプ用途 = コンピュータスクリーン、オフィス機器、プラスチック、スクリーンフィルタ湿式 / 乾式 = ドライ包装形態 = ボックス内容量 = 100シートサイズ = 200 x 200mm色 = 白繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て
1箱(100個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 5mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 4mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。. 押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。. 特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。. 輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓
仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 5mm材料 = PMMAラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%仕上げ = オペーク℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 8mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Pro ピンクアンチスプラッシュ散逸ポンプディスペンサです. 容量 240 ml の RS Pro ESD 帯電防止溶剤ポンプディスペンサです。HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。 高密度ポリエチレン( HDPE )は、さまざまな溶剤に対する耐性があり、密度と強度の比率が高いため、再利用可能なボトルに最適なプラスチックです。. 特長と利点:. 溶剤やクリーナーを正確に吐出できます 防滴ステンレススチール製ポンプアクション設計 帯電防止ポリマー素材により、 ESD 作業場に対応しています ESD 保護 Symbol をエンボス加工します 永久静電気散逸 HDPE アースに対する耐性 容量: 240 ml ディスペンサは目盛り付きで、残量が表示されます 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。液体、溶剤、化学薬品の吐出にお勧めします。超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 洗浄性、溶剤性製品の容量 = 240ml色 = ピンク
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
Veronexハンドヘルド. 埋込型メンブレンキーパッド領域とLCDディスプレイカットアウトのための2つのカバー成形、プラスチック製エンドカバー x 2 使用温度範囲: -40 → +80℃UL 94 V0仕様準拠の難燃性
仕様材質 = PS奥行き = 150 mm幅 = 80 mm高さ = 45 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP64ディスプレイウィンドウ = あり色 = グレー外形寸法 = 150 x 80 x 45mm特殊機能 = 液晶ディスプレイ用切り抜き及びプラスチック製エンドカバー2個キーパッドの窪み = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
仕様ネジサイズ = M6長さ = 37mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
仕様ネジサイズ = M12長さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
仕様ネジサイズ = M16長さ = 54mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
仕様ネジサイズ = M16長さ = 54mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). RS Pro デスクトップエンクロージャ、グレーの ABS 製. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのプラスチック製エンクロージャシリーズは、優れた装置ケースとエンクロージャを提供し、ディスプレイやコンピュータハードウェアなどのデスクトップベースの用途を含む電子部品を収容するのに最適です。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチック製で、衝撃吸収性、炎、耐薬品性、耐擦傷性を備えた、さまざまな環境で使用できる保護ケースです。また、この汎用エンクロージャには、 160 mm 又は 220 mm 奥行きの 6U ユーロカード用の内部基板実装ガイドも用意されており、カードやボードを安全かつ簡単に取り付けることができます。また、このデスクトップエンクロージャ ; には、スリップ防止脚と 4 つの接着式取り付けクリップも装備されています。 RS Pro ABS ハンドル 504-798 と併用すると、エンクロージャの持ち運びや傾斜が可能になります。. 特長と利点. .軽量で Durable な ABS プラスチック製 .滑り止め脚と粘着式取り付けクリップ 4 個を含む .難燃性、衝撃吸収性、耐薬品性、耐擦傷性など、優れた保護性を備えています .基板用の内部取り付けガイド .難燃性( UL94-HB ) .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C .付属の陽極酸化処理アルミパネル 2 枚:厚さ 3 mm 、ネジ留め式、厚さ 1.2 mm 、 TOP およびボトムモールディングのスロットで固定 . RS Pro ABS ハンドル ; 504-798 と併用して 504-798 と併用して 、エンクロージャを持ち運びまたはチルトできます. 用途. ABS 製デスクトップエンクロージャは、保護特性と柔軟なレイアウトにより、さまざまな電子用途に使用でき、汎用性の高いエンクロージャです。ABS 製デスクトップエンクロージャは、などの幅広い用途で使用されています . デスクトップコンピュータ .ゲームコンソール .ディスプレイ . プロジェクタ . エンターテイメントシステム. ABS プラスチックの利点は.. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。. 防水ですか.. このエンクロージャは防水性ではないため、屋外で使用しないでください。. 付属品. 滑り止め脚付き ABS エンクロージャ x 1 粘着式取り付けクリップ x 4 オプションの ABS 製キャリー / チルトハンドル ; も用意( 504-798 )しています も用意( 504-798 )しています
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 250 mm幅 = 275 mm高さ = 75 mm外形寸法 = 250 x 275 x 75mm傾斜フロント = なし色 = グレー特殊機能 = 滑り止め脚, 粘着式取り付けクリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
仕様ネジサイズ = M8長さ = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
仕様ネジサイズ = M6長さ = 37mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
仕様ネジサイズ = M12長さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 6.4mm。外径 = 9.6mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 6.4 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応ですRS Pro のこのフレキシブルシリコンチューブは、ぜん動ポンプで使用することができます。食品グレードのチューブでは、毒性はなく、シリコンから化学物質が漏れないことに確信を持つことができます。 スプレーコーティングディスペンサでよく使用されているこのタイプのチューブは、丈夫で柔軟なシリコン製です。これは、チューブ内で液体を搬送するぜん動ポンプ内の二次汚染を防止する必要がある場合に最適です。耐薬品性と耐摩耗性に優れ、損耗にも安全性があり、産業用途に適した弾力性のある選択肢となっています。また、堅牢な構造により滅菌による損傷から保護されています。 RS Pro シリーズの一部として高い基準を満たすよう徹底的にテストされているだけでなく、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブ向けに BS:2848 規格に準拠しています。ラボ、食品加工 / 発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .内径 6.4 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 8mm。外径 = 11.2mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 8 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応この RS Pro の食品グレードの無毒性シリコンチューブは、有害な化学薬品を除去しません。この柔軟なチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に最適で、スプレーコーティングディスペンサでよく使用されています。 この透明チューブはシリコン製で、チューブ内で液体を移動させて相互汚染を防止するポンプに最適です。一般的な摩耗や損傷に加え、化学薬品や摩耗にも耐性があるため、産業用途に最適なソリューションです。また、丈夫な作りのため、滅菌処理中の損傷から保護されます。 この 3 m シリコンチューブは、発酵プラント、食品加工工場、ラボ、飲料ディスペンサで使用します。電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに準拠して RS Pro シリーズの一部として広範なテストを実施し、一貫して高い標準を保証しています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 3.2mm。外径 = 6.4mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 3.2 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応この柔軟なシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に適しています。チューブには食品グレードが施されているため、毒性はありません。つまり、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。このタイプのチューブは、スプレーコーティングディスペンサでよく使用されます。 このチューブは柔軟で Durable なシリコン製です。チューブ内で液体を搬送して相互汚染を防止するぜん動ポンプでの使用に最適です。化学薬品、摩耗、一般的な摩耗に対する耐性があるため、産業用途に弾力性のある選択肢となります。堅牢な組成により、滅菌処理によってチューブが損傷することはありません。 このシリコンチューブは、 BS : 2848 規格に準拠しており、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブに対応しています。ラボ、食品加工 / 発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。RS Pro 製品には、一貫して高い基準を満たすように厳しいテストが実施されています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .内径 3.2 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 1.6mm。外径 = 4.8mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。ぜん動ポンプ 互換性 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 1.6 mm ボアサイズ、長さ 3M 、食品グレード、プラスチックポンプ対応ですRS Pro のこの食品グレードフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に最適です。無害で、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。このようなチューブは、スプレーコーティングディスペンサで一般的に使用されています。 化学薬品、摩耗、一般的な損耗に耐え、産業用途における頑丈な選択肢です。弾力性のある組成により、滅菌処理中の損傷から保護します。柔軟で長寿命のシリコンで製造されているため、チューブ内で液体を搬送して相互汚染を防止するぜん動ポンプでの使用に最適です。 この透明シリコンチューブは、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブの BS : 2848 規格に準拠しています。食品加工 / 発酵プラント、ラボ、飲料ディスペンサで使用します。RS Pro シリーズの一部として、高規格を保証するために徹底的にテストされています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 1.6 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、接着力が非常に優れ、優れた接着特性を備え、エンジニアリングプラスチック、アルミ、ステンレススチールの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。0.64 mm 厚の粘着テープは、強力 Durable です 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 フレームや計器盤の接着に最適です仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0.64 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6064G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 0.64 適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途原材料処理 コリソンケア ドット Matrix が表示 標識とディスプレイ
仕様幅 = 19mm厚さ = 0.64mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Pro 経済的ハンドヘルドエンクロージャ、キーフォブアイレット付き、 53 x 33 x 15 mm 、黒 RS Pro のこのハンドヘルドキーフォブエンクロージャは、シンプルな設計で、内部電子機器やバッテリ駆動コンポーネントをハウジング及び保護するのに最適な、軽量コンパクトな機器用エンクロージャです。このブランクキーフォブケースは ABS プラスチック製で、軽量ながら Durable なエンクロージャとなっており、耐腐食性と耐薬品性に優れています。この経済的なキーフォブエンクロージャは、 LID ラベルまた、ボタン、コントロール装置、その他のさまざまなアクセサリを簡単に含めることができるように、エンクロージャをカスタマイズして、用途に関係なくニーズに対応することができます。 特長と利点 . LID ラベルが埋め込まれた経済的なハンドヘルドエンクロージャ .優れた耐久性と耐腐食性を備えた ABS プラスチック製 .お客様のニーズに合わせてカスタマイズできる、空の装置ケース .小さなアイレットにより、エンクロージャをキーリングに取り付けることができます IP54等級 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、内部電子機器、 PCB (基板)、及びバッテリ駆動コンポーネントを収容するためによく使用される保護装置ケースの一種です。ハンドヘルドエンクロージャには、ボタンの凹部、アイレット、ディスプレイやその他のアクセサリ用のカットアウトなど、さまざまなカスタマイズオプションがあります。さまざまな材質から製造され、次のようなさまざまな用途に使用できます。 . セキュリティ . 娯楽 . 医療 .安全性 よくある質問 防水ですか. いいえ、このエンクロージャは防水ではありません。 これにはボタンが含まれますか. いいえ、このエンクロージャにはボタンはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 53 mm幅 = 33 mm高さ = 15 mmIP保護等級 = IP54g色 = Black外形寸法 = 53 x 33 x 15mmシリーズ = 2956キーパッドの窪み = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整可能取り付け脚 M12 150 mm 30 チルト角 RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、各種の機械システムなど、さまざまな用途での物の平準化と支持に使用される汎用防振脚です。調整可能な脚は、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製のプラスチック製フットベースと、ステンレススチール製のねじ山を備えています。これ Durable で高さを調整でき、幅広い環境で使用できます。調整可能な脚には 30 度の傾斜機能もあり、必要に応じて角度を付けることができ、非常に汎用性の高い高さに取り付けることができます。RS Pro 高さ調整可能取り付け脚は、食品安全なクリーンルーム用途に最適です。 特長と利点 ねじサイズ: M12 30 のチルト角で、多様な用途に対応 ?防振性能を備えたポリアミド製脚 ?ステンレススチール製のねじ部により、優れた耐久性と耐腐食性を実現 幅広い用途に使用可能 用途 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業 よくある質問 ねじのサイズは? M12 ねじサイズが特長です。 負荷容量はどの程度ですか? 静的耐荷重は 1300 kg です。 これらは何を明確にしている はい、このマウントには 30 度のアーティキュレーション機能があります。
仕様静的負荷容量 = 1300kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = ステンレス鋼高さ = 183mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = デジタル。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。重さ = 420g。バッテリー数量 = 2。高さ = 250mm。。RS Pro シルバーデジタル壁掛け RS Pro のシルバーデジタルウォールクロックをご紹介します。必要に応じて表示されます。時計は壁に置くこともできますが、卓上時計としても使用できます。この壁掛け時計には、時間と分だけでなく、曜日を表示するカレンダーも用意されている便利な機能が多数あります。アトミックウォールクロックは、実際の温度を表示し、ビジー日中に重要な情報を提供します。手頃な価格で、 12/24 時間と C/F を自由に組み合わせてあらゆる人の期待に応えます。黒色ディスプレイと銀仕上げのプラスチックケースデザインにより、誰でも認めることができる中性のような外観になっています。このデジタルクロックには追加機能があり、すでに価格が設定されている単三アルカリ電池を 2 本だけ使用する必要があります。 特長と利点 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。これらの単 3 形電池には、 12 本、 20 本、及び 100 本のパックもあります LCD桁の高さ: 52 mmと24 mm グレーのボックス内のバブルバッグに個別に梱包されています 壁面クロックの寸法: 220 x 250 x 23 mm デジタルモニタには、時間、分、カレンダー、温度が両方の C/F で表示されます よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計を使用する場合() () () は、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro 両面紙テープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。このテープは、特殊構造の接着剤を塗布した紙コーティングテープで、剥離紙と交互に実装して簡単で手間のかからない方法です。この特殊構造の接着剤は、強力な接着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強い粘着力があるため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力な特殊構造の接着剤を使用した紙コーティングテープとして設計されており、リリースライナーとインターリーブすることで、空騒ぎのない使用が可能になります このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。飛散防止 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 500g。バッテリー数量 = 1。電池サイズ = 単3形mm。。RS Pro 白色壁掛け RS Pro アナログ壁掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語マーク、黒色で印刷された分版トラックが付いています。ウォールクロックには、赤色の 24 のマークが追加されています。24 のマーキングを延長することは広い国際社会のために特に有用である。このアナログ電池で動くクォーツ式です。時代を超越した設計により、信頼性の高いクロックをあらゆる部屋で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。壁面時計は現代的ではありませんが、従来のデザインのアナログ電話を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、すばやく簡単に読み取ることができるように作成されています。 特長と利点 この RS Pro 掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に非常に見合う価値があるため、商業、医療、教育、産業用途、及び多数の公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ケース(飛散防止フロントレンズ付き) 直径 300 mm x 奥行 40 mm 、重量 500 g この壁掛け時計の利点の 1 つは、視認距離が最大 30 m であることです よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
RS Pro デジタルプロセスインジケータ、 77 35 mm 10 30 dc RS Pro デジタルプロセスインジケータは、コンパクトで堅牢なシングルセットプロセスインジケータです。さまざまな用途でパネル取り付けに最適で、測定値を迅速かつ効率的に表示します。4 桁ディスプレイはフロントパネルから簡単に調整でき、小数部を調整できるため柔軟性が向上し、明瞭で正確な測定が可能になります。RS Pro デジタルプロセスインジケータでは、最大値及び最小値を連続的に表示できます。調整可能なアラームセットが搭載されており、フロントパネルから簡単に操作できます。セキュリティを強化するため、デジタルプロセスインジケータには、プログラミングモードのパスワード保護も組み込まれています。 特長と利点 桁ディスプレイにより、すばやく簡単に測定を行えます 小型で堅牢な設計 使いやすいインターフェイスを備えた、簡単に調整可能なフロントパネルです 小数点以下桁数、入力フィルタ、アラーム設定値を調整できるため、柔軟性が向上します プログラミングモードのパスワード保護 アラーム出力 最大値又は最小値を連続的にディスプレイに表示できます フロントパネルは IP65 保護、背面は IP20 保護 用途 デジタルプロセスインジケータは、幅広い用途でプロセス値を測定するのに最適です。多くの場合、簡単に調整できるフロントパネルを備えており、使いやすくアラーム出力、ユニバーサルプロセス入力特性などを実現します。デジタルプロセスインジケータは、次のような分野で一般的に使用されています。 自動車 産業用 暖房 換気 空調 よくある質問 IP 等級は? RS Pro デジタルプロセスインジケータは、フロントパネルで IP65 、背面で IP20 の保護等級を備えています。 寸法はどれくらいですか パネル取り付け用の 77 mm 35 mm 62.5 mm プラスチックハウジングです。パネル切抜きは 71 29 mm です。
仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = デジタル高さ = 71mm幅 = 29mm奥行き = 62.5mm動作原理 = プロセスインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、非常に優れた粘着性と優れた接着特性を備え、大型パネル標識、固定フレーム、ファシアの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。1.1 mm 厚の粘着テープは、強力で Durable です。耐紫外線性に優れています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ :1.1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mm バリアントも用意されていますRS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mmRS 品番 (: 224-3455) : 224-3455適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途大型パネル標識 フレーム及び計器盤の接着 - デジタル標識、 DOT Matrix 、又は LED ディスプレイ フレーム標識
仕様幅 = 19mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
RS PRO高信頼性D-Subコネクタ(はんだカップ付き). RS PROの耐久性に優れた高信頼性のD-Subコネクタです。高い信頼性が重要な環境で使用するために設計されています。このコネクタには、スチール製のシェルとジアリルフタレート絶縁体が使用されています。ジアリルフタレートはプラスチックの一種で、良好な電気的特性、高い耐熱性、良好な寸法安定性、高い強度を備えています。この素材の性質により、コネクタの電気的性能が向上します。このコネクタは、M24308軍用コネクタの商用バージョンです。. D-Subコネクタとは. D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界でよく使用されている一般的なタイプのI/O (入出力)コネクタです。コンピュータとモニターのような2つのデバイス間で電力供給とポイントツーポイント通信を実現します。D-subコネクタは、2列以上の平行なピン又はソケットがD字形の金属シェルに収容されています。シェルはピン又はソケットを力学的に支え、かん合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-subには、メスコンタクト付きのメス型D-subソケット(D-subレセプタクル)、又はオスピンコンタクト付きのオス型D-subプラグがあります。ソケットスタイルのメスコネクタはプラグスタイルのオスコネクタとかん合します。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subとはかん合できないことに注意してください。. 特長と利点. . 高信頼性と高性能 . 黄色のクロメート仕上げの亜鉛めっきスチールシェル . 金めっきの機械加工ピンコンタクトにより、高精度の性能を実現 . 緑色のモノブロックジアリルフタレート絶縁体で電気性能を向上 . パネルへのねじ取り付け用フランジ . はんだカップでシンプルなワイヤ終端処理. 用途. この非常に信頼性の高いD-Subコネクタは、堅牢な設計と高い信頼性を備えています。工業、商業、医療などの広範な産業用途の通信ポートやネットワークポートで使用できます。主な用途:. . コンピュータ、モニター、スキャナ . ネットワーク及び通信機器 . データ処理装置 . 産業機器及び医療機器 . 計測器 . リモートセンサ及びデータロガー . ポータブル発電機. よくある質問. ワイヤをコネクタにどのように終端処理しますか.. このD-Subには、中空カップのような空洞のあるはんだカップがあります。そこにワイヤを挿入し、はんだで固定します。まず、作業中にコネクタがしっかりと固定されていることを確認してください。各ワイヤの末端を剥離し、はんだカップの深さに応じて絶縁体の剥離量を判断します。露出したワイヤストランドをはんだごてでスズめっきし、はんだカップに部分的にはんだを満たします。はんだが溶けるように、カップの端にはんだごてをあてます。スズめっきしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでその位置に保持します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分に太い場合には、ワイヤをカップに入れて、カップの背面にはんだごてをあてながら、はんだを溶かし入れます。. このコネクタはどのように取り付けますか.. このD-subは、パネル取り付け用に設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法は、プラグ又はソケットのパネルカットアウトの寸法によって決まります。コネクタの両側にある2つの取り付けフランジには、取り付け穴が開いています。これらの取り付け穴に合わせて、パネルに穴を開けます。次に、コネクタをパネルのカットアウトに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 30.81mm幅 = 10.92mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 10.92 x 12.55mm動作温度 Min = -65.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RS Pro モジュラ DIN レールエンクロージャ RS Pro のモジュラ DIN レールエンクロージャ製品をご紹介します。基板設置に最適なソリューションです。3 種類のスロットマスクとフィルタにより完全にカスタマイズ可能な設計で、 3 つのラッチを使用して TS35 レールに取り付けることができます。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。各高品質エンクロージャは、シンプルなねじなしアセンブリにより、すばやく簡単に設置できます。このコスト効果の高い RS Pro DIN レールエンクロージャは、幅広い用途や環境に最適です。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、理想的です 基板設置用の保護ソリューション このエンクロージャは、高品質で自消性の ABS プラスチック製で、衝撃吸収性及び耐擦傷性を備えており、高価な繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げで、の清掃と保管が簡単です 表面に埃や異物が付着していないこと 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます 仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、色はモダンなライトグレーで、中間色が必要な環境に最適です 3 本のレールを使用して、 TS53 に簡単に取り付けることができます ラッチは完全にカスタマイズ可能です LID とベース、 3 つのラッチ、さまざまなスロットマスクとフィルタが付属しています 用途: DIN レールエンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ 暖房 / 換気 / 空調 ネットワーク・インターフェイス IoTデバイス 状態モニタ DIN レールエンクロージャとは何ですか. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = モジュラエンクロージャ材質 = ABS樹脂DINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 159.8mm奥行 = 89.8mm高さ = 65.3mm色 = ライトグレー特殊機能 = 自消性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、非常に優れた粘着性と優れた接着特性を備え、大型パネル標識、固定フレーム、ファシアの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。1.1 mm 厚の粘着テープは、強力で Durable です。耐紫外線性に優れています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ :1.1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mm バリアントも用意されていますRS Pro VST 6110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mmRS 品番 (: 224-3456) : 224-3456適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途大きなパネル標識です フレーム及び計器盤の接着 - デジタル標識、 DOT Matrix 、又は LED ディスプレイ フレーム標識
仕様幅 = 12mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。防水 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 740g。バッテリー数量 = 1。奥行き(深さ) = 40mm。。RS Pro 白色壁掛け これが反響室であるかどうか、産業建物、倉庫または単にバックオフィスにもかかわらずあらゆる内部の印象的な声明をするためにはあなたの壁で信頼できる壁の時計の処理を持つ必要性が常にある。RS Pro 掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語表記、黒色で印刷されたミニトラックが記載されています。この 30 cm の時計には、ミネラルガラスのレンズが付いた水晶の動きがあります。このクロックは耐水性クロックで、湿気が多い環境に適しています。時代を超越した設計により、信頼性の高い壁面クロックを実現しています。これは商業施設や非商業施設で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。この防水性のあるクォーツ掛け時計はモダンなデザインの時計ではありませんが、クラシックスタイルのアナログデザインを購入したい方に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、読みやすいように作成されています。クロックに必要な単三電池は 1 本だけです。バッテリはすでに付属しています。湿気の多い環境でもこの装置を利用できるため、多忙な日にはこの壮大な壁掛け時計が効果的です。この掛け時計は非常に安心してご利用いただけ、 3 年間の保証が付いています。 特長と利点 この RS Pro 白色壁掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に見合う価値が非常にあるため、商業、医療、教育、産業用途、数え切れないほどの公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです 直径 300 mm x 奥行き 40 mm 、重量 740 g 1 日の視聴距離は最大 25 メートルです クロックは、前後からゴム製ガスケットで完全に密封されています このアナログの湿度許容差は妥当ですが、サウナでの使用には適していません よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 3000kgネジサイズ = M24ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 120mm高さ = 241.5mm最大調整高さ = 241.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 100mm高さ = 112.5mm最大調整高さ = 112.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 25mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 40mm高さ = 52mm最大調整高さ = 52mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 500kgネジサイズ = M6ネジ長さ = 50mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 40mm高さ = 77mm最大調整高さ = 77mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 500kgネジサイズ = M6ネジ長さ = 25mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 40mm高さ = 52mm最大調整高さ = 52mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 3000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 120mm高さ = 241.5mm最大調整高さ = 241.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ