仕様ボアサイズ = 2.5mmカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(720個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(870個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(420個)
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 10 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 10mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 3 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 3mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ: 100 mm x 100 mm シート厚: 6 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 6mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS PROブランドの光ファイバピグテール製品です。ST、E2000 LC、SC接続を備えています。 シングルモードピグテールは標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも装備されています。このシリーズの光ファイバケーブルアセンブリは、標準的な白色1 mの長さ、又は10 mの長さで12種類の色のパックを 用 ; 意しています。品番121-3943 意しています。品番121-3943 STシンプル 1 m、品 ; 番121-3944 番121-3944 E2000シンプル 1 m、品番 ; 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 ; ; ; m、それぞれ各種カラー、品番121-4224 SCシンプルOM3 2 m、それぞれ各種カラー. 特長と利点:. LSZHバッファ REACH、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット
仕様コネクタ1 = STm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μmケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1, OS2動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃最大許容引張力 = 6N
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
RS Pro 丸型防振RS Pro 丸型防振マウントは、直径 22.3 mm で、 PUR 材製です。円形形状で中央にくぼみがあります。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mmカラー = グレー直径 = 22.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 丸型防振RS Pro 丸型防振マウントは、直径 22.3 mm で、 PUR 材製です。円形形状で中央にくぼみがあります。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mmカラー = クリア直径 = 22.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 角形防振RS Pro 防振マウントは直径 20.6 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドです。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、 さまざまな素材に使用可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 7.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = クリア直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.8 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全体の高さは 5.1 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 19.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(42個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.1 mm で、 PUR 素材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.1mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 19.1mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.8 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全体の高さは 5.1 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 19.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(42個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 7.9 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 2.2 mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = クリア直径 = 7.9mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.1 mm で、 PUR 素材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.1mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .スペーサとして使用 .プロテクタとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 19.1mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.2 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 17.8 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 9.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .スペーサとして使用 .プロテクタとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = 黒直径 = 17.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
RS Pro 丸型防振RS Pro 円形防振マウントは直径 22.3 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形の滑り止め製品で、裏面が接着式で簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mmカラー = 黒直径 = 22.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .グレーのフットカラー .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 3mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = グレー直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 17.8 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 9.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = グレー直径 = 17.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 20.6 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、 さまざまな素材に使用可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは白です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 白直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 16.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 .透明なフットカラー . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 16.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro 円錐防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 18.3 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 14.2mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円錐形mmカラー = 黒直径 = 18.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 3.2 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動 .白いフットカラー用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 白直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 15.7 mm で、 PUR 材製です。丸みのあるドーム型のバンパー脚が付属し、裏に粘着剤が塗布されていて、簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。このスタイルには、最小サイズも用意されています。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .グレーのフットカラー .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.9mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = グレー直径 = 15.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 16.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 16.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 3.2 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 .透明なフットカラー . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 5.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = 黒直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 10.2 mm 、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 2.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = グレー直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 5.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = グレー直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 20.6 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = 黒直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 10.2 mm 、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 2.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = 黒直径 = 10.2mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(121個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 15.7 mm で、 PUR 材製です。丸みのあるドーム型のバンパー脚が付属し、裏に粘着剤が塗布されていて、簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。このスタイルには、最小サイズも用意されています。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.9mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 7.9mmカラー = 黒直径 = 15.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ