「センターピン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メインコネクタとして使用しないこと. カラーフォノコネクタ. ソリッドセンターピン 中心導体用の金フラッシュはんだコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ カラー合金ボディ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意. ストレインリリーフスプリングのサイズ: 4 mm、品番411-047
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アルミニウム結線方法 = はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RS Pro ライトアングル BNC コネクタ - 基板実装RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。RS では、ラインアップを拡大し続ける中で優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタをご紹介します。点検時に、 Coax はニッケル、黄銅、及び PFTE 絶縁製の 50 Ω メス RF BNC コネクタです。この BNC コネクタは、テレビ、医療テスト機器、アンテナで一般的に使用される電線対基板用途向けに使用されます。この高品質無線周波数( RF )コネクタはライトアングルで、オス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合するように設計されています。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル はんだ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、さまざまなはんだ付け / はんだ除去製品を取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω BNCRS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタを導入しました。よくすると、同軸コネクタはニッケルや黄銅などの高品質素材製の 50 Ω オス RF BNC コネクタで、便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。この BNC コネクタは、医療テスト機器、通信、及びアンテナ接続で一般的に使用されています。RS Pro BNC コネクタは、圧着ケーブル取り付け用途向けに設計された高品質のストレート無線周波数( RF )コネクタで、メス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル 圧着終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -45 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
RS Pro BNC 75 Ω 同軸コネクタ - RG59 ですRS Pro 同軸コネクタが改良を続けています。ここでは、 RG59 ケーブル用に設計されたこの BNC 同軸コネクタをご紹介します。このケーブル取り付けコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF コネクタ信号用途の同軸ケーブルと併用します。ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。特長と利点. BNC プラグ .ニッケルめっきストレートボディ .ニッケルめっきコンタクトを備えた黄銅 .ヘビーデューティな構造品質 .終了 : 圧力溶接 .性別:男性 .ケーブルタイプ: RG59 .インピーダンス: 75 Ω .動作周波数: 4 GHz用途.アンテナ接続 .ケーブルモデム . 通信 . 医療機器 . SATCOM . CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG59表面処理:本体 = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω BNC最適な RF 信号伝送を GET するには、高品質の同軸コネクタが必要です。 RS PRO RS Pro の洗練された外観の BNC コネクタは、高品質素材製で、 RF 信号伝送で最高の性能を発揮します。よく見られる同軸コネクタは、ニッケル、黄銅、 PTFE 絶縁体製の 50 Ω オスタイプ BNC です。この同軸コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、クランプケーブル取り付け用途向けに設計された高品質コンポーネントで、メス BNC RG58 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。同軸コネクタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備えており、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。RF 信号は、長いサービス寿命にわたって信号強度が維持されます。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル クランプ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω BNC RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタを導入しました。よくすると、同軸コネクタはニッケルや黄銅などの高品質素材製の 50 Ω オス RF BNC コネクタで、便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。この BNC コネクタは、医療テスト機器、通信、及びアンテナ接続で一般的に使用されています。RS Pro BNC コネクタは、圧着ケーブル取り付け用途向けに設計された高品質のストレート無線周波数( RF )コネクタで、メス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル 圧着終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -45 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
RS Pro ストレート基板実装 BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このストレート基板実装 BNC コネクタを自信を持ってお届けします。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。この BNC コネクタには、オス BNC コネクタへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットが組み込まれています。センターピンコンタクトには最高の導電率を実現する金めっきが施されており、テフロン絶縁により信頼性と長寿命を実現しています。このタイプの RF コネクタはどこで使用されていますか.BNC コネクタは、同軸ケーブルその他の RF コネクタと組み合わせて使用される、さまざまな RF 信号用途で使用されます。最も一般的な用途には、ラジオ、テレビ、アンテナ接続、ケーブルモデム、 CCTV 、医療 / テスト機器があります。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764 RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = スルーホール接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
RS Pro BNC 50 Ω 同軸RS Pro 同軸コネクタで改良を続けています。ここでは、ミニチュア RG58 ケーブル用に特別に設計されたストレート BNC 同軸コネクタを紹介します。パネルやシャーシに取り付けるためのバッフルとねじ固定ナットが付いています。 このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途の同軸ケーブルと併用します。ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。この BNC は圧着エンドで、圧着工具を使用してコネクタを適切な同軸ケーブルに圧縮できます。特長と利点. BNC プラグ.ニッケルめっきストレートボディ.ニッケルめっきコンタクトを備えた黄銅.ヘビーデューティな構造品質.終端:圧着.性別:男性.インピーダンス: 50 Ω.動作周波数: 4 GHz互換性のある圧着工具. BNC 、 TNC 、 N タイプコネクタ用 RS Pro 圧着工具: RS 品番 (: 683-1627) : 683-1627用途.アンテナ接続.ケーブルモデム. 通信. 医療機器. SATCOM. CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58バルクヘッド = なし表面処理:本体 = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
RS Pro BNC 75 Ω 同軸RS Pro 同軸コネクタは性能を向上させています。ここでは、 RG58 ケーブル用に設計されたこの BNC 同軸コネクタを発売します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途の同軸ケーブルと併用します。ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。この BNC は圧着エンドで、圧着工具を使用してコネクタを適切な同軸ケーブルに圧縮できます。特長と利点. BNC プラグ .ニッケルめっきストレートボディ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .ヘビーデューティな構造品質 .終端:圧着 .性別:男性 .インピーダンス: 75 Ω .動作周波数: 4 GHz互換性のある圧着工具. BNC 、 TNC 、 N タイプコネクタ用 RS Pro 圧着工具: RS 品番 (: 683-1627) : 683-1627用途.アンテナ接続 .ケーブルモデム . 通信 . 医療機器 . SATCOM . CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58表面処理:本体 = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
RS Pro ニッケルめっきフランジ BNCRS Pro の BNC コネクタをご紹介します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、安全で便利なバヨネットカップリングシステムを特長としています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮し、テフロン絶縁により信頼性が向上しています。終端処理の場合、適切なケーブルとを使用するには、ピン端接続にはんだ付けする必要があります。この BNC コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、同軸ケーブルを接続するカスタムユニットの修理又は作成を行う場合に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、コネクタは 4 つの固定穴で所定の位置に固定されます。BNC コネクタは、ラジオ、テレビ放送、医療及びテスト機器など、さまざまな RF 信号用途でカスタムパネル取り付けユニットで一般的に使用されています。特長と利点BNC メス同軸コネクタ 堅牢なフランジ バルクヘッド はんだピン終端方式 4 つの穴があるフランジ パネル取り付け仕様ボディめっき:ニッケル コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:金 テフロン絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz 動作電圧 :500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR: .1.5 動作寿命: 500 回よくある質問 Q : BNC コネクタを同軸ケーブルに接続する方法を教えてください。 A :この BNC ははんだピン終端を備えているため、適切なケーブルに接続するためのはんだ付けキットが必要です。用途BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途で使用されます。ラジオやテレビの放送用途で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器にも使用できます。アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 SATCOM CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = フランジマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス対 TNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。点検時に、 RF アダプタの一端と他方の端には、ねじ式オス N タイプコネクタがあります。メス TNC ツイスト接続ソケットにより、同軸ケーブルを損傷することなくすばやく接続したり、取り外したりできます。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切な終端コネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト、及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス対 TNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = TNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス -BNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。よくすると、 RF アダプタの一方の端と他方の端には、便利なバヨネットカップリングシステム付き BNC メスソケットがあり、同軸ケーブルを損傷するリスクなしに、すばやく接続と取り外しが可能です。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切なエンドコネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス -BNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro センター 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするセンターパンチは Durable な手動工具です。金属などのヘビーデューティな素材を安全かつ効率的に貫通したり、マークしたりするように設計されています。周囲の素材を損傷することはありません。RS Pro センターポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。RS Pro のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキングしたり穴開けしたりするのに最適です。 特長と利点 つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデンスチール 軽量で使いやすい 金属に正確なくぼみまたは貫通穴を作成します 一般的な用途 ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック このポンチはどのような材質ですか RS Pro センターポンチは Durable クロムモリブデンスチール製で、つや消しクロム仕上げです。長寿命で耐腐食性に優れています。 このポンチの寸法はいくつですか RS Pro センターポンチは、長さが 120 mm で、直径 4 mm の鋭い先端を備えています。 これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか このセンターポンチは、ハンマーと併用するように設計された手動ポンチです。
仕様シャンク径 = 4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 中央
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
DIN7250. センターパンチ、DIN7250. 研磨済みピン 八角形のグリップシャンク、金色で塗装. センターパンチは、クロムバナジウム空気焼き入れ鋼で製造されています。打撃ヘッドにはマルチコーティングを施しているので、欠損や膨張が実質上発生しません。
仕様シャンク径 = 10.0mm個数 = 1パンチタイプ = 中央
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。
仕様シャンク径 = 6.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。
仕様シャンク径 = 5.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。
仕様シャンク径 = 4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。
仕様シャンク径 = 3.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro SMA コネクタ - ケーブル取り付け同軸コネクタに関しては、 RS の PRO を超えるものはありません。SMA コネクタ製品を拡張し、このオスケーブル取り付け製品を誇りに思います。この SMA サブミニチュア RF コネクタは、非常に軽量かつコンパクトで、最高の電気的性能を発揮します。主な機能には、金めっき黄銅ボディとセンターコンタクト、高品質の信号接続などがあり、設計及び開発プロジェクトに適しています。これらのコネクタはどこにありますか.SMA コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理を行うための独自のケーブル仕様を作成するのに最適です。使用中、 RG316 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理すると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。オスとメスの SMA 同軸コネクタの識別方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点オス SMA 同軸コネクタ サブミニチュア省スペース設計 優れた電気性能 黄銅ボディ / 金めっき センターコンタクトピン 高品質の RF 信号 Mil-C-39012 に対応します RG316 同軸ケーブルに対応しています仕様インピーダンス: 50 Ω 動作電圧 :500 V 最大動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端:圧着考慮事項RS Pro では、ワイヤとコネクタを補完する幅広い熱収縮 / 低温収縮スリーブを取り揃えています。新しく改良されたフィルタを参照して、最適なソリューションをお選びください。用途RF 信号プロジェクト アンテナ 無線通信
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル色 = 金;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥910
税込¥1,001
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル色 = ナチュラル;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥910
税込¥1,001
当日出荷
RS Pro コンビネーションパンチ 3 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。コンビネーションパンチ 3 本セットには、次のパンチが含まれています。5/32 インチドライブピンパンチ x 1 5/32 インチセンターポンチ x 1 、スクライバ x 1 すべての工具は、黒色酸化処理仕上げの工具ローレット加工ボディでグリップ性を向上しています。 各パンチの長さは 4 インチです。両端とも硬化処理されています
仕様全体長さ = 101.6 mmシャンク径 = 4 mm個数 = 3ポイントアングル = 90°パンチタイプ = 中央
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間
MIL規格(RG)RG-174
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-174
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 84ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 Ampソケット装着タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アルミニウム;メインコネクタとして使用しないこと. 小型フォノプラグ. ソリッドセンターピン 金めっきコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 32ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(28個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 28ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(33個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 68ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 44ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 84ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 68ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(18個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 44ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 32ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(29個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 20ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(39個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル色 = ナチュラル;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,210
税込¥3,531
5日以内出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間
MIL規格(RG)RG-174
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro エッジ取り付け SMA コネクタ - 50 Ω RS Pro の SMA コネクタシリーズに新たに加わった製品です。このエッジ取り付け SMA コネクタは、基板に効率的に取り付けるように設計されています。インピーダンスは 50 Ω で、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、金めっきコンタクトを備えています。このメス SMA コネクタは、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所この SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外側にピンがあり、内側にねじ接続があります。一方、メスジェンダー SMA は、内側にピン及び外側にねじ接続があります。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっきのボディとセンターコンタクトを備えています テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 最大動作周波数: 18 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 18GHz動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ