「ソフトの在庫」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ダブルカット荒目やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブルカット荒目手動やすりをご紹介します。この高品質の一体型手動工具は、機械加工コンポーネントの材料や表面仕上げの要件の除去に最適です。 RS Pro のこの業務用手持ちファイルは、高炭素鋼製のやすりを備えており、 Durable 性能が高く、さまざまな環境で長期間使用しても耐えられます。このヤスリは、二重カットの表面と端を備えており、一方 TOP カットで他方をカットします。これにより、より大きな圧力を達成し、より積極的に素材を除去できます。また、ダブルカットやすりは、荒目を備えていて、より激しい Rapid サイズでの在庫取り外しをサポートしながら、滑らかな仕上げを維持します。 RS Pro ダブルカット荒目やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えていて、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable High Carbon Content 鋼を使用して、長期間の耐用年数と耐久性を実現 ?金属や軟鋼などのさまざまな素材に適しています ?吊り下げ用の穴付きソフトグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上 ?両面の切断面とエッジにより、大量の素材を除去 Rapid Removal 用の荒目の粗さ 一般的な用途 平やすりは、広範囲の素材の切断、成形、バリ取りに使用する手持ち工具の一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面に加え、荒目、スムースなど、さまざまな粗さを備えています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 平やすりは、さまざまな産業の DIY 愛好家やプロで使用されていて、次のようなさまざまな用途で使用できます。 金属加工 ?ウッドワーク 溶接 産業用 平やすりと手やすりの違いは何ですか? やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。 ヤスリの粗さは? 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。この平やすりは荒目が切れているため、すばやく Rapid 取り出すことができます。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

関連カテゴリ