9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 50 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 50mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 42mm
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 100 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 100mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 52mm
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 250 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 250mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 69mm
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67応答時間 = 0.5 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms実装タイプ = ねじ、ブラケット℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 msシリーズ = PSE℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷