36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 2 → 60sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 18コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac幅 = 90mmRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 3minコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 分電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.2 → 5minコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.2 → 5sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 瞬時接触によるオンディレー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT x 2時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 2 x SPDT幅 = 48mm長さ = 52.3mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10minコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 分電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.2 → 5sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃遅延時間 = 0.2s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 3minコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 分電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcターミナルタイプ = 8ピンコネクタ幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃遅延時間 = 0.2s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 2 → 60sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = パネルマウント時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mm奥行き = 48mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 1sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃遅延時間 = 0.2s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 1 → 30sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 1 → 30sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 1sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPDT時間増分 = 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:12 → 24 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:12 → 24 V dc●遅延時間:0 → 30秒●幅:17.5mm●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 120日操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 16コンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最大使用温度 = +60℃RS Pro信号ベース多機能時間遅延リレ - 22.5 mm. RS Pro信号ベース多機能タイマは、16種類のタイミング機能をはじめとする、非常に広範囲にわたる機能を備えています。 時間遅延リレーには、供給電圧起動及び信号起動オプションがあります。. ; DIPスイッチによって選択される16個のタイミング機能 ; 22.5 mm幅 ; DINレール取り付け ; 信号起動及び電源起動のマルチ機能 ; 2つの独立したリレー出力(両リレーとも時間付き、又は時間付きと瞬時) ; ワイド入力信号及びサプライレンジ24-240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒~120日 ; 高タイミング精度 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウント時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mm長さ = 52.3mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです
仕様電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = フリッカーオンスタート、インターバル、オンディレー、ワンショット時間範囲 = 0.1 s → 300hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 秒電流 Max = 5A最大電圧 = 48V ac/dcスイッチ設定 = DPDT最小電圧 = 12 V dc, 24V ac奥行き = 48mm遅延時間 = 0.1s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 18コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPNO最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 8コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.6 → 600秒操作のモード = 正確なオフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc長さ = 22.5mmRS Pro精密オフディレー時間遅延リレー - 22.5 mm. RS Pro精密オフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、多電圧マルチレンジタイマです。. ; 電源オフディレー ; 22.5 mm幅 ; DINレール取り付け ; DPCO出力リレー ; タイミング範囲: 0.6 → 600 秒 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 供給電圧: 24 → 240 V ac/dc ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,290 税込17,919
7日以内出荷


仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷