14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 166 mm外部幅 = 166 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシリーズ = Conformシールド = あり重量 = 1.6kgRFIシールドボックス. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,360 税込22,396
5日以内出荷

RS PROミニチュア回路ブレーカロックアウト信頼のブランド RS Pro は、電気技術者用のミニチュアロックアウト装置を提供しています。このロック装置を使用すると、スイッチをオフにした後の回路ブレーカへのアクセスを制限し、メンテナンス作業中のエンジニアの安全を確保できます。 機能このロックアウトは、回路ブレーカのオフ位置にレバーを配置し、ロックアウトデバイスの押ボタンを押してピンを展開し、回路ブレーカケースの両側の穴に挿入するだけで、すばやく簡単に取り付けることができます。安全南京錠で固定しておくと、すぐに使えます。安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、回路が誤ってオンにならないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムに掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付け可能で、すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再有効化できます。特長と利点MCB ロック タイプ : ピンイン 安全かつ効果的 強力で高耐久 スプリング式押ボタンリリースピン 南京錠に対応 単極又は多極ブレーカに対応 取り付けに工具は必要ありません考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全ロックを用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。あなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト色 = ブラック, ブルー, レッドロックの数 = 1材質 = ABS, ナイロン 鋼鉄ロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

RS Pro ミニチュア回路ブレーカロックアウトキットですRS Pro のこの優れたミニチュア回路ブレーカロックアウトキットへようこそ。この安全キットは、メンテナンス作業の前に回路ブレーカを絶縁することで電気エンジニアをサポートするように設計されています。Engineer が使用する最も一般的に使用するデバイスとアクセサリで構成されたこのキットは、すべて高品質のポーチに収納されています。機能キットの内部には、単極又は多極ブレーカに適用できるミニチュア回路ブレーカに適したロックアウトの選択肢があります。スイッチを固定する方法の 1 つとして、レバーの下にロックアウトを取り付け、ピングリップまでデバイス内のねじを回します。もう 1 つの方法は、従来のロックアウトを使用し、親指でスプリング式プランジャを押して、レバーの上のどちらかの側にある穴にピンを差し込む方法です。南京錠で固定します。タグとペンは、名前、時刻、日付を記録するのに便利です。もちろん、すべてのアイテムがソフトキャリングケースに安全に保管されます。特長と利点安全ロックアウトキット 安全かつ効果的 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 単極又は多極ブレーカに対応 8 製品のコンボキットの内容ロックアウト南京錠(赤) イエローのミニチュア回路ブレーカロックアウト 緑色ミニチュア回路ブレーカロックアウト 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列幅 PVC タグ x 2 ペン 黒色ポーチが付属しますあなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB のコンシューマユニット 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = 電気技術者用ロックアウトキットロックの数 = 1リスクの種類 = 電気的リスク
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

種類 = バルブロックアウトキット。リスクの種類 = 機械的リスク。。ゲートバルブロックアウト02 x 1 ゲートバルブロックアウト04 x 1 ゲートバルブロックアウト06 x 1 ボールバルブロックアウト - 小型 x 1 ボールバルブロックアウト(拡張レバー付) x 1 小型の設定可能なボールバルブロックアウト x 1 追加アーム - 小型 x 1 ユニバーサルバタフライバルブロックアウト x 1 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 2 Scorpio 2方向の掛け金 x 1 ステンレススチール製掛け金 x 1 プレミア多目的ケーブルロックアウト南京錠(2 mのケーブル付) x 1 ロングシャックル南京錠セット x 2 Saf-Tロックアウトタグ x 10 Saf-Tロックアウトタイ x 10 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 バルブキットロックアウトバッグ - 02 x 1. RS PROバルブロックアウトキット. あらゆる作業現場で不可欠なこのバルブキットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、安全装置、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための18種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . ゲート / ボール / バタフライ及びその他のバルブのロックアウト . 18製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
55,980 税込61,578
5日以内出荷

種類 = ロックアウトキット。併用可能製品 = 電気パネル、バルブ。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。1 x ゲートバルブロックアウト02 = ; 8188072 8188072 1 x ゲートバルブロックアウト04 = ; 8188076 8188076 1 x ボールバルブロックアウト - 小型 = ; 8188048 8188048 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 1 1 x Scorpio 2方向の掛け金 = ; 8625152 8625152 通電していない掛け金3穴 / 3 mmシャックル x 1 通電していない掛け金3穴 / 6 mmシャックル x 1 通電していない掛け金6穴 / 6 mmシャックル x 1 コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 1 x 大型回路ブレーカロックアウト(丸) ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 プラグロックアウト x 1 - 小 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 2 x 通電していない南京錠、赤色 SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル ロングシャックル南京錠セット x 1 シリンダロックアウト x 1 Saf-Tロックアウトタグ x 5 Saf-Tロックアウトタイ x 5 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気キットロックアウトバッグ x 1. RS PROロックアウト開始キット. あらゆる作業現場で不可欠なこのロックアウト開始キットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、電気部品、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための24種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . バルブ及び電気パネル用の基本的なロックアウト . 24製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート色 = 黒表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro 調整可能なケーブルロックアクセスを制限し、バルブハンドルと回路ブレーカを絶縁する必要がある場合は、 RS Pro の調整可能なケーブルロックアウトだけを確認してください。このデバイスは、メンテナンスや修理を行う際のエンジニア向けの柔軟性とセキュリティに非常に優れています。 点検時に、ロックアウトには PVC シースで密閉されたより線スチールケーブルが採用されています。これは絶縁ポイントを貫通し、その周りにねじ止めし、スクイーズ動作ハンドルでロックオフします。掛け金が内蔵されているため、エンジニアは 6 個の南京錠とアクセサリを取り付けて、システムの作業者を作業中であることを作業員に知らせることができます。ロックアウトの用途ロックアウトは、メンテナンス手順中の重要な安全装置です。この装置は、南京錠、掛け金、タグとともに使用され、作業中に従業員が不注意でシステムを作動させないようにします。特長と利点黄色の安全ロックアウト スチールケーブル: 1 m PVCシース ハンドルを握ります 6 個の南京錠に対応 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 複数のブレーカ及びバルブハンドルに対応 考慮事項RS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途コントロールユニット バルブ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ケーブルロック色 = ブラック, ブルー, イエローロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロンロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

RS Pro パネルフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計された使い捨てパネルフィルタを導入しています。G4 グレードになっており、亜鉛めっきスチール製ケースに収められたこのパネルフィルタは、 RS Pro によって、難燃性と煙に対する感度が高い用途で特に効果を発揮するように設計されています。このパネルフィルタは、安全に扱えるようにロール状の安全エッジを備えています。 特長と利点 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 亜鉛めっきスチール製で、確実に製品を製造します Durable で信頼性が高いです 取り付けと取り外しが簡単な使い捨て製品 G4 フィルタグレードで、プレフィルタ用途にも適しています 各チャンネルには、安全性を確保するために圧延安全エッジがあります 処理 用途 パネルフィルタは、家庭用から産業用までのさまざまな環境で使用され、空気中の不要な粒子や汚染物質のろ過又は事前ろ過に使用できます。高感度が求められる用途向けに特別に設計されています これらのフィルタは、調理台の上で燃焼性と煙の発生がよく見られます 業務用キッチンや家庭用キッチンでのグリースろ過用のグリルも取り揃えています のような他の場所の中で 鉄道駅 電車 公共施設 病院 エアフィルタの仕組みは. HVAC フィルタは一般的に、暖房、換気、エアコンで使用され、メッシュ状の素材で製造されています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = パネル呼び寸法 = 24 x 12 x 2インチ実際の寸法 = 287 x 45 x 592mmISO 16890クラス = ISO-C-85フィルタグレード = G4初期圧力降下 = 90Pa最終圧力損失 = 200Paケースの材質 = 亜鉛メッキスチール実際の深さ = 45mm実際の高さ = 592mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726&#x27;)419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16 カットアウト幅(mm)(パネル)19.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1袋(5個)
1,730 税込1,903
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTスイッチの動作 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 19.8mmパネルのカットアウト高さ = 13mmコンタクト定格電流 = 16 A @ 125 V acイルミネーション = Nアクチュエータ色 = 黒装着タイプ = パネルターミナルタイプ = クイックコネクトケースの材質 = ナイロンCSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC. RSミニチュアロッカースイッチ. ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり パネル切抜き19.2 x 13 mm 4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番< 419-726&#x27;) 419-726/を除く) パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726&#x27;)419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16 カットアウト幅(mm)(パネル)19.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1袋(5個)
1,770 税込1,947
6日以内出荷

仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726&#x27;)419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16 カットアウト幅(mm)(パネル)19.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1袋(5個)
1,540 税込1,694
5日以内出荷

仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726&#x27;)419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色黒/白 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト) 動作温度範囲(℃)-20~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 カットアウト幅(mm)(パネル)13 カットアウト高さ(mm)(パネル)19.2
1袋(5個)
2,060 税込2,266
6日以内出荷