RS Pro ボールバルブロックボールバルブロックに関して RS Pro は、お客様の作業環境に最適なソリューションを提供します。この非常に便利なロックアウト装置は、メンテナンスや修理を行う際に、ボールバルブハンドルを分離し、不注意でハンドルを「オン」の位置に回しないようにするために使用します。機能デバイスを設置するための十分なスペースがあることを確認します。バルブハンドルを完全に閉じる位置まで回し、ボールバルブロックアウトをパイプに取付けてクランプで固定します。黒のホイールをひねってフックにかみ合わせ、バルブハンドルを所定の位置に固定します。システムの現在の作業者を示す安全南京錠とタグを追加します。特長と利点安全装置 さまざまなボールバルブサイズに合わせて調整可能な設計 金属製ロッドでハンドルを所定の位置にロックします 使用温度範囲: -40 → 90 ° C 取り付けが簡単材料ダイキャスト金属製ボディ 色: 赤 ポリアミド 6/6 調整ホイール ステンレススチールリベット及びスライダプレート ステンレススチール製パイプクランプです寸法39.5 mm x 55.9 mm x 110. 4 mm考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全用南京錠を用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。用途保守とメンテナンス
仕様種類 = ボール弁ロックアウト色 = 赤ロックの数 = 2材質 = 鋼鉄, ナイロン ステンレスロックシャックル最大径 = 6.6mm併用可能製品 = パイプラインリスクの種類 = 機械的リスク
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 45.3mm幅 = 19 mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応、ULマーカープレート. 6種類のサイズがある白のナイロンマーカープレート。 このプレートはスロットの代わりに丸い穴の空いた独自のデザインとなっており、プレートを垂直にも水平にも取り付けることができるため、タグ、フラグ、又は巻き付け式識別プレートとして使用することができます。 マークは、ナイロンマーキングペン、ホットスタンプ、又はマーキングマシンで付けることができます。幅4.8 mm以下のケーブルタイが使用可能です。RS品番178-484及び178-478を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード