5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFIシールドボックス. このRS Proアルミエンクロージャは、汎用性が非常に高い経済的なエンクロージャで、シールドを内蔵しています。プレキャストのふたとベースには歯システムがあり、連続的に接触できます。. ねじ込み式ねじボスが内側にあり、取り付けタイプのボードを取り付けられます。. IP66シールにより、このエンクロージャでは防塵性と耐候性を実現しています。. 特長と利点. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. 製品の内容は何ですか.. このエンクロージャにはキャプティブねじが付属します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 166 mm高さ = 60 mm幅 = 166 mm外形寸法 = 166 x 166 x 60mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありシリーズ = Conform重量 = 1300gガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RFIシールドボックス. このRS Proアルミエンクロージャは、汎用性が非常に高い経済的なエンクロージャで、シールドを内蔵しています。プレキャストのふたとベースには歯システムがあり、連続的に接触できます。. ねじ込み式ねじボスが内側にあり、取り付けタイプのボードを取り付けられます。. IP66シールにより、このエンクロージャでは防塵性と耐候性を実現しています。. 特長と利点. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. 製品の内容は何ですか.. このエンクロージャにはキャプティブねじが付属します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 127 mm高さ = 90 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 127 x 125 x 90mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありシリーズ = Conform重量 = 1100gガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

南京錠の番号 = 12。幅 = 110mm。高さ = 155 mm。。RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。. 特長:. ;ul> ;li>このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 ;/li> ;li>頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 ;/li> ;li>このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 ;/li> ;li>これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 ;/li> ;/ul>. 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

南京錠の番号 = 6。幅 = 110mm。高さ = 155 mm。。RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。. 特長:. ;ul> ;li>このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 ;/li> ;li>頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 ;/li> ;li>このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 ;/li> ;li>これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 ;/li> ;/ul>. 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 166 mm外部幅 = 166 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシリーズ = Conformシールド = あり重量 = 1.6kgRFIシールドボックス. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,360 税込22,396
5日以内出荷