21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ: 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチスクリーン、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 <I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3102iディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65ディスプレイの色 = 色℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 <I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070i-Nディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ 16 、 000 、 000 色 IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 <I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070iディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65寸法 = 201 x 147 x 39 mmmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

RS Pro 4.3 インチタッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する高性能 HMI ディスプレイを紹介しています。この HMI は 4.3 インチの制御パネル画面を備えており、スタンドアロンデバイスとして使用でき、通信ポート、高精度 4 線抵抗膜タッチスクリーン、優れた通信安定性を備えています。この HMI は使いやすく、制御機能を備え、簡単に選択できるオプションとイーサネット拡張を備えた優れたグラフィックが得られます。プロセッサ Cortex A35Cortex-A35 は、高効率のスマートプロセッサで、優れたブラウジング性能を発揮します。Cortex A7 より消費電力が小さく、高周波動作に対応します。特長と利点表示:色 ディスプレイタイプ: TFT LCD イーサネット拡張 バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-20 ℃ to 60 ℃ IP65仕様ポートは 7P 端子を使用するため、スペースを節約できます ハードウェア: Cortex A35 1.2 GHz 、 128 M フラッシュ + DDRII 64 MB 表示サイズ: 4.3 インチ 解像度: 480 x 272 ピクセル 16 、 000 、 000 色 インターフェース: RS232 、 RS422 / RS485 ( 2 in 1 ) 用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 <I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3043ieS-Nディスプレイ解像度 = 480 x 272pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、RS485、マイクロUSBプロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 64 M DDRAMディスプレイサイズ = 4.3インチIP保護等級 = IP65寸法 = 142 x 86 x 30.3 mm℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

非接触ドアオープナ RS Pro 非接触ドアオープナは、ドアハンドルやその他の表面の接触を最小限に抑えるのに最適です。接触面を 99 % 削減することで、特に公共の場所で十分な衛生対策を実施するのに最適なソリューションです。ドアオープナは小型かつコンパクトで、特に外出中にポケットに入れておくことができ、利便性を向上させ、非接触エクスペリエンスのための優れた安心を提供します。 この高品質な RS Pro 非接触型ドアオープナは、ドアハンドル、タッチスクリーン、 ATM 、エレベータボタン、照明スイッチなどに使用でき、さまざまな用途で非常に高い汎用性を実現します。 特長と利点: RS Pro 非接触ドアオープナは、タッチボタン、開口部、細菌や細菌を簡単に転送できるその他の方法で作られた表面接触を簡単に低減するのに使用できる最適なツールです この工具は、洗浄剤に耐性がある高強度 Durable コポリマー製で、簡単に拭き取って消毒することができます 小型でコンパクトなため、ズボンのポケットやハンドバッグに簡単に入れることができ、必要に応じて使用することができます 人間工学に基づいた設計により快適に使用できますが、工具を一貫して使用するためにメンテナンスは必要ありません このタイプのドアオープン装置は、接触面を 99 % 減らすことができ、公共エリアの表面に直接接触する衛生的なソリューションを提供します ドアの開閉、エレベータボタンの押下、食料品バッグの持ち運びなどに適しています 用途: 非接触ドアオープナは、人が表面積との限られた接触を確保するために持ち運びできる汎用性の高い工具で、細菌、細菌などの送信を防止するために、優れた衛生的及び安全性を実施します。ハンズフリードアオープナは、次のようなさまざまな表面の物理的な接触を交換する、汎用的で安全なソリューションです。 ドアハンドル エレベーターボタン タッチスクリーン キャリングバッグ 照明スイッチ 注: この非接触式ドアオープナを使用することで、衛生的な状態を改善できます これは、標準的な衛生慣行の代用としては意図されていません 規格および認定: ISO9001 認定 RoHS 対応です REACH FDA (バッチ固有) EU 10/2011 (バッチ固有) 航空宇宙認定
仕様ハンズフリー = なし色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 183 x 141 x 23.35mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -20℃グラフィックアレータイプ = XGAコントラスト率 = 800:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 10.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 229.49 x 149.1 x 2217mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +80℃動作温度 Max = -30℃グラフィックアレータイプ = WXGAディスプレイタイプ = TFT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 120.7 x 75.8 x 18.25mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -30℃グラフィックアレータイプ = WVGAディスプレイタイプ = TFT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 15.6インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1920 x 1080pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 344.16 x 193.59mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDAC/DC入力電圧 = dc寸法 = 360 x 221.9 x 21.5mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 105.5 x 67.2 x 18.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 10.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800 pixelsタッチスクリーン = なし画面縦横サイズ = 216.96 x 135.6mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 229.46 x 149.1 x 20.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 1400cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 17.1mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 7インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 600pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 154.21 x 85.92mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 182.6 x 117 x 23.4mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1300cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LEDAC/DC入力電圧 = dc寸法 = 105.5 x 87.2 x 16.9mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1100cd/m2コントラスト率 = 800:1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 12.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 261.12 x 163.2mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 278 x 184 x 22.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 600cd/m2動作温度レンジ = -30 → +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 19.2mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 850cd/m2定格電圧 = 5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 7インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 600pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 154.21 x 85.92mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 165 x 104 x 21.15mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃グラフィックアレータイプ = WXGAcd/m2視野領域幅 = 154.21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 12.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 261.12 x 163.2mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 298.24 x 200.32 x 25.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 500cd/m2コントラスト率 = 1000:1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 10.4インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 210.43 x 157.82mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 238.6 x 175.8 x 24.5mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 800cd/m2高さ = 175.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 162 x 121.54mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 183 x 141 x 25.1mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃グラフィックアレータイプ = WXGAcd/m2視野領域高さむ = 121.54mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 162 x 121.54mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 183 x 141 x 22.2mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1200cd/m2動作温度レンジ = -20 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷