160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。. 特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。
仕様ねじサイズ = M12タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.75mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 9mmシャンクタイプ = プレーン
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。. 特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様セットタイプ = ねじ切りタップタイプ = ストレート溝、テーパーピッチ = 1.75mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 89mm材質 = HSSシャンク径 = 9mmシャンクタイプ = プレーン
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。. 特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M12タイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 1.75mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1材質 = HSSシャンク径 = 9mmシャンクタイプ = プレーン
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ISO メトリックタップセット. 2 本セット(テーパータップ及びプラグタップ) ポリプロピレン製ケース入り コースねじ
仕様ねじサイズ = M12タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.75mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 89mmハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 9mmシャンクタイプ = プレーン
1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷

RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。 RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。. このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。. RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。 RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。 RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 7ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーン
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。. 特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M12タイプ = ストレート溝、セカンドピッチ = 1.75mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンドシャンク標準 = ISO材質 = HSSシャンク径 = 9mmシャンクタイプ = プレーン
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

RS Pro HSS M12 スパイラルポイントタップセットですねじ切り穴が必要なプロジェクトの場合は、このタップセットに切り替えます。RS Pro のセットに含まれる各タップには、ストレート溝とスパイラルポイントがあります。特に高速な自動タッピング操作に適しており、貫通穴と止まり穴の両方に使用できます。 タップは高速度鋼( HSS )製で、金属などの頑丈な素材の穴を開けられます。スパイラルポイントは前方に向かって切りくずを押し出し、穴を抜けることができます。7 ピースセットには、 M3 → M12 のタップが含まれます。 タップを使用して、ホームプロジェクトや製造用途でボルト用の穴をねじ切りします。タップセット用の便利なキャリングケースは Durable プラスチック製です。セットの各ピースには RS Pro 承認ラベル、品質と耐久性の証が付与されています。特長と利点.ねじ切りタップセット .らせん状の尖ったタップ .ストレート溝 . M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 の 7 秒間のタップが含まれます . HSS 製(高速スチール) .タップの ISO 規格に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = スパイラルポイント個数 = 7材質 = HSS
1セット
9,298 税込10,228
7日以内出荷

ねじサイズ = M12。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1.75mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 9mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。. 特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。. 蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
1セット
9,398 税込10,338
翌々日出荷

仕様セットタイプ = ハンドタップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 22材質 = HSSスチールタップセット. 業務用の充実したメートル系スチールタップセットには、底部、プラグ又は第2タップ、切断や穴あけ用の先細りタップが含まれています。金属製キャリング缶ケースに収納することで、安全かつ確実な輸送と保管を実現します。. 木材や金属でのねじ山の切断用 HSS構造を用意し、金属製タップや耐久性が必要になる用途に最適
1セット
36,070 税込39,677
7日以内出荷

ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ストレート・フルート・タップ&ドリル・セット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 14。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro タップ / ドリル. RS PRO ブランドの高品質コンパクトな 14 本セットをご紹介します。タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具で使用する場合、材料へのねじ山の切抜きや穴開けなど、さまざまな DIY 作業に最適です。. ■ UI は実態に合せた■」→「 i 」■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■「 RS PRO ■14 本セットは、 HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。 7 本のタップピースは M3 → M12 のねじサイズに対応し、ドリルビットは 2.5 → 10.2 mm の穴に対応します。この便利なセットには Durable ケースが付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を提供します。. 特長と利点. タップ 7 個(ねじサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 サイズ 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm を含むドリルピース x 7 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 タップの公差等級: 6H さまざまな用途に適しています Durable Storage. 用途. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。 RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。. このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。. RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。 RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。 RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラル溝ねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 7ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーン
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ハンドタップ及びドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。シャンク標準 = DIN。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

RS Pro HSS 左ねじ山付きハンドタップ 7 個セット、 M3.M12. RS Pro 左ねじ用ハンドタップセットをご紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。. 特長と利点:. RS Pro のこの左利き用ハンドタップセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、中間タッピングに必要なすべてのツールを提供します タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と併用可能(セットには含まれていません。別途購入する必要があります) 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。. HSS ハンドタップセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。. このセットには何が付属していますか.. M3 ~ M12 の 2 つ目のタップ 金属製保管ケース. 規格および認定:. ISO メトリック
仕様ねじサイズ = M12タイプ = スパイラル溝個数 = 7材質 = HSS
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

HSS、タップ / ダイセット、ワークショップ用シリーズ、プラスチックケース. 高速鋼タップ セカンドリードタップセット 通し穴、止り穴を生成することが可能で、ポイント及び削りくずに対しても十分なクリアランスを提供 ストレート溝、リード角7°. スパイラルポイントタップセット. 通し穴生成の用途向け、削りくずはスパイラルポイントで進行方向に排出
仕様ねじサイズ = M12タイプ = スパイラルポイント個数 = 7材質 = HSS
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

セットタイプ = ねじ切りタップセット。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 22。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ / ドリル. RS PRO の 22 ピース HSS (高速スチール)タップ及びドリルセットは、高品質でコンパクトなセットです。タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具で使用する材料へのねじ山の切抜きや穴開けなど、さまざまな DIY 作業に最適です。。. このセットは、 RS PRO のブランド RS PRO の高品質小型セットです。22 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。 14 個のタップピースは M3 → M12 のねじサイズに対応し、各サイズに 7 個のテーパー / ボトムタップが付属します。このセットには、タップと併用してトルクと制御を強化するためのタップレンチも含まれています。このドリルビットは、直径 2.5 → 10.2 mm の穴に適しています。この便利なセットには Durable ケースも付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を発揮します。. 特長と利点. HSS タップ 14 本セットには、各サイズのテーパータップとボトムタップが含まれています タップサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 HSS ドリル 7 本セット完全研磨、黒色仕上げ ドリルサイズ: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm ISO 規格に準拠して製造されたタップ ドリルは DIN338 に準拠して製造されている 金属製ケースにタップレンチを入れた状態で提供. 用途. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12. タップレンチは付属していますか.. はい、このセットにはタップレンチが付属します。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

セットタイプ = ねじ切りタップセット。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 44。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ / ダイ / ドリル 44 本セットです. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ・ダイス・ドリル 44 本セットが導入され、高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップ、ダイ、ドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手や電動工具を使用して、さまざまな材料に穴を開け、タッピングやねじ切りを行うのに最適です。44 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が向上しています。 この非常に多様なセットは、タップ、タップレンチ、ダイ、ダイスハンドル、タップドリルなど、多様なサイズのねじ山を必要とする用途に必要なすべてを備えています。この汎用性の高いタップ、ダイ、ドリルセットは、ねじサイズ M3 → M12 及びドリルサイズ 2.5 → 10.2 mm に対応し、広範な動作範囲を実現します。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。. 特長と利点. タップ、ダイ、ドリル 44 本セット タップのサイズは M3 ~ M12 です ドリルサイズ: 2.5 → 10.2 mm タップレンチとダイストックが含まれています 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています 金属製ケースに入っています. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。ダイスを追加することで、スチールロッドなどの材料のねじ切りが可能になり、継手をしっかりと固定するためのクリーンなねじが実現します。タップ、ダイ、ドリルの 3 つのセットがすべて揃っており、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ、ダイス、ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大限のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、 M3 → M12 のねじサイズに対応します。. これはどのようなタッピングドリルに対応しますか.. このセットにより、 2.5 → 10.2 mm の穴開けが可能です。. このセットには、タップレンチとダイストックが含まれていますか.. この汎用性の高いセットには、複数のタップレンチとダイストックが含まれ、さまざまなタップ / ダイサイズに対応します。. このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = スパイラルフルートタップ&ドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 14。ハンド / マシンタップ = ハンド / 機械タップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ及びドリルRS Pro のスパイラル溝タップ / ドリルセットは、止まり穴のタッピングや穴開けに必要な部品を提供します。持ち運びと保管のためのキャリーケースに収納されており、各ピースにはすばやく識別できるラベルが付いています。タップ及びドリルは Durable High-Speed スチール( HSS )製なので、硬い材料を扱えます。 タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と組み合わせて使用し、ねじ山を材料に切り、ボルト用のクリーンな継手を作成できます。スパイラル状の溝は、特に材料を貫通していない止まり穴に適しています。 このタップ / ドリルセットは、プロの職人だけでなく、 DIY にも使用できます。RS Pro シリーズの一部として、耐久性と品質が一定になるように厳しくテストされています。特長と利点.ねじ切りタップおよびドリルセット . 14 個 . 7 フルートタップ、サイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 .サイズ 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm 、 8.5 mm 、 10.2 mm のドリル 7 本 . HSS 製(高速スチール) .タップ公差等級は 6H ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M6最小タップサイズ = M2最大タップサイズ = M6最小ダイサイズ = M2個数 = 12セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
1セット
20,050 税込22,055
7日以内出荷

仕様セットタイプ = ダイキャップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 8材質 = HSSセット内容 = タップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、ダイキャストタップレンチメートル系タップセット. ストレート溝タップと、ダイキャスト製タップレンチのセットです。
1セット
14,400 税込15,840
翌々日出荷

RS Pro ストレート調整式タップレンチです. RS PRO ブランドのストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。これらのタップレンチは、焼き入れ / 焼き戻しが施されたジョーを備えたダイキャスト合金ボディを備え、高い耐久性と強度を実現しています。これらのタップレンチは、 M3 → M12 のねじサイズで使用できるように設計されています。本体にはローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップ継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 塗装仕上げのアルミニウムダイカストボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル M3 → M12 のねじサイズでの使用に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか.. この工具の全長は 195 mm です。. 最大正方形サイズはいくつですか.. 最大正方形サイズは 8.0 です. 最小正方形サイズは何ですか.. 最小の正方形サイズは 2.2 です
仕様タイプ = タップレンチねじサイズ = M3 → M12材質 = アルミダイキャスト仕上げ = クロム
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 0BA、1/4 → 3/4インチBSW、M6 → M20、1/4 → 3/4インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 9/16 → 1 1/2インチBSW、M14 → M42、9/16 → 1 1/2インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。. 特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。
仕様ねじサイズ = M5タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.8mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 58mmハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーン
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。. 特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。
仕様ねじサイズ = M8タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.25mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。. 特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。
仕様ねじサイズ = M6タイプ = ストレート溝ピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマー材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 32材質 = 炭素鋼炭素鋼メトリックタップ / ダイセット. DIN規格に準拠した高品質タップ / ダイセットは、ねじ山修復作業や汎用エンジニアリング用途向けです。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ タップレンチ ダイストック スクリュードライバ プラスチックケース
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷

RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。. 特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。
仕様ねじサイズ = M10タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 8 mmシャンクタイプ = プレーン
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ねじサイズ = M3→ M10。タイプ = 六角軸タップ。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 12。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ / ドリル. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ / ドリル 12 本セットが登場。各種 DIY 作業に最適な高品質で業務用のコンパクトなセットです。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手動工具で使用すると、さまざまな材料に穴を開けたり、ねじ切りやタッピングを行ったりするのに最適です。12 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が向上しています。 6 本のタップピースは、直径 2.5 → 8.5 mm の穴に適したタッピングドリルビット付きの M3 → M10 のねじサイズに適しています。この便利なセットには Durable ケースも付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を発揮します。. 特長と利点. HSS タップ 12 本セット タップサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 HSS ドリル 7 本セット ドリルサイズ: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています 金属製ケースに入っています. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10. このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用六角ドライブタップセットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

最大ダイサイズ = M20。最小タップサイズ = M3。最大タップサイズ = M20。最小ダイサイズ = M3。個数 = 54。セット内容 = タップ / ダイ。材質 = HSS。。RS Pro HSS タップ / ダイ. RS Pro タップ / ダイセット製品をご紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。. 特長と利点:. RS Pro のこのセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、 3 段階のタッピング手順を提供します(テーパー / スタータ、中間およびボトミング)。 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます タップレンチは、タップをしっかりと固定しながら、さまざまなタップサイズに合わせて調整できます このセットには、ねじピッチゲージも含まれており、作成されたねじ山をチェックして測定するか、古いねじ山を測定して正しいねじサイズを選択することができます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。. HSS タップ / ダイセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。. この RS Pro シリーズではどのような. ; 668-1125 668-1125 32 ピースセット、 M3 ~ M12 ; 668-1129 668-1129 54 ピースセット、 M3 ~ M20
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

RS Pro タップ ドリル. RS PRO ブランドの 12 ピースタップ及びドリルセットをご紹介します。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手工具や電動工具を使用して、さまざまな材料の穴開け、タッピング、ねじ切りに最適です。 コンパクトでありながら汎用性の高いこのセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズのタップが付いており、各サイズに対応するドリルが付属しています。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。. 特長と利点. コンパクトタップ ドリル 12 本セット タップサイズ: M3 M10 タップとドリルの両方で つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。タップとドリルのセットは両方を組み合わせているため、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用して、最大のトルクと制御を実現できます。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか?. このセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズに対応するタップが付いています。タップサイズごとに つのドリルがあります。. このセットを電動工具で使用できますか?. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか?. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか?. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 12
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

RS Pro HSS タップ / ダイセットには、タップ、丸型ダイ、タップレンチ、ダイホルダ、ピッチゲージ、ドライバが金属製ボックスに収められています。HSS 構造により、金属への切削が簡単できれいになり、耐久性と工具寿命も長くなっています。標準 DIN 規格 ストレート溝と入力します
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 32セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M20最小タップサイズ = M6最大タップサイズ = M20最小ダイサイズ = M6個数 = 29セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = 1/2インチUNF最小タップサイズ = 1/4インチUNF最大タップサイズ = 1/2インチUNF最小ダイサイズ = 1/4インチUNF個数 = 14セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 18セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
62,980 税込69,278
翌々日出荷

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M10最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M10最小ダイサイズ = M3個数 = 20セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
73,980 税込81,378
7日以内出荷

RS Pro ダイ 19 点セット(ガイド付、 M3-M12. RS PRO のガイド付きダイセット 19 点ご紹介します。この強力で汎用性の高いダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ切りに最適です。この軽量 Durable ダイセットは、各種サイズの HSS (高速スチール)ダイが 7 つと、各サイズのガイド付きできれいで精密なねじ切りを実現します。このセットには、さまざまなサイズの 5 個のダイキャストホルダも含まれ、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。このセットには Durable な金属製ケースが付属しており、使用しないときに最大限の保護が確保されます。. 特長と利点. 高品質で Durable なキット M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む 7 つのダイ 正確なねじ切りを実現する 7 つのガイド(各サイズのダイに 1 つ) さまざまなサイズのダイキャストダイホルダ 5 個 DIN 規格 優れた保護性能を発揮する Durable スチールケース入り. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。 電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。. ダイヘッドは付属していますか.. はい。このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 7 個のダイヘッドが含まれています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 の各モデルにガイドが付属します。. ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。 ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。. ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 12セット内容 = ダイ、ガイドブッシング
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷

スクリューエクストラクタは、適切なタップレンチで使用しないと折れる可能性があります。. RS Pro スクリューエクストラクタ / ドリルビット. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化クロムバナジウムスチール製のスパイラル溝付き抜き取り工具は、さまざまなタイプの中程度の伸張強度の留め具やスタッドの回転や引き抜きに適しています。このキットには、完全なソリューションを実現するために対応するドリルビットサイズも含まれています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています セットには、エクストラクターサイズ 1 ~ 6 および適切な HSS ドリルが含まれています 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ頭に穴を開け、慎重に挿入してねじ抜き工具を挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 12セット内容 = 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm材質 = HSS
1箱(12個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 12 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.288 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 12 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 400 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 41mm抵抗/フェーズ = 30Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷