「タフレックス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 2 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - タイプ C オスケーブルは、黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えています。このケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.5 mm です。 コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。 USB 3.1 は、 DisplayPort にネイティブな 4K デジタル信号を可能にする代替モード( Alt モード)をサポートしています。これにより、他のアダプタを使用して他のビデオ信号に変換できますが、接続されているポートは、 Alt モードもサポートしている必要があります。 USB 3.1 は、 20 V 、 3 A の給電にも対応しています。
仕様USB接続タイプ = USB C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro USB ケーブルRS Pro 80 cm USB バージョン 2.0 A オス - 3 マイクロ B オスケーブルは、黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4 mm です。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。特長と利点 45p PVC タイプ成形 Micro USBBM 5P* 3 個(黒色絶縁体) * 1 個(シェルニッケル) ・ USBAM* 絶縁体 1 個(白色)※ 1 個(シェルニッケル)用途電話 カメラ ポータブルハードディスク認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB B x 3USBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro シリアルケーブルRS Pro 10 m D25 オス対 D25 オスワイヤは、ピン対ピンのベージュ PVC ケーブルフレックスを備えています。コネクタフードはベージュの PVC 製で、ケーブルを支持するためフードの端にストレインリリーフを備えていて、ケーブルがフードの周りに割れないようになっています。特長と利点ケーブルフレックスの外径は 7 mm 、ワイヤ径は 28 AWG です コネクタには、腐食を防ぐために金のフラッシュピンが付いています 絶縁被覆材として PVC を使用 シールドはアルミニウムマイラーホイルでできている 25 の実装方法認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro NULL モデムRS Pro 5 m D9 メス対 D9 メス NULL モデムケーブルは、グレーの PVC ケーブルフレックスを備えています。コネクタフードはグレーの PVC 製で、フードの端にケーブルを支持し、フードの周りでケーブルが割れないようにするストレインリリーフを備えています。ケーブルフレックスの外径は 4 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています。モデムを使用してシリアルポートを使用して 2 台の PC を接続するために使用されます。特長と利点ドレインワイヤによるフォイルシールド 成形用のつまみネジ認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro USB 延長ケーブルRS Pro 3M USB バージョン 2.0 A オス -A メスケーブルには、白色の PVC ジャケットとコネクタフードが付いています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4 mm です。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。USB A オス -A メスケーブルは、追加長が必要な場合に短いケーブルを延長するために使用されます。A オスコネクタは、 PC の A メスコネクタに差し込みます。 A オスコネクタは、延長ケーブルのメスコネクタに延長プラグを必要とするケーブルの A オスコネクタです。特長と利点 0.25 mm 銅ドレインワイヤ PE + PVC 絶縁材認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 白代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
RS Pro USB 延長ケーブルRS Pro 5 m USB バージョン 2.0 A オス -A メスケーブルには、白色の PVC ジャケットとコネクタフードが付いています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4 mm です。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。USB A オス -A メスケーブルは、追加長が必要な場合に短いケーブルを延長するために使用されます。A オスコネクタは、 PC の A メスコネクタに差し込みます。 A オスコネクタは、延長ケーブルのメスコネクタに延長プラグを必要とするケーブルの A オスコネクタです。特長と利点 0.25 mm 銅ドレインワイヤ アルミニウム / ホイルシールド PE + PVC 絶縁体認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro D9-D25 ケーブル、ベージュ RS Pro D9-D25 ケーブルは、シリアルレーザープリンタでの使用に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。このアダプタを使用すると、 D9 メスコネクタと D25 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 25 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。また、外径 7 mm 及び 27 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持するストレインリリーフを備えた PVC 製コネクタフードも用意しています。また、フードの割れを防止し、長いケーブル寿命と耐久性を実現します。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D25 ケーブルはオスです ( D25 )及び接続可能なメスコネクタ( D9 )です シリアルレーザープリンタをはじめとするさまざまな製品があります ケーブルフレックスの外径は 7 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデム ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = ベージュ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
関連キーワード