80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 緑コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷




仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK又はJ無機質絶縁熱電対、標準プラグ付き. 絶縁熱接点の付いたタイプK又はJ熱電対(非接地型)は非常に柔軟な構造で、多数の用途やプロセスに適しています。. タイプKは310ステンレススチール製のシースを使用し、タイプJは321ステンレススチール製のシースを使用 直径1.5、3.0、4.5、6.0 mmを用意 プローブのの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 標準プラグ終端(200 ℃) IEC584規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,790 税込11,869
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3mプローブ径 = 1/0.3mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = RoHS対応ミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,020 税込2,222
翌々日出荷





仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJワッシャ熱電対(標準プラグ付). 熱電対はワッシャアイレットに収容 先端接地型で高速応答を実現 クリアランス穴が6 mmのワッシャ 2 m絶縁ガラス繊維、ステンレススチール編組被覆延長リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,310 税込8,041
7日以内出荷




仕様●最大負荷電流:最大6 A●ターミナルタイプ:プラグイン●極数:16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,580 税込17,138
7日以内出荷

仕様最大負荷電流:最大6 A 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 動作温度範囲:-40 → +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,240 税込9,064
7日以内出荷



仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 76mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = コンスタンタン、鉄最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +750℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECJタイプ 溶接 熱電対. プラスチック押出機ノズル及び射出成形機に最適 310ステンレススチールシースの堅牢な産業用方式、標準プラグ付き ハウジングにインチUNF右ねじを使用 浸漬深さ5 mm x 直径3 mm 使用温度範囲: 0 → +750 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,920 税込23,012
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK無機絶縁プローブ、標準プラグ付き. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適 標準プラグ装着済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,310 税込8,041
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK無機絶縁プローブ、標準プラグ付き. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適 標準プラグ装着済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,630 税込7,293
7日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC240 端子形状プリント基板用端子 動作機能非ラッチング式
1個
1,690 税込1,859
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点構成2c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 2RS Pro RKLシリーズDPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ2極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 2極10 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,760 税込1,936
7日以内出荷

RS PRORS PRO リレー 230V ac
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC230 端子形状プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
1,270 税込1,397
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 1RS Pro RKLシリーズSPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ単極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 単極16 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 750mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK又はJ無機質絶縁熱電対、標準プラグ付き. 絶縁熱接点の付いたタイプK又はJ熱電対(非接地型)は非常に柔軟な構造で、多数の用途やプロセスに適しています。. タイプKは310ステンレススチール製のシースを使用し、タイプJは321ステンレススチール製のシースを使用 直径1.5、3.0、4.5、6.0 mmを用意 プローブのの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 標準プラグ終端(200 ℃) IEC584規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,820 税込11,902
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = オーバーモールドプラグ応答時間 = 7秒基準合致 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールド標準コネクタ付). 無機絶縁でオーバーモールド標準コネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド標準オスコネクタ 温度範囲: -50 → +1200 ℃ 対応Φ: 1.5 mm、3 mm、4.5 mm、6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,200 税込11,220
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,388 税込8,127
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 標準プラグ基準適合 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷



仕様色 = 茶ジェンダー = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52.9mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = POM4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様色 = 白ジェンダー = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52.9mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = POM4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様色 = 赤ジェンダー = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52.9mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = POM4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
欠品中

仕様色 = 緑ジェンダー = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52.9mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = POM4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

仕様色 = 黒ジェンダー = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52.9mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = POM4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷