「ダイナミックマイク部品」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,240 税込1,364
当日出荷

仕様感度 = -40dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
440 税込484
当日出荷

仕様感度 = -38dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB(A)寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 20Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,930 税込2,123
7日以内出荷

仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
620 税込682
当日出荷

1個ほか
580 税込638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
850 税込935
当日出荷

仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc取り付けタイプ = リード線出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 4.1mm直径 = 6mm高さ = 4.1mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
610 税込671
翌々日出荷

仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
550 税込605
当日出荷

仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
630 税込693
7日以内出荷

仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,120 税込1,232
翌々日出荷

仕様感度 = -41dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 1.5V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 4.5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
910 税込1,001
翌々日出荷

仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,930 税込2,123
翌々日出荷

仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
950 税込1,045
7日以内出荷

関連カテゴリ