ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 5mm。シャックル長さ = 26mm。南京錠 = なし。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = アルミニウム。色 = 青。ボディ幅 = 30mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型アルミ製コンビネーション南京錠シリーズです。業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます ;/li> ;li>天候の耐久性と強度を高めるアルミボディ ;/li> ;/ul>. 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。 ;ul> ;li>ロッカー ;/li> ;li>旅行かばん ;/li> ;li>物置 ;/li> ;li>工具箱 ;/li> ;li>ゲート ;/li> ;li>ストレージ金庫 ;/li> ;/ul>. コンビネーションロックはどのように設定しますか.. ;ul> ;li>数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします ;/li> ;li>シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます ;/li> ;li>独自の 3 桁コードを設定します ;/li> ;li>シャックルを持ち上げて本体から外します。 シャックルを完全に開いた位置に戻します ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 35mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 黄。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅コンビネーション南京錠は 40 mm ですRS Pro のこのコンビネーション南京錠では、高価な工具や所有物を安全に保管できます。耐候性があるため、屋内外の両方で使用できます。4 桁のコードでは 10 、 000 通りの組み合わせが可能なため、ひび割れが非常に困難です。 シャックルが付いたこの小型サイズの南京錠は、直径が 6 mm で、長さが 35 mm です。硬鋼製で、鋸引きや切断はほとんど不可能です。 ボディ幅 40 mm で純黄銅製で、腐食に対する耐性が特にあります。このため、ほぼすべての環境での設置に適しています。 信頼できる RS Pro 製品の一部として、この南京錠は徹底的にテストされ、安全で長持ちする製品を GET できます。これらは、安全な静電気放電については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点.組み合わせ南京錠 .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 . 4 桁 .黄銅製 .黄銅色 .シャックル径: 6 mm .シャックル長: 35 mm .ボディ幅: 40 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 5mm。シャックル長さ = 26mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 30mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型黄銅製コンビネーション南京錠シリーズです。業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます ;/li> ;li>耐候性、強度、耐腐食性に優れた高品質黄銅ボディです ;/li> ;/ul>. 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。 ;ul> ;li>ロッカー ;/li> ;li>旅行かばん ;/li> ;li>物置 ;/li> ;li>工具箱 ;/li> ;li>ゲート ;/li> ;li>ストレージ金庫 ;/li> ;/ul>. コンビネーションロックはどのように設定しますか.. ;ul> ;li>数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします ;/li> ;li>シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます ;/li> ;li>独自の 3 桁コードを設定します ;/li> ;li>シャックルを持ち上げて本体から外します。 シャックルを完全に開いた位置に戻します ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 32mm。Bluetooth = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 黄。ボディ幅 = 53mm。内容量 = 1。。RS 4桁 組み合わせ南京錠. RS Pro 4 桁組み合わせ南京錠です 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このショートシャックル組み合せ南京錠は、一般的なセキュリティを提供します。ダイヤルコンビネーションシステムにより、自由に組み合わせを設定できるため、キーが必要なく、キーを紛失する心配もありません。4 桁の組み合わせにより、パスワードを解読することが困難で、貴重品や施設を保護するのに最適です。 南京錠には、切断抵抗のために強化された硬化スチール製シャックルがあり、高品質の黄銅ボディを備えているので、腐食に対する優れた耐性を実現しています。このため、このセキュリティ強化の組合せ南京錠は、ほぼすべての環境に対応しています。. 特長. 組み合わせの設定が簡単. 10,000 通りの組み合わせが可能. 耐久性に優れ、屋外での使用に適しています. 用途. この高品質な組み合わせ南京錠は、次のようなさまざまな状況に適しています。 . 門扉のチェーンをロック . 荷物またはロッカーをロックする . 丈夫な箱や金庫を保護. 組み合わせ錠はどのように設定しますか.. 1. ダイヤル中央マークの横にあるすべての数字を揃えて、ロックを工場出荷時のプリセット 0-0 に設定します 2. シャックルを半回転( 180 ° )にしてロックを完全に開き、シャックルをロックの本体に押し下げます 3. 独自の組み合わせを設定します 4. シャックルを持ち上げて本体から外します。シャックルを完全に開いた位置に戻します. RS PROとは .. RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性を確保しています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は耐久性と多用途に対応した様々なオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを用意しています。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro の 40 mm コンビネーション安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。その色は銀および使用されたアルミニウム鋼鉄材料である。安全ロックアウト用途に適しています
仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 6mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミニウム色 = 銀ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミ色 = 赤ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
関連キーワード